カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 作業工具/電動・空圧工具(43)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(1)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • ベッセイ
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(36)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工用クランプ KRE型 ベッセイ木工用クランプ KRE型ベッセイ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁ほか
当日出荷から7日以内出荷
締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます。クランプ面には常に平行になるように作られています。
用途木工用材質鉄、樹脂寸法(mm)ふところ:95種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)A:29、B:9
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スライドレールにより、幅の広い物でも簡単にはさむことができます。
種類スプリングクランプ材質(本体)樹脂
ラチェット式ワンタッチクランプ ベッセイラチェット式ワンタッチクランプベッセイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。
用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
クリッククランプ ベッセイクリッククランプベッセイ(5件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
ユニクランプ(平面クランプ型) ベッセイユニクランプ(平面クランプ型)ベッセイ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着材がつきにくいです。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)80材質(本体)冷間圧延鋼材フレーム(mm)A×B/20×5
万能はさみ ベッセイ万能はさみベッセイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃の寿命は使用する素材のグレードと熱処理によって決まります。 HSS材使用のはさみは高寿命で、TINコーティングを施すことでさらに高品質の切断能力を得ることができます。
全長(mm)240材質クロムモリブデン鋼質量(kg)0.38寸法a(mm)240
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ロングタイプハサミ (刃先:左曲り) ベッセイロングタイプハサミ (刃先:左曲り)ベッセイ(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1丁
当日出荷
刃が長いので連続切り、大きなR用です。
用途板金。鉄工業。全長(mm)280刃長(mm)64トラスコ品番327-2494材質炭素工具鋼質量(g)450切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2刃先左曲り
帯鉄用はさみ ベッセイ帯鉄用はさみベッセイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
帯鉄切断時に跳ね上がりません。 握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。
用途梱包の開梱作業。全長(mm)200刃長(mm)38トラスコ品番351-5001質量(g)600切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
クランプ(GRZ型) ベッセイクランプ(GRZ型)ベッセイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
三方締めクランプKT5-1 ベッセイ三方締めクランプKT5-1ベッセイ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
三方締めのクランプが容易に行えます
種類Lクランプ・F型クランプレール(mm)12適合L型クランプのレールが13mm以下に使用質量(kg)0.3トラスコ品番853-4752
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
木工用クランプ ベッセイ木工用クランプベッセイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最大口開き(mm)390フトコロ(mm)95全長(mm)505トラスコ品番114-7904材質鉄、樹脂質量(kg)2.15寸法A(mm)フレーム:29寸法B(mm)フレーム:9
ワンタッチクランプ ベッセイワンタッチクランプベッセイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ラチェット式のワンタッチクランプ
最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)60質量(g)490
クランプTG型 ベッセイクランプTG型ベッセイ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
クランプ(普及型) GZK型 ベッセイクランプ(普及型) GZK型ベッセイ
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
GZ型にT型ハンドルを装着して素早い操作と締め付け力が強力な普及タイプです。
用途木工・家具・鈑金・軽工業用。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
クランプBASC B型 ベッセイクランプBASC B型ベッセイ
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類その他クランプ最大口開き(mm)97アゴの深さ(mm)60材質(本体)スチールクランプ(クランプ力)16000N奥行(mm)95幅(mm)40高さ(mm)70質量(kg)1.3
一般用クランプ (GZ型) ベッセイ一般用クランプ (GZ型)ベッセイ
4,698税込5,168
1丁
当日出荷から翌々日出荷
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
クランプ(LM型) ベッセイクランプ(LM型)ベッセイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
D.I.Y教材用に。もっとも軽量で廉価のD.I.Y向けのワンタッチクランプ。軽い反面、締付力は抜群。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)50材質(本体)冷間圧延鋼材
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
標準L型クランプ TG-T型 ベッセイ標準L型クランプ TG-T型ベッセイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途フトコロが広いので奥深く締め付けることができます。種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)スチール
万能はさみ D16 ベッセイ万能はさみ D16ベッセイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全長(mm)240刃長(mm)40トラスコ品番853-3715材質炭素工具鋼質量(kg)0.38
特殊クランプ治具(2個1組) ベッセイ特殊クランプ治具(2個1組)ベッセイ
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
アングルの角部や丸パイプの締め付けに最適です。 内角60度から外角60度まで使えます。L型クランプに使用。
用途溶接・板金作業トラスコ品番853-4813質量(kg)0.48
小型はさみ D15AL ベッセイ小型はさみ D15ALベッセイ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
全長(mm)180トラスコ品番449-3931材質炭素工具鋼質量(g)200
木工用クランプ KR-AS型 ベッセイ木工用クランプ KR-AS型ベッセイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
KRタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です。
用途木工業、家具製造業、DIYトラスコ品番397-4529材質樹脂寸法(mm)(当たり面の大きさ)170×25質量(kg)0.15
クランプ SLM型 ベッセイクランプ SLM型ベッセイ
18,980税込20,878
1丁
当日出荷から翌々日出荷
特殊熱処理のオールスチール製鉄工質量物用スピードクランプです。開き150mmのとき最大締め付け圧は850kgfです。
用途鉄工質量物用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼レール(mm)28×11
L型クランプ(強力型) ベッセイL型クランプ(強力型)ベッセイ
21,980税込24,178
1本
当日出荷
角度自在キャップ付で交換も可能です。開き150mmのとき最大締め付け圧は1200kgfです。 鉄鋼・建築・造船等重量物用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素工具鋼フレーム(mm)A×B/28×11
BANバンドクランプ ベッセイBANバンドクランプベッセイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類その他クランプバンド厚さ(mm)1バンド長さ(m)7バンド幅(mm)25角度(°)60~180質量(kg)0.1トラスコ品番837-9317
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
トグルクランプ 横押し型 ベッセイトグルクランプ 横押し型ベッセイ
7,898税込8,688
1丁
当日出荷
ワーク材の大きさによる調整が必要なくすばやく簡単に締め付けられます。ストローク調整が簡単に出来ます。人間工学に基づいて製造されたハンドルは手にフィットし、握りやすくできています。
用途溶接作業。木工作業。仕様押圧力(kN):2.5トラスコ品番853-4791材質スチールストローク(mm)35
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明