オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (47) ブランド: 秀和システムブランド: アズビル金門すべて解除
乾式直読式水道メーター アズビル金門 (9件のレビュー) 当日出荷 から 12日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa) 1 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最小目盛 1L 最高使用温度(℃) 30 取付姿勢 水平 計量範囲 100
マワリーナ 表示部回転式水道メーター アズビル金門 (7件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
材質(ケース) CAC804(無塗装) 表示部 (回転範囲)330°(固定角度15°毎) 周囲温度 55℃以下 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 最大表示 9.999.9m3 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 表示機能 デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形) 周囲湿度(%RH) 0~100 流体温度(℃) 0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による) 文字サイズ NKDA型の1.8倍 寸法H3(mm) 70 取付姿勢 水平 適合流体 水 最大表示量(m3 ) 9999.9 関連資料 取扱説明書(1.3MB) 計量範囲 100
直読式温水メーター(上水ネジ) アズビル金門 当日出荷 から 14日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体 温水 形式 8桁全直読式(m3 5桁、L3桁) 構造 密封式 ねじの種類 上水 表示 45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 0.2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 最大表示量(m3 ) 99999.999
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門 4日以内出荷 から 9日以内出荷
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。
結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。
水道メーターの発信部から1m3 /Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 水 仕様 ●ガス管金具付●出力パルスレート:1000L/P(1m3 /P) ねじ 金門ネジ ケーブル長(m) 1.5 ねじの種類 金門 材質(ケース) CAC804(無塗装) 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 流体温度(℃) 0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 計量範囲 100 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 ) 最低使用温度(℃) 0.1
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス アズビル金門 23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体 温水 仕様 ●パルスレート:1m3 /P 形式 8桁全直読式(m3 5桁、L3桁) ケーブル長(m) 2 構造 密封式 ねじの種類 上水 表示 45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース) CAC804(無塗装) 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 0.2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 最大表示量(m3 ) 99999.999 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
電子用水道メーター受信器 アズビル金門 当日出荷
8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。
電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。
12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。
接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合 8ビット通信機能付電子式水道メーター、MGB12A電池電磁水道メーター 質量(g) 約240 使用温度範囲(℃) -20~+60 外形寸法(mm) 100.2×139×41 出力 8ビット電文 パルス(オープンドレイン) 電源 リチウム電池(本体内蔵・交換不可) 構造 防雨構造 表示 積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示 入力 8ビット電文 パルス 取付場所 屋外壁掛型 動作環境 -20~60℃ ケース構造 IP×3(JIS C 0920)防雨形 警告 過大流量警告、漏水警告・逆流検知警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー 伝送距離(m) 最大200 耐用年数(年) 8
直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門 11日以内出荷 から 16日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体 温水 仕様 ●ガス管金具付 形式 8桁全直読式(m3 5桁、L3桁) 構造 密封式 ねじの種類 上水 表示 45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース) CAC804(無塗装) 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 0.2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 最大表示量(m3 ) 99999.999
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ) アズビル金門 4日以内出荷 から 9日以内出荷
適合流体 水 仕様 ●出力パルスレート:1000L/P(1m3 /P) ねじの種類 上水 材質(ケース) CAC804(無塗装) 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 流体温度(℃) 0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 計量範囲 100 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門 4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 水 適合フランジ 上水フランジ 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 流体温度(℃) 0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による) 寸法H3(mm) 111 寸法n(mm) 4 取付姿勢 水平 型式承認番号 L1038号 最大表示量(m3 ) 999999.9 計量範囲 100 計測方式 軸流羽根車式 最低使用温度(℃) 0.1
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)合フランジ付 アズビル金門 4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体 水 仕様 ●合フランジ付 材質(ケース) FCD450(粉体塗装) 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 1L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 30 流体温度(℃) 0.1(最低許容使用温度 JIS規格による)、30(最高許容使用温度 JIS規格による) 寸法H3(mm) 111 取付姿勢 水平 型式承認番号 L1038号 最大表示量(m3 ) 999999.9 計量範囲 100 計測方式 軸流羽根車式
熱式微小液体流量計 形F7M アズビル金門 43日以内出荷 から 63日以内出荷
数mL/minの微小流量計測が可能です。ストレート流路で圧力損失が小さく、液溜まりが無く清浄性に優れています。小型・軽量で取り付けが容易です。接液部を耐食性の高い石英ガラス・フッ素樹脂で構成しており、様々な流体に使用できます。
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス 合フランジ付 アズビル金門 32日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体 温水 仕様 ●合フランジ付●パルスレート:1m3 /P ケース形状 両面フランジ 形式 7桁全直読式 ケーブル長(m) 7.5 構造 密封式 精度 大流量域±3%、小流量域±5% 表示 45度傾斜、360度任意の方向 接続方式 フランジ JIS10K-FF 材質(ケース) CAC406(シルバー) 精度(%) 大流量域±3、小流量域±5 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 流れ方向 水平 最大表示量(m3 ) 999999.99 計測方式 軸流羽根車式 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス ガス管金具付 アズビル金門 23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体 温水 仕様 ●ガス管金具付●パルスレート:1m3 /P 形式 8桁全直読式(m3 5桁、L3桁) ケーブル長(m) 2 構造 密封式 ねじの種類 上水 表示 45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース) CAC804(無塗装) 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 0.2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 最大表示量(m3 ) 99999.999 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス アズビル金門 32日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体 温水 仕様 ●パルスレート:1m3 /P ケース形状 両面フランジ 形式 7桁全直読式 ケーブル長(m) 7.5 精度 大流量域±3%、小流量域±5% 表示 45度傾斜、360度任意の方向 接続方式 フランジ JIS10K-FF 材質(ケース) CAC406(シルバー) 精度(%) 大流量域±3、小流量域±5 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 流れ方向 水平 最大表示量(m3 ) 999999.99 計測方式 軸流羽根車式 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門 当日出荷 から 23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体 温水 仕様 ●ガス管金具付●パルスレート:10L/P 形式 8桁全直読式(m3 5桁、L3桁) ケーブル長(m) 2 構造 密封式 ねじの種類 上水 表示 45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース) CAC804(無塗装) 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 0.2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 最大表示量(m3 ) 99999.999 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス アズビル金門 23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体 温水 仕様 ●パルスレート:10L/P 形式 8桁全直読式(m3 5桁、L3桁) ケーブル長(m) 2 構造 密封式 ねじの種類 上水 表示 45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース) CAC804(無塗装) 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 0.2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 最大表示量(m3 ) 99999.999 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門 23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体 温水 仕様 ●ガス管金具付●パルスレート:100L/P 形式 8桁全直読式(m3 5桁、L3桁) ケーブル長(m) 2 構造 密封式 ねじの種類 上水 表示 45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース) CAC804(無塗装) 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 0.2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 最大表示量(m3 ) 99999.999 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス 合フランジ付 アズビル金門 32日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体 温水 仕様 ●合フランジ付●パルスレート:100L/P ケース形状 両面フランジ 形式 7桁全直読式 ケーブル長(m) 7.5 構造 密封式 精度 大流量域±3%、小流量域±5% 表示 45度傾斜、360度任意の方向 接続方式 フランジ JIS10K-FF 材質(ケース) CAC406(シルバー) 精度(%) 大流量域±3、小流量域±5 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 流れ方向 水平 最大表示量(m3 ) 999999.99 計測方式 軸流羽根車式 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門 32日以内出荷
温水メーターは、マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
パルス発信式温水メーターには、積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体 温水 仕様 ●パルスレート:100L/P ケース形状 両面フランジ 形式 7桁全直読式 ケーブル長(m) 7.5 構造 密封式 精度 大流量域±3%、小流量域±5% 表示 45度傾斜、360度任意の方向 接続方式 フランジ JIS10K-FF 材質(ケース) CAC406(シルバー) 精度(%) 大流量域±3、小流量域±5 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 流れ方向 水平 最大表示量(m3 ) 999999.99 計測方式 軸流羽根車式 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
パルス式温水メーター(上水ネジ)100L/1パルス アズビル金門 23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体 温水 仕様 ●パルスレート:100L/P 形式 8桁全直読式(m3 5桁、L3桁) ケーブル長(m) 2 構造 密封式 ねじの種類 上水 表示 45度傾斜、360度任意の方向 材質(ケース) CAC804(無塗装) 芯数 2 最大使用圧力(MPa) 1 最小目盛 0.2L 使用周囲温度(℃) 55以下(JIS規格による)この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。 最高許容圧力(MPa) 1 最高使用温度(℃) 90 流体温度(℃) 90(最高許容使用温度 JIS規格による) 取付姿勢 水平 最大表示量(m3 ) 99999.999 ケーブル種類 VCTF(0.5mm2 )
挟み込み接続タイプ(MGB用標準補足管・上水フランジ)※WSV置き換え アズビル金門 8日以内出荷
質量(kg) (電池電磁)3.8、(補足管等)18 寸法L(mm) 608 フランジ 上水 寸法L1(mm) 140 口径(Φmm) 65 寸法t(mm) 3 寸法D1(mm) 115 寸法D2(mm) 59.5 寸法L2(mm) 335 寸法L3(mm) 130 寸法H1(mm) 204 寸法d1(Φmm) 186 寸法d2(Φmm) 143 寸法H2(mm) 297 寸法D3(mm) 65 寸法H3(mm) 94 寸法n-d(mm) 4-Φ19