カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(6)
  • オフィスサプライ(15)
  • メカニカル部品/機構部品(4)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材/電気材料(3)
  • 自動車用品(15)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • 電菱
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱密閉型ディープサイクルバッテリー電菱(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から14日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
35,980税込39,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型・ファンレス自己消費電流を抑える動作モード 新機能軽量・薄型本体を破損させない逆極性接続保護広い入力電圧範囲広い動作温度範囲安心の国内設計出力電圧・周波数を設定可能リモートコネクタ搭載わかりやすいLED表示豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
正弦波インバータ TSシリーズ 電菱正弦波インバータ TSシリーズ電菱(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
出力電圧(V)AC100/110/115/120周波数(Hz)50/60安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ電菱
66,980税込73,678特価
1台
当日出荷から15日以内出荷
高いサージ電力正弦波出力出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可広い動作温度範囲温度負荷連動ファンパワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護無電圧接点端子リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率5%以下)保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
正弦波インバータ SKシリーズ 電菱正弦波インバータ SKシリーズ電菱(12件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)1500±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
バッテリー充電器 電菱バッテリー充電器電菱
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
PSE規格適合 リモートコントロール 3段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>95% 過負荷、高電圧、過温度保護機能 冷却ファン自動制御 2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)190×96×49質量(kg)1.21入力電圧(V)AC90~264、DC127~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.98(AC115V入力、定格出力時)保護機能過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-20~50
電菱製 バッテリー充電器 CX2440 電菱電菱製 バッテリー充電器 CX2440電菱
88,980税込97,878
1式
6日以内出荷
大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定誤接続しても故障しない安全設計電源モード・スリープモードを搭載 同時に複数のバッテリーへ充電可能力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
その他【EMI】EN55022;EN55024;EN61204-3;EN55014-1;EN55014-2【EMS】IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません型式CX2440寸法(mm)213×76.5×312.4質量(kg)3.87定格電流(A)40対応【リモートコントローラ】オプション CR-1 に対応定格出力3機能【スリープモード】リモコン(CR-1)またはディップスイッチで使用可能フロート27.6V / 27.0V力率0.92(最大負荷時)充電電圧(V)28.8/29.4保護回路短絡保護、高電圧保護、過温度保護入力周波数(Hz)47~63安全規格EN60335-1,EN60335-2-29入力電流(A)<15(標準値)動作温度(℃)-20~50充電方式3段階充電方式高調波電流規制EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN61204-3適合バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ゲル /AGM補正機能【温度】-10mV/0.5℃(オプション温度センサー使用)動作湿度(%RH)20~90%RH 結露無きことアラームNC./NO. リレーコンタクト出力入力電圧100~240VAC最大出力電流(A)(1出力)40
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
正弦波インバータ 電菱正弦波インバータ電菱
39,980税込43,978
1個
当日出荷
世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ 内部回路による入力逆接続保護機能 ファンレスによる静音動作 広い入力電圧範囲 動作温度 高効率 出力電圧周波数設定可能
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置定格入力電圧(V)12定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様(サージ電力(3秒))420VA(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向周波数(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz最大出力360VA(3分)消費電流(mA)(スタンバイモード)8出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格電力(VA)300無負荷電流(A)0.7効率(定格負荷)90%入力電圧範囲(V)10.5~17dc
マルチ電圧バッテリー充電器 電菱マルチ電圧バッテリー充電器電菱
58,980税込64,878
1台
当日出荷
1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。 最大電力1kW出力の大容量です。 300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150充電電圧(V)14.5、29、43.5、58充電電流(A)30、25、15
バッテリー充電器 電菱バッテリー充電器電菱
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
PSE規格適合 2段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>97% 無負荷時消費電力<0.5W 広い動作温度範囲 短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能 ファンレスの対流による冷却 2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)167×67×35質量(kg)0.62入力電圧(V)AC85~264、DC120~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-30~70
密閉型ディープサイクルバッテリー JLシリーズ 電菱密閉型ディープサイクルバッテリー JLシリーズ電菱
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
繰り返し充電の耐久性に優れているディープサイクルバッテリーです。放電深度50%の場合、サイクル数は約800回※期待できます。フロート状態においての期待寿命は10~15年※です。サイクル用途でもスタンバイ用途でもご利用できます。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備仕様●内部抵抗(1kHz)/5mΩ●容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%●公称電圧:12V●推奨トルク値:7N・m(71kgf・cm)●最大放電電流(5秒間):600A材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)31.2端子形状M6ボルト最大トルク(N・m)9(92kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338x170x217定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.3Ah(1C)充電電流(A)最大30関連資料(0.09MB)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
正弦波インバータ SK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ 電菱正弦波インバータ SK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ電菱
6,998税込7,698
1台
当日出荷
シンプル設計でコンパクト、正弦波インバータSK/SD/ST用のリモートコントローラーです。 電源のON/OFFとパワーセーブモードON/OFFできます。
質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×73×27
正弦波インバータSK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ 電菱正弦波インバータSK/ST/SDシリーズ用リモートコントローラ電菱(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷から11日以内出荷
インバータのON/OFFを遠隔操作 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示 バッテリー電圧を表示 出力電圧を表示 高電圧,低電圧,過温,過負荷状態を表示 動作状態を表示(インバータ,GRID,パワーセーブ) 接続不良状態を表示 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータを常にOFF状態へロックさせる機能です。 AUX端子に信号が与えられていない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータがON になり,インバータ動作を優先する機能です。AUX端子への電圧を遮断するとインバータはOFFになります。AUX端子へ信号が与えられない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。
付属品RJ-11モジュ―ラケーブル(6極4芯)、長さ3m適合SDシリーズ,SK700~SK3000シリーズ,ST1000~ST2500シリーズ質量(g)360寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×120×31保存温度範囲(℃)-30~70待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40
密閉型サイクルバッテリー 電菱密閉型サイクルバッテリー電菱
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、電気柵仕様内部抵抗(1KHz)/22mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)2.4定格電圧(V)12端子形状ファストン端子#187寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×94定格容量7.2Ah(20時間率)、6.84Ah(10時間率)、6.12Ah(5時間率)、4.08Ah(1C)、2.88Ah(3C)総高さ(mm)102充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大2.16最大放電電流(A)108(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱密閉型ディープサイクルバッテリー電菱
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、シニアカー、セニアカー仕様内部抵抗(1KHz)/7.5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80%材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)質量(kg)13.5定格電圧(V)12端子形状M6ボルトナット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)199×166×171定格容量40Ah(20時間率)、38Ah(10時間率)、34Ah(5時間率)、22.67Ah(1C)、16Ah(3C)総高さ(mm)171充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル充電電流(A)最大12最大放電電流(A)480(5秒間)動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ 電菱防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ電菱
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
防水防塵,高耐候性スリムでコンパクトなデザイン高堅牢性簡単設置マルチカラーLED表示低自己消費電流最先端材料・部材を採用安心の国内設計,国内製造
仕様●システム電圧:12V●最大入力電圧:25Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:14.4Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65gアズワン品番65-8722-72
重塩害仕様 太陽電池 DBGシリーズ 電菱重塩害仕様 太陽電池 DBGシリーズ電菱
39,980税込43,978
1枚
17日以内出荷
重塩害対策24Vシステムに充電可能簡単設置多結晶シリコン採用航路障害灯や気象テレメーター,防災観測装置, 漁船,プレジャーボート, 遠洋研究船や探査機などの電源として
仕様●公称最大動作電力 :12.0W●公称最大動作電圧 :37.58V●公称最大動作電流 :0.32A●開放電圧 :44.64V●短絡電流 :0.34A●寸法:354×417×23mm ●重量:2kgアズワン品番65-8722-74
防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ 電菱防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ電菱
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
防水防塵,高耐候性スリムでコンパクトなデザイン高堅牢性簡単設置マルチカラーLED表示低自己消費電流最先端材料・部材を採用安心の国内設計,国内製造
仕様●システム電圧:24V●最大入力電圧:50Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:28.8Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65gアズワン品番65-8722-73
DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱DIAsine DC-AC正弦波インバータ電菱
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能小型・ファンレス自己消費電流を抑える動作モード 新機能軽量・薄型本体を破損させない逆極性接続保護広い入力電圧範囲広い動作温度範囲安心の国内設計出力電圧・周波数を設定可能リモートコネクタ搭載わかりやすいLED表示豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可効率(定格負荷)0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱
319,800税込351,780
1個
4日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)4000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)効率最大91%
正弦波インバータ SPシリーズ 電菱正弦波インバータ SPシリーズ電菱
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間)出力波形正弦波(歪率5%以下)定格出力容量(VA)3000±3%保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ 電菱TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ電菱
4,798税込5,278
1台
6日以内出荷
TS/TN-1500/3000用の簡易型リモートコントローラーです。 パワーセーブモードのON/OFFをリモートで制御できます。 インバータの動作状態やエラーなどを表示します。
質量(g)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×21×55
充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ 電菱充電器内蔵正弦波インバータ TNシリーズ電菱
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
出力電圧(V)AC100/110/115/120周波数(Hz)50/60保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
密閉型サイクルバッテリー 電菱密閉型サイクルバッテリー電菱
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm)最大トルク(N・m)9(92kgf-cm)材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)