物流/保管/梱包用品/テープ (1) オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) 作業工具/電動・空圧工具 (2) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (33) 建築金物・建材・塗装内装用品 (235) その他 (4) ブランド: 秀和システムブランド: AICA(アイカ工業)すべて解除
モール・巾木用接着剤(塩ビ用) AICA(アイカ工業) (8件のレビュー) 当日出荷
容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途 塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 主な用途 塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 仕様 健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分 エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワーク パーツ
エコエコボンド変成シリコーン系 AICA(アイカ工業) (10件のレビュー) 当日出荷
壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途 アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。 仕様 健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ 成分 変成シリコーン系樹脂 容量(mL) 333 JIS規格 JIS A 5538(F☆☆☆☆) 改正建築基準法(JAIA対応) 4VOC基準適合 標準塗布量 セラール3×8サイズ/1本 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
エコエコボンド (化粧板用速乾) AICA(アイカ工業) (14件のレビュー) 欠品中
化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します
トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。
耐熱性に優れています。
塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。
張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。
はけ塗り性に優れています。
用途 家具・木工・建材用として使用できます。
メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着
石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆(JIS 5536) 成分 ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール 外観 黄色ペースト状 粘度(Pa・s) 3.0(at20℃) 主な用途 家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐熱性 危険物の性状 非水溶性 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
セラール専用仮留めテープ AICA(アイカ工業) (4件のレビュー) 当日出荷
仕様 【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用) RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
アイカクオリティーワン 木工用 AICA(アイカ工業) (31件のレビュー) 欠品中
四季を通じて作業が可能。
有機溶剤や可塑剤を含まない環境に優しい木工用接着剤です。
初期接着力に優れています。
切削加工に際し刃物を傷つけません。
用途 家具木工一般用。突板貼り、化粧板貼りなどに。 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 規格 JAIA4VOC基準適合品 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆(JIS K 6804) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
タイルカーペットピールアップ用接着剤 AICA(アイカ工業) (1件のレビュー) 当日出荷
乾燥後も粘着性がありタイルカーペットの施工に適しています。
ピールアップ性に優れており、タイルの貼り直しや貼り替えが容易にできます。
乾燥性に優れ、短い乾燥時間でスピーディーに施工可能です。
有機溶剤中毒の心配がありません。引火などの危険がありません。
用途 タイルカーペット用接着剤 成分 アクリル樹脂系 使用方法 (1)下地の不陸、クラックなどをチェックし、平坦・平滑に調整してください。また、下地は充分に乾燥させ(含水率8%以下)、表面のホコリ・ゴミ・油分等を完全に除去してください。長尺床材は床タイルなどのワックスは取り除かなくてもそのまま施工できます。ただし、汚れが特にひどい場合には、ワックスリムーバー等でワックスを取り除いてください。(2)クシ目ゴテ、ローラーなどを用いて均一に塗布してください。塗布量が少ないとタイルカーペットの収まりが、塗布量が多いとピールアップ性が悪くなりますので、注意が必要です。下地の種類によって適正塗布量は変化しますので予めご確認の上、ご使用ください。(3)接着剤と冨居、乾燥するにつれ乳白色から透明に変化し、タックを発現します。接着剤が未乾燥な状態でのタイルカーペットの貼付は、床材の納まり性を悪くしたり、施工後のピールアップ性を低下させる原因となりますので、必ず接着剤の乾燥後に施工してください。(4)タイルカーペット貼付後、ローラー等により圧締してください。 乾燥時間(分) (夏:25~35℃)5~10、(春・秋:15~25℃)10~20、(冬:5~15℃)20~30 pH値 約7 外観 乳白色粘稠体 粘度(Pa・s) 約10(20℃) 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワーク パーツ
ジョリシールシリコーン系 AICA(アイカ工業) (6件のレビュー) 当日出荷
防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途 キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。 色 アイスホワイト 仕様 ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ 成分 シリコーン系 容量(mL) 320 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応
壁パネル用接着剤 AICA(アイカ工業) 翌々日出荷
化粧けい酸カルシウム不燃板の接着に適しています。耐衝撃・耐振動性に優れます。無溶剤タイプ。
仮留めテープを併用下さい。
用途 化粧けい酸カルシウム不燃板用接着剤 成分 変性シリコーン樹脂系 標準塗布量 化粧けい酸カルシウム板3×8サイズ/0.7~0.8本 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 主なワーク パーツ
ゴムケイプライマー AICA(アイカ工業) (2件のレビュー) ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1缶(3kg)ほか
欠品中
危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
セラール(不燃化粧板) AICA(アイカ工業) (4件のレビュー) ¥ 24,980~税込 ¥ 27,478~特価
1組(2枚)
当日出荷 から 9日以内出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途 キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。 厚さ(mm) 3 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
接着剤付メラミンシート メラタック AICA(アイカ工業) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1箱(1枚)ほか
4日以内出荷
メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
床棟梁 AICA(アイカ工業) (5件のレビュー) ¥ 969~税込 ¥ 1,066~
1本(600mL)ほか
当日出荷 から 10日以内出荷
ネダ・フロアから束の接着までこれ1本で可能です。
無溶剤なので作業環境も良好です。チューブ、ソフトカートリッジの容器は産業廃棄物の低減にも貢献します。
用途 一般住宅、マンション、店舗などのネダ・フロア等の木質部分及び床暖房も適応可能。
鋼製束、プラスチック束の接着、発泡スチロールも接着可能。 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
木工用接着剤ボトル AICA(アイカ工業) 当日出荷
従来より少ない水で洗浄可能です
用途 フラッシュパネル、一般木工、建具等 主な用途 フラッシュパネル、一般木工、建具等 仕様 残量単量体:0.3%以下、木材汚染性:硫酸第一鉄塗装より色が薄い pH値 4±1 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆(JIS K 6804 ) 外観 乳白色粘稠体 粘度(Pa・s) 60±12(23℃/4~9月)、50±10(23℃/10~3月) 強度 粘着/常態:10以上、粘着/耐水:3以上 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応) 対応 灰分含有率(%) 1以下 主なワーク パーツ
【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(単色フィット) AICA(アイカ工業) 5日以内出荷
メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。
豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
色 6000N,6001N,6002N,6003N,6005N,6007N,6009N,6200N,6006N,6300N,6013N,6004N,6008N,6015N,6108N,6111N,6301N,6202N,6119N,6116N,6118N,6207TN,6306N,6000G,6001G,6200G,6005G,5414G,5114G,5313G,5414N 材質 メラミン化粧板 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 色柄見本表(0.7MB) サービス分類 オーダー・加工
1液ウレタン・直貼用接着剤 AICA(アイカ工業) (4件のレビュー) ¥ 7,090~税込 ¥ 7,799~
1缶(10kg)ほか
6日以内出荷 から 7日以内出荷
くし目作業性、接着性、低温硬化性に優れています。また低臭タイプなので作業環境も良好です。
用途 床がコンクリートまたはモルタル下地の場合に直貼り用フロアを施工する場合の接着剤。 仕様 健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ、床暖房対応可 成分 ウレタン樹脂系 使用方法 (1)下地コンクリート、モルタルが最適です。凹凸、段差のある下地は修正し、油類等の離型剤、サビ、塗料等は除去し入念に清掃してください。(2)一液ウレタンですので混合する必要はありません。(3)塗布は専用クシ目ゴテで均一にクシ目が目立つよう塗り広げてください。木質系フロアの場合550g/m2 (塗布量)(4)塗布直後から貼付可能です。(5)接着剤の強度が発現するのに1日以上の養生が必要です。(6)使用に当たっては、事前にフロアメーカーの施工説明書を必ず読み、施工方法、接着剤の適合性を確認してください。 標準塗布量 17~18m2 /10kg(5坪/10kg)<0.5~0.6kg/m2 > 危険物の類別 指定可燃物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆(JIS A 5536)JAIA4VOC基準適合品 主なワーク パーツ
ネダ用接着剤 AICA(アイカ工業) (5件のレビュー) 当日出荷
水系ネダ用接着剤です。ゴム弾性に優れ、踏み鳴りや浮き上がりを防止します。水性なので引火の心配がありません。
用途 2×4工法や在来工法における床用現場接着 仕様 ノンホルムアルデヒド仕様JAIA(日本接着剤工業会)4VOC基準適合 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JAIA対応) F★★★★ 標準塗布量 根太15~20m/1kg(1本)[1坪当たり0.6本] アズワン品番 64-8658-10 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 主なワーク パーツ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
内装用ハケ塗り用接着剤 AICA(アイカ工業) (3件のレビュー) 当日出荷
水性・低臭のゴム系水性接着剤。
速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。
ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。
用途 メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。 主な用途 メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着 仕様 健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分 ゴム系 使用方法 (1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。 乾燥時間(分) (冬期)40以上、(夏期)20以上 標準塗布量 0.2kg/m2 両面 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆JAIA4VOC基準適合品 適合用途 速乾 主なワーク パーツ
【オーダー】メラミン化粧板 AICA(アイカ工業) 5日以内出荷
高圧メラミン樹脂加工により、優れた耐摩耗性・耐熱性・耐汚染性を実現したアイカ工業のメラミン化粧板です。
用途 店舗什器、カウンター、壁面パネル、住宅収納、オフィス家具、パーティション などの仕上げ材に 長さ(mm) 50~2200 幅(mm) 50~1200 厚さ(mm) 0.95 サービス分類 オーダー・加工
アイカ ジョリパットアルファ JP-100 AICA(アイカ工業) (1件のレビュー) 3日以内出荷
豊富な表情を持つスタンダードタイプ。
規格 JIS A 6909 内外装薄塗材E適合 機能 防藻・防カビ性、耐候性、汚れ防止、柔剛性 主成分 水系アクリルシリコーン樹脂 塗布方法 コテ、吹付け、ローラー 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
セラールウイルテクトPlus AICA(アイカ工業) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
清潔感と快適性の維持に役立つ抗ウイルス・抗菌・消臭 3つの機能を併せ持ったセラール学校・商業施設・駅・公共施設のトイレや、病院・介護施設でご要望の多い「消臭性能」がプラスされ、ますます使いやすくなりました。清掃が大変な壁面に抗ウイルス・抗菌仕様をおすすめします。ウイルテクトシリーズはSIAA登録品です。
厚さ(mm) 3 寸法(mm) 935×2455(±2) サイズ 3×8 質量(kg/枚) 11.6 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
【オーダー】ポリエステル化粧合板 厚み4.0mm AICA(アイカ工業) 5日以内出荷
アイカ工業のポリエステル化粧合板は、表面にポリエステル樹脂を使用した内装用化粧板です。キズに強く、お手入れも簡単。家具や壁面の仕上げ、収納内部など幅広く使えます。
用途 クローゼットや棚板、壁面などの仕上げ材に 長さ(mm) 50~2200 幅(mm) 50~1200 厚さ(mm) 4 サービス分類 オーダー・加工
セラール消臭タイプ AICA(アイカ工業) 6日以内出荷
気になる生活臭の原因物質を低減!美しく、強靭なセラールに消臭機能を追加しました。
厚さ(mm) 3 寸法(mm) 935×2455(±2) サイズ 3×8 質量(kg/枚) 11.6 認定番号 (不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
ルナライトHD AICA(アイカ工業) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1セット(2枚)
7日以内出荷
不燃
アイカメラミン化粧板 AICA(アイカ工業) 9日以内出荷
長さ(mm) 1850 幅(mm) 935 厚さ(mm) 0.95