溶接マグネットアースクランプマグスイッチ(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。
溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
マグスクエアマグスイッチ(2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
底面、側面に強力な吸着力を持つので、多様な固定方法が可能です。
用途ワークの固定や位置決めに適しています。
ネジ穴に治具を取り付け、理科学機器のセンサーの保持台のマグネットベースとしても使えます。
マグジグマグスイッチ(2件のレビュー)当日出荷から84日以内出荷
小型・強力な業務用マグネット。
店先での価格表示板やPOPパネルの吊下げなどにも。
用途小型軽量でありながら強力な吸着力を発揮、対象物を強力に保持します。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
マグジグマグスイッチ当日出荷
小型軽量でありながら、強力な吸着力を発揮します。治具の下向きのクランプ力が向上させます。マグネットONの時には強力な磁力で強い吸着力を発揮するが、マグネットOFFの時はカンタン・スムーズに切り離しができる画期的なマグネットです。
用途木工作業、溶接時の治具など様々なツール固定に。トラスコ品番441-9230幅(mm)39高さ(mm)49奥行(mm)25吸着力(N)270
マグマウント60キーチェーンマグスイッチ当日出荷
スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
リフティングマグネットマグスイッチ当日出荷から6日以内出荷
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
シングルマグスイッチ6日以内出荷
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)123寸法c(mm)97
ハンドリフター60Mマグスイッチ欠品中
付属のネジを取り付け、ハンドルを直角に固定して使用することもできます。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。質量(kg)0.6寸法a(mm)140寸法b(mm)134寸法c(mm)60保持力最大106kg
マグホイールマグスイッチ6日以内出荷
車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。
用途位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。
自走式装置の車輪にも。
ミニアングルマグスイッチ(1件のレビュー)当日出荷
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)54寸法b(mm)32寸法c(mm)60保持力最大40kg
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
大型リフティングマグネットマグスイッチ当日出荷から6日以内出荷
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
マグドリーマグスイッチ3日以内出荷
運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。
用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。
養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。質量(kg)9.4寸法a(mm)917寸法b(mm)1826寸法c(mm)343
マグフックマグスイッチ欠品中
平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。
用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
マグマウントマグスイッチ当日出荷から6日以内出荷
センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。
用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
ブーマーアングルマグスイッチ6日以内出荷
両端マグネットの角度調整可能。
平面、曲面ともに強力に保持します。
用途重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。
内側・外側どちらからの溶接も可能です。
マグスクエアアングルマグスイッチ当日出荷から6日以内出荷
両端のマグネットの位置調整可能。
サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。
用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。
ピポットアングルマグスイッチ欠品中
5°間隔で目盛が刻まれており、軸レバーを回すだけで簡単に角度変更できます。
用途多様な角度設定が必要なワーク保持に最適です。
22°~ 270°までの角度設定が可能。質量(kg)1.6寸法a(mm)146寸法b(mm)42寸法c(mm)230保持力最大90kg
マルチアングルバイスマグスイッチ当日出荷から6日以内出荷
ボルト締め不要。
鋼板、パイプを瞬時に固定します。
用途小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。
ドリルやグラインダ作業に最適です。
300Aアース付き ミニマルチアングルマグスイッチ当日出荷
1つのツールで幅広い角度に対応、300Aアース付ミニマルチアングルは、角度保持とアース取りを同時に行えます。
用途鋼板の角度保持に最適です。
溶接の仮留作業に役立ちます。質量(kg)0.4寸法a(mm)86寸法b(mm)42寸法c(mm)91保持力最大67kg
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
マグスクエア UHマグスイッチ当日出荷から24日以内出荷
マグネット工具は熱に弱く、80℃を越える環境では磁力の低下を招く恐れがありました。
新技術の「耐熱 UH シリーズ」では、ハウジングの改良により最大180℃までの環境で使用することができます。
マグテザーマグスイッチ24日以内出荷
表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。
用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。
水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
マグプレスマグスイッチ当日出荷
磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。
用途大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。質量(kg)6寸法a(mm)146寸法b(mm)177寸法c(mm)633保持力最大500kg
ハンドル付きリフティングマグネットマグスイッチ当日出荷
かがむことなくワーク運搬が可能なため、作業者を腰痛から守ります。
用途鋼板、鋼材の移動、バルブボックスのような小さい蓋の取外し作業に最適です。
デュアルマグスイッチ当日出荷から6日以内出荷
角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。
用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)540
ミニマルチアングルマグスイッチ当日出荷
1つのツールで幅広い角度に対応、溶接の仮留作業に役立ちます。
用途鋼板の角度保持に最適です。質量(kg)0.2寸法a(mm)66寸法b(mm)32寸法c(mm)72保持力最大40kg