図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
VY(CU5/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)NEC Corporation翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core Ultra 5-226V●メインメモリ(最大):16GB●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●タッチパネル:搭載●国際エネルギースター:登録●WiMAX:なし●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:LPDDR5X●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCI-Expressスロット:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●ディスプレイサイズ:13.3型●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●電波法:適合●VCCI:VCCI ClassB 対応●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●J-Moss:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●対応SIMサイズ:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 130V(CPUに内蔵)●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●インストールOS詳細:Win11Pro●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ2●電気通信事業法:適合消費電力(W)約3.5 メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約995最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし
VY(CU5/16/512/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)NEC Corporation翌日出荷
仕様●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 130V(CPUに内蔵)●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●WiMAX:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●PCグリーンラベル:適合(★★★)●インストールOS詳細:Win11Pro●VCCI:VCCI ClassB 対応●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)●タッチパネル:搭載●J-Moss:対応●電波法:適合●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Core Ultra 5-226V●メモリタイプ:LPDDR5X●ストレージ容量:512GB●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●ライセンスOS:Win11Pro64●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●電気用品安全法(本体):適合●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ2消費電力(W)約3.5 メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約995最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし
VB(C5/8/256/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA)NEC Corporation翌日出荷
仕様●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年(AAA)●タッチパネル:非搭載●VCCI:VCCI ClassB 対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●電気用品安全法(本体):適合●CPU詳細:Core 5-220U●その他ドライブ:なし●国際エネルギースター:登録●プロセッサーテクノロジー:Core シリーズ2●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPUに内蔵、マルチディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●J-Moss:対応●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●附属品:ACアダプタ(USB-C))、保証書 他●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:DDR5-SDRAM●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●電気通信事業法備考:無線LAN、有線LAN●PCI-Expressスロット:なし●電波法:適合●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●インストールOS詳細:Win11Pro●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電波法備考:無線LAN●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●PCグリーンラベル:適合(★★★)●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm●WWAN:なし●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●メインメモリ(最大):8GB●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリ消費電力(W)約3.9 メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約1250最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ 準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(右側面×1、左側面×1))オフィスソフトなし
VY(CU7/16/256/Win11P/Of無/13.3WUXGA/タッチ)NEC Corporation翌日出荷
仕様●メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません●電波法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):17.9(H)×299(W)×214(D)mm●プロセッサーテクノロジー:Core Ultra シリーズ2●WiMAX:なし●ライセンスOS:Win11Pro64●電気通信事業法備考:無線LAN、無線WAN(LTE)、有線LAN●電気用品安全法(本体):適合●附属品:小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 他●メモリタイプ:LPDDR5X●PCグリーンラベル:適合(★★★)●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1、USB Type-C×2●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●メインメモリ(標準):16GB●VCCI:VCCI ClassB 対応●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.4)●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7-256V●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Win11Pro●エネルギー消費効率:12区分 10.2kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス 140V(CPUに内蔵)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):16GB●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:搭載●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1●ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)●対応SIMサイズ:なし●その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合●J-Moss:対応消費電力(W)約3.5 メモリ16GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定しています。電源AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]本体質量(g)約995最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠チップセットCPUに統合キーボードあり キーピッチ19.0mm、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり Full HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 、顔認証(Windows Hello)対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 7(5.7Gbps)対応(IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n)USBUSB Type-C USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(左側面×2(USB PD対応(パワーオフUSB充電機能付き)、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))、USB Type-A USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2(右側面×1、左側面×1(パワーオフUSB充電機能付き)))オフィスソフトなし
アクロディスク One シリンジフィルターNEC Corporation¥99,980税込¥109,978
1箱(200個)
7日以内出荷
超低溶出なフィルターなのでプレフラッシングも必要としません。高い粒子保持率により、HPLCカラムを保護します。PTFE膜素材で、低吸着特性を有するので、幅広い薬剤に適応可能です。PTFE膜素材により、幅広い薬品耐性を有します。
仕様0.2μm、25mm材質膜/WWPTFE(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ハウジング/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)25mm/2.8アズワン品番64-3809-22孔径(Φμm)0.2