ベストベットBETCO(18件のレビュー)当日出荷
こびりついたしつこい汚れの除去に最適です。
ジュエルグレード研磨剤配合で傷を付けません。
酸とクレンザーのふたつの力で汚れを除去します。
用途クリームクレンザー希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
スティックスBETCO(7件のレビュー)当日出荷
リン酸配合から尿素塩酸塩に成分が切り替わっている為、修正よろしくお願いいたします。
※リン酸と尿素塩酸塩に関しまして、同じ酸性なのですがリン酸の方が環境に負荷を与える為、
環境対応として尿素塩酸塩に切り替えたようです。
用途EPA登録除菌クリーナー使用場所トイレ商品タイプ液体液性酸性希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
クリングBETCO(4件のレビュー)当日出荷
便器、セラミックタイルなどや尿石の除去に。
頑固な汚れに強い9%塩酸。
用途磁気便器用除菌クリーナー使用場所トイレ商品タイプ液体液性酸性希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
クリアーイメージBETCO当日出荷
ガラスや鏡、クロムなどの光沢を維持したい場所に。
非アンモニア性で不快な臭気がありません。
スジや膜を残さないので二度拭きの手間もいりません。
強い洗浄力で頑固な汚れを分解します。
用途ガラス・鏡用非アンモニア性クリーナー希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
レストストップBETCO当日出荷
無酸、日常用で洗浄・消臭・除菌・防カビに効果あります。
用途EPA登録トイレ、洗面所用強力ウィルスサイド除菌洗剤希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
pH7BETCO¥3,398~税込¥3,738~
1本(3.8L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
中性低発泡性で床壁のクリーナーとして最適。
フィニッシュを傷めないで融雪剤の除去にも有効です。
中性phによりフロアの光沢が痛まず、残留しない。
用途日常清掃用クリーナー液性中性希釈率(%)1:43~128RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ディープブルーコンセントレイトBETCO6日以内出荷
アンモニア強化成分と界面活性剤やガラスや窓の表面に付着した頑固な汚れを素早く浸透し除去します。
ステンレス、磁器、クロム用クリーナーとしても最適です。
用途ガラス硬質表面濃縮クリーナーRoHS指令(10物質対応)対応
マッドBETCO12日以内出荷
錆びた面やあらゆる金属、タイルから錆びや石鹸カス、油脂油、水垢を取り除く。
硫酸が含まれていないので床や配水管を傷めません。
頑固な汚れに効果的です。
用途厨房機器、床などの弱酸性洗剤希釈率(%)原液~1:64RoHS指令(10物質対応)対応
BTBBETCO7日以内出荷
クリーナーとカビ取り剤のさようをひとつに結合した製品です。
しつこいカビの除去に最適で、安定化塩素が洗浄力を持続させます。
用途カビ除去剤希釈率(%)原液RoHS指令(10物質対応)対応
イージータスクBETCO6日以内出荷
水性サーモプラスチックタイプです。
ブラックヒールマーク、スクラッチ、スカッフ等を効果的に除去。
フロアに土砂を付着させず、パウダリングも起こさない。
水性なのでパッドを汚しません。
用途スプレーバフ剤RoHS指令(10物質対応)対応
マッハスピードBETCO¥31,980税込¥35,178
1缶(18.9L)
4日以内出荷
即乾燥、即硬化のフロアフィニッシュ、ミディアムメンテナンスUHS用。
Max-Cureテクノロジーにより、即乾燥、即硬化。
24時間営業の店舗や病室に最適です。
厚生労働省から指針値が策定されている疑惑物質は原料として使用していません。
成分(固体)20%塗布面積(m2/缶)2000RoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ステンレスSCPBETCO5日以内出荷
水性のオイル乳化剤配合の艶出し剤です。
頑固な油汚れ食器などの水性のシミや汚れを簡単に除去できます。
汚れやシミ、錆を防ぐコーティング機能。
ステンレス、アルミニウム、クロム、セラミック、タイルや磁器タイルの壁面に。
用途ステンレスクリーナー&ポリッシュエアゾールRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンアースプロオキサイドクリーナーBETCO21日以内出荷
過酸化水素を活性成分として作られているクリーナー。
シャワールームのカビのシミ、水垢、石鹸カスを除去します。
カーペットのシミ取りや洗浄にも使用できます。
グリーンシール認証。
用途環境多目的クリーナー使用場所浴室、室内希釈率(%)1:10~64RoHS指令(10物質対応)対応
ネバーB4BETCO35日以内出荷
トラック・乗用車・バスなどの車輪やアルミニウム板の高圧洗浄に。
アルミニウム面や塗装面に付着した泥や埃、油膜、排気ガスを素早く除去。
スプレーしても被膜が残らず、無酸です。
用途高圧洗浄機用クリーナー希釈率(%)1:25~100RoHS指令(10物質対応)対応
フォーミュラHPBETCO¥5,598~税込¥6,158~
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
自動床洗浄機やモップバケツで使用できます。
頑固なラバータイヤ跡も少ない泡で手間を掛けずに除去できます。
床に残留膜を残しません。
用途高性能工場用クリーナー、脱脂剤希釈率(%)1:5~32RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
S.F.ディグリーザーBETCO5日以内出荷
あらゆるタイプの動物性脂肪・植物油・血液などの汚れを素早く落とします。
粘着性の泡で垂直面にも効果的です。
フォームガンを使用すれば更に効果的に使用できます。
用途高性能フォーミングディグリーザー(脱脂剤)希釈率(%)1:5~25RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
シュアペットⅡBETCO¥8,898~税込¥9,788~
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
高発泡性の泡で汚れを分解し頑固な汚れに強いリン酸配合です。
石鹸カスやタンパクを素早く除去しました。
ハイドロフォーマーを使用すれば更に効果的です。
用途フォーミング除菌クリーナー使用場所浴室希釈率(%)1:13~43RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
TLCBETCO5日以内出荷
極度の汚れた場所や通路のクリーニングを行う前のプレスプレー(前処理)に使用。
頑固な汚れを素早く乳化させ、簡単に取り除くことができます。
防汚加工していないカーペットにも使用できます。
用途クリーニング前処理剤希釈率(%)1:10~40RoHS指令(10物質対応)対応
ワンステップBETCO¥8,998~税込¥9,898~
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷
洗浄と光沢復元材の塗布が一度にできる日常清掃から定期清掃まで広い用途で使用可能です。
水性復元剤で残留が最少です。高濃縮で強力。
自動床洗浄機でもモップでも使用可能です。
用途洗浄光沢復元剤希釈率(%)1:64~128RoHS指令(10物質対応)対応
ベストスクラブBETCO5日以内出荷
金属架橋を壊しません。
フロア表面の汚れたフィニッシュの除去に効果的です。
新品のビニールタイルにも塗布されている保護剤、可塑剤の除去にも最適。
用途定期施工及び引き渡し清掃用クリーナーRoHS指令(10物質対応)対応
トップフライトBETCO¥4,598~税込¥5,058~
1本(3.8L)ほか
5日以内出荷
高性能万能洗剤の濃縮タイプ。
安全性が高く、どのような洗浄作業にも最適。
水洗いの出来る面があればどのような面でも洗浄、消臭。
拭きスジが残らず、表面を曇らせない。
希釈率(%)1:20~64RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エクストリームBETCO5日以内出荷
強力ノーリンス分解剥離剤。
メーカー商品内で最も強力な剥離剤。
アクリルとウレタンが配合されたフィニッシュの結合を分解。
石材や大理石フロアの使用にも効果的です。
希釈率(%)1:5~12RoHS指令(10物質対応)対応
シュアキュアBETCO5日以内出荷
水泳ウレタンシーラー。
耐久性が強い。
用途ブロック、コンクリート、セラミック、天然石、テラゾーに塗布面積(m2/缶)600~750RoHS指令(10物質対応)対応
フロアシーラーBETCO5日以内出荷
コンクリート、テラゾー及び全てのタイプのハードフロア用シーラー(下地材)。
粒子の大きいアクリルポリマーにより、擦り傷や老朽化した婦らをシールする。
少ない量と手間を減らし素早く下地を作りフィニッシュの使用量を減らします。
あらゆるフロアフィニッシュとの使用が可能で、塗布直後の光沢を更に増幅させる。
塗布面積(m2/缶)930RoHS指令(10物質対応)対応