手もとライトグローブグランツ当日出荷
左右セット。軍手の上からでも着用可能なLEDライト付きグローブです。グローブの人差し指と親指部分に高輝度のLEDライトを搭載しています。指先は穴あきになっているので、細かい作業でも使用可能です。
用途自動車整備、機器のメンテナンスに。防災、防犯に。夜間作業に。仕様(電池式)CR2016片手各2個材質ポリウレタン色ブラックサイズフリー質量(g)36連続使用時間(時間)8~10(電池の能力による)LED光度(1球):8(Lm)防水性IPX4相当
ハイブリッドヘッドライトグランツ当日出荷
充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル
700ルーメンで9時間連続点灯が可能
充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。
手袋をしていても押し易いBIGスイッチ
用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル寸法(mm)電池BOX:72×60×35本体質量(g)194(充電池含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)3.5電源タイプ乾電池式防滴構造IPX4明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low)ヘッド寸法(mm)65×55×45
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
充電式LEDヘッドライトグランツ当日出荷
総重量わずか70g
装着感ゼロの最軽量モデル
ワイド照射とスポット照射の2灯式
用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品充電池(内蔵)、布バンド(滑り止め付)、USBケーブル本体寸法(mm)33×57×32(ベルト除く)本体質量(g)約70(電池、ベルト含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)2~2.5防滴構造IPX5明るさ(Lm)スポットモード 530(Power)、360(High)、170(Low)/ワイドモード 70(High)、22(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間スポットモード 5h(Power)、10h(High)、15h(Low)/ワイドモード 15h(High)、21h(Low)
NT514 ナイトテーブルグランツ6日以内出荷
コンパクトサイズ 幅300mm×奥行き360mmでスペースをとりません。天板 スマートフォンや眼鏡などの小物が置けます。 幅260mm×奥行355mm引出し(1杯) 眼鏡等の小物を収納するのに便利です。オープン収納 A4サイズが縦置きに収納できます。2口コンセント スマートフォンなどの充電に便利です。 埃などが入りにくいスライドカバー付きです。
材質セラミック柄プリント紙化粧繊維板/カラープリント紙化粧繊維板質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×500
LEDヘッドライトグランツ当日出荷
充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル業界初!充電池を本体に内蔵した状態で充電できます1m先で1.5mの綺麗なサークル照射手袋をしていても押し易いBIGスイッチヘルメットに装着した状態で容易に電池交換が可能
用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池寸法(mm)48×67×55材質(本体)樹脂質量(g)約55(電池含まず)電源専用充電池/単4×3本光源XPG3(高輝度チップ型1LED)防塵防水性能IPX4充電時間(時間)約2.5~3.0電源タイプ乾電池式明るさ(Lm)600/300/35RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間3.5h(Power)、7.5h(High)、33h(Low)色(ボデー)ブラック
LEDハンディライトグランツ当日出荷
ペン型最高クラスの光量。1台4役(帽子クリップ、ペンクリップ、キーライト、隙間ライト)。
用途作業現場。暗い場所などの確認に電球の種類LED電源単4×1本明るさ(Lm)250防塵防水性能IP64材質(本体)アルミニウム付属品キーストラップ、ペンクリップ寸法(mm)15×15×15×70質量(g)約15(電池除く)光源チップ型LED1灯ボディーカラーブラックRoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間1h(High)落下衝撃(m)1m
昇降テーブルグランツ10日以内出荷
ガス圧式スプリング(無段階高さ調節)。トレー型天板(こぼれ止め)。キャスター(ストッパー付き2個)付き。
材質天板面/PVC貼り化粧繊維版、フレーム/スチール(粉体焼付塗装:クロームメッキ仕上げ)質量(kg)13寸法幅90×奥行40×高さ65~90cm天板耐荷重(kg)10アズワン品番64-8871-69
充電式LEDワークライトグランツ欠品中
充電式としても電源をつないだままでも両方使える
縦置き、横置きで使用可能
ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能
用途作業現場 釣り レジャー充電時間(時間)約3.5~4寸法(mm)137×185×46質量(kg)約1(内蔵電池含む)材質(本体)アルミ+プラスチック光源最新高輝度COB LED実用点灯時間3h(High)、6h(Low)明るさ(Lm)2500(High)、1250(Low)付属品内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント防塵防水性能IP54バッテリー容量(Ah)4.4関連資料(1.21MB)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
NT497 ナイトテーブルグランツ6日以内出荷
コンパクトサイズ 幅300mm×奥行き360mmなので、スペースをとりません。トレー型天板 天板部はトレー状に段差を設けてあり、物を落ちにくくしてあります。キャスター キャスター付きタイプなので移動もスムーズに行え、便利です。引出し(1杯) 眼鏡等の小物を収納するのに便利です。 またスライドレール式で出し入れもスムーズに行えます。オープン収納 A4サイズが縦置きに収納できる高さを設けています。スライドカバー付き2口コンセント 携帯電話などの充電に便利です。 差し込み口は埃などが入りにくい、スライドカバー付きになっています。
質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×500仕上処理ウレタン樹脂塗装
NT508 ナイトテーブルグランツ6日以内出荷
引出し(1杯) 眼鏡等の小物を収納するのに便利です。オープン収納 書籍や小物等を収納するのに便利です。LED照明 (約150mm幅×1個) 省エネタイプのLED照明を採用。 スタイリッシュな光のドットラインが特徴です。スライドカバー付き1口コンセント 携帯電話などの充電に便利です。 差し込み口は埃などが入りにくい、スライドカバー付きになっています。
材質オーク柄プリント紙化粧繊維板質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×510
昇降サイドテーブルグランツ8日以内出荷
ガス圧式スプリング(無段階高さ調節)。低床キャスター(高さが3.5cm)を採用(低床電動ベッド対応)。天板の縁には樹脂製コーナーガード(キズ防止)。
材質天板面/メラミン貼り化粧繊維板、天板縁:PVC、フレーム/スチール(粉体焼付塗装:クロームメッキ仕上げ)質量(kg)12.5寸法幅80×奥行40×高さ65~90cm天板耐荷重(kg)20アズワン品番64-8871-70
ベッド用グリップ2グランツ3日以内出荷
材質スチール、スポンジゴム、アルミ質量(kg)9角度(°)【スイング部分】0~150°(30°刻み 5段階調整)寸法(幅W×高さH)(cm)117×51.5(差し込み部から44)
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09