図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
フラット型送信機ベルスター当日出荷から5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。
奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×80×30表示方式ピッ音+LED点灯電源電圧(V)DC3(単四型アルカリ幹電池×2本)消費電流(mA)送信時:35以下、待機時0.01以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1関連資料裏面 番号設定方法
エンドレスベルトベルスター(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~
1セット(10本)
当日出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
用途ベルト研磨の荒削りから、♯800と♯1000は最終仕上げ用途として。100×915mmタイプ:イワタバンドグラインダーHV100/100G/100Uに適合(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N/3Nに適合)幅(mm)100材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915
布シート AGJ-S 10枚入ベルスター当日出荷
金属研磨の定番品、研磨布シートでは初となる極細粒度のため微細な仕上げ研磨が可能です。
用途金属等の仕上げ研磨材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230砥材アルミナ質研削材RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクペーパー4型ベルスター当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
おわん型送信機ベルスター当日出荷から5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。
奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
ナンバー消機ベルスター当日出荷から5日以内出荷
タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1
特殊受信表示機(親機)ベルスター5日以内出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。
LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。
チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
レジンクロスBP10 50本 #180ベルスター当日出荷
小型電動ベルトサンダー・エアツールに取り付けて、金属・樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、キズ取りなど。トラスコ品番612-2720長さ(mm)330幅(mm)10粒度180(#)砥材A
布ロールAGX-Rベルスター当日出荷から9日以内出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
”マタドール”耐水ペーパーベルスター当日出荷
1829年創業のドイツの老舗研磨布紙メーカーSTARCKE社が製造する耐水ペーパーです。折り目からの脱粒が無く、研削力と耐久力に優れ、幅広い用途に使用できます。手に馴染み易く深いキズが入り難いため、美しい仕上面が得られます。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類等の研磨に。金属や木工塗装面の研磨に。トラスコ品番814-6955材質砥材:シリコンカーバイド(C)粒度(#)2500適合材金属、木材、プラスチック、陶器類等RoHS指令(10物質対応)対応
布ロールベルスター当日出荷
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。トラスコ品番814-6915材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム長さ(mm)36500幅(mm)100粒度50(#)長さ(m)36.5RoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
布シートAGJ-Sベルスター¥5,890~税込¥6,479~
1ケース(50枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質基材:平織Jw綿布、接着剤:グルー、砥材:アルミナ質研削材長さ(mm)280幅(mm)230砥材アルミナ質研削材
エンドレスベルトEBB#70(Z)ベルスター15日以内出荷
各種金属のバリ取り、荒傷取り、表面研削研磨を効率よく行います。
100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
広く普及している100×915mmサイズのエンドレスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど、100×915mmタイプのベルトサンダーに取り付けて研磨作業をします粒度70長さ(mm)915幅(mm)100トラスコ品番175-2754砥材ジルコニア砥粒(Z)質量(g)125
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
レジンクロスベルトベルスター¥2,198~税込¥2,418~
1セット(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。粒度#50
カード型送信機ブラックベルスター5日以内出荷
カード型で携帯できます。
質量(g)約36(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)85×64×12表示方式ピッ音+LED点灯電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池 CR2032×1)消費電流(mA)送信時:25以下、待機時0.01以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送信周波数(MHz)426.1関連資料裏面 番号設定方法
送信機用メニューボードベルスター3日以内出荷から5日以内出荷
メニュースタンドは送信機スタンドと組み合わせてお使い下さい。
たけのこ型送信機ベルスター5日以内出荷
テーブルの上に置いても決して邪魔にならないサイズとデザイン。
奥まったテーブルや離れた小座敷からの送信も可能です。
レディーコール送受信機ベルスター5日以内出荷
受信機だけとしても使用できます。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1
簡易12枠受信機ベルスター翌々日出荷
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下受信周波数426.1MHz電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50