VooGOブラックニトリル手袋湘南ワイパーサプライ(SWS)(1件のレビュー)当日出荷
ラテックスフリー・パウダーフリーの使い捨てニトリル手袋です。突き刺し強度、耐久性に優れています。全面強力グリップダイヤ型の滑り止めエンボス付きです。通常の使い捨てニトリル手袋より少し厚手タイプです。
用途DIY、整備、機械油作業などに。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.2色ブラック入数(枚)50全長(cm)24滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工ダイヤ型食品衛生法適合
Oilguardマット PS湘南ワイパーサプライ(SWS)¥9,998~税込¥10,998~
1セット(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン(PP)縦(mm)400横(mm)500
耐切創性手袋マイティーフォースNEO湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途ガラスの取り扱い金属片の取り扱い鋭利なものに触れる作業機器メンテナンス作業金属、ガラス加工業材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー厚さ(mm)1色グレー入数(双)1材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングゲージ数13ゲージ耐切創性レベルX/CRoHS指令(10物質対応)対応EN規格EN388 2016規格:4X43C
SWS耐切創手袋マイティーテキレス湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。
用途ガラスの取り扱い金属片の取り扱い鋭利なものに触れる作業機器メンテナンス作業金属、ガラス加工業仕様EN388 2016規格:4X42C材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー厚さ(mm)1.2加工すべり止め:ニトリル発泡コーティングゲージ数15耐切創性X/CRoHS指令(10物質対応)対応
Oilguardロール T湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。
裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。
用途オイル・水・溶剤用対応オイル、水、溶剤仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)厚さ(mm)4長さ(m)20
エアーマット暖湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。仕様補修シール2枚付材質本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン耐荷重(kg)300使用時寸法(cm)長さ約200×幅約60×厚み約5
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
Oilguardノンスリップロール RG-9280湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。
裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。
マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
用途オイル・水・溶剤用対応オイル、水、溶剤仕様ロールタイプトラスコ品番819-3398材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6色緑長さ(m)20吸油量(L/巻)60
ヘルメットインナー ドラゴンクール湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
一方向導水性速乾生地(Pinzyn)と竹繊維入り抗菌防臭タオルによる多層構造で、肌触りが良く、不快な汗を多量に吸収し、ムレ、臭いを抑制します。ヘルメットインナーフレームに面ファスナーで取り付け、肌触りが良く、不快な汗を多量に吸収し、ムレ、臭いを抑制します。
用途ヘルメットのインナーに装着。トラスコ品番357-9137材質ポリエステル、竹繊維入りタオル、スパンデックスサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
スプリアップワイパー湘南ワイパーサプライ(SWS)(1件のレビュー)当日出荷
超極細繊維マイクロファイバーが細かな汚れを絡め取り表面を磨き上げます。
用途汚れの拭き取りガラス製品の油膜取りキッチン周りやフロア清掃など様々な用途にトラスコ品番161-2582材質/仕上ポリエステル、ポリアミド色ホワイト区分新品質量(g)900タイプポップアップボックスタイプシートサイズ(mm)295×295
Oilguardロール湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
用途オイル・水・溶剤用仕様ロールタイプ材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)600
Oilguardロール湘南ワイパーサプライ(SWS)4日以内出荷
厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途油・水・溶剤用。油漏洩対策用。通路の養生などにも使用可能。歩行者安全通行帯の通路用マットとして。多目的な液体を吸収可能。トラスコ品番357-9155材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)幅(mm)1000厚さ(mm)4色緑/黄長さ(m)20対応水・油・溶剤RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/巻)180
マイティーフォースSTD湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
耐切創性インナー手袋
用途革手袋や、ゴム手の内履きとして、様々な用途で切創の危険から保護トラスコ品番217-6714厚さ(mm)0.95質量(g)56.3色(手首部)黄色EN388規格2003規格:354X、2016規格:3X4XD
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Oilguardロール F湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
今までにない大判サイズで、大型機器の整備作業や製造品を置く養生として油の漏洩を防ぎます。
裏面にPEコーティングを施している為、吸収した油は裏面へ抜けません。
用途オイル専用対応オイル仕様ロールタイプトラスコ品番819-3389材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)幅(mm)1600厚さ(mm)3質量(kg)14.4長さ(m)20吸油量(L/巻)116.3
Oilguardマット F湘南ワイパーサプライ(SWS)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1セット(100枚)
当日出荷
裏面に浸透防止シートを貼った油専用養生吸着マットです。
吸収した油が下面へ抜けない為、クリーンに保ちたい場所での使用に最適です。
用途オイル用対応オイル材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE)色白/青
Oilguardノンスリップロール R-9280湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
床面へ密着、貼りつく、裏面に液体が抜けない養生タイプの吸着マットです。
裏面に特殊粘着素材をコーティングしている為、マットのズレ、めくれ、すべりを抑制し、スリップ防止に役立ちます。
マットを剥がした際に、特殊粘着素材が残りにくい加工を施しています。
マット全体を糸で縫いこみ耐久性を高めています。
用途オイル・水・溶剤用対応オイル、水、溶剤仕様ロールタイプトラスコ品番819-3397材質ポリプロピレン(PP)、ナイロン、粘着剤幅(mm)760厚さ(mm)2.5質量(kg)5.6色グレー長さ(m)20吸油量(L/巻)60
サスティナブルレザーグローブ湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
LWG認証レザーを使用した地球環境の保護や消費者の安全を考慮した手袋です。革厚が安定しており、ケバ立ちを抑えた加工を施し、上質な革を使用しています。日本国内にて検品、パッキングを行っております。LWG認証レザーは、以下のようなサスティナブルな価値を持って製造しています。産業排水を直接川や海、土壌に流さず、地球環境への配慮を行っています。使用禁止物質を排除し、製造工程での安全性を確保しています。適切な排水処理や労働環境を整え、従業員の安全を確保しています。原料から最終工程までのトレーサビリティを可能にし、透明性と信頼性を提供しています。工業用手袋においてLWG認証レザーの使用は日本国内初の試みです。(メーカー調べ)
仕様親指付根部材質LWG認証レザーサイズFREE全長(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応縫製仕様外縫い
Oilguardマット PS9142 (100枚入り)湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
重層構造に圧着されたポリプロピレンシートが優れた吸収性と高い保有性で吸収した液体を保持します。中央にミシン目が入っているので、好みにカットして使用できます。
用途多目的な液体を吸収可能。油・水・溶剤用。トラスコ品番358-0631材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)4縦(mm)500横(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/箱)144
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
Oilguardマット湘南ワイパーサプライ(SWS)当日出荷
粘度が高い油の吸収スピードが速く、吸収量も多い油専用吸着マットです。
急な漏洩に素早く油を吸収します。
用途オイル用対応オイルトラスコ品番819-3383材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)6質量(kg)5.8色白縦(mm)400横(mm)500吸油量(L/枚)1.32アズワン品番64-8910-04吸油量(L/箱)66
マイティーフォースS7G(S)湘南ワイパーサプライ(SWS)3日以内出荷
軍手タイプの耐切創性手袋です。ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。
用途ガラスの取り扱い金属片の取り扱い鋭利なものに触れる作業機器メンテナンス作業金属、ガラス加工業手袋の内履きとしても使用可能トラスコ品番357-9143材質原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー色【リスト】ピンク、【本体】イエローサイズS全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17.4ゲージ数7耐切創性E滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格(2016規格)2X4XE
マイティーフォースS7G湘南ワイパーサプライ(SWS)3日以内出荷
軍手タイプの耐切創性手袋です。ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。
用途ガラスの取り扱い金属片の取り扱い鋭利なものに触れる作業機器メンテナンス作業金属、ガラス加工業手袋の内履きとしても使用可能トラスコ品番357-9154材質原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー色【リスト】ブルー、【本体】イエローサイズフリー全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20ゲージ数7耐切創性E滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格(2016規格)2X4XE
マイティーフォースS7G手首長ロング湘南ワイパーサプライ(SWS)3日以内出荷
軍手タイプの耐切創性手袋です。ワイヤー入りの特殊繊維で新基準耐切創性試験EN388:2016 LevelEを取得しています。手首の保護もリストバンド等の併用が必要ありません。
用途ガラスの取り扱い金属片の取り扱い鋭利なものに触れる作業機器メンテナンス作業金属、ガラス加工業手袋の内履きとしても使用可能手首が長いのでリストバンドの代わりとしても使用可能トラスコ品番357-9151材質原手:綿、ポリエステル、超高強度ポリエチレン(HPPE)、ステンレスワイヤー色【リスト】ブルー、【本体】イエローサイズフリー全長(cm)30中指長(cm)8.7手のひらまわり(cm)20ゲージ数7耐切創性E滑り止め効果なしRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格(2016規格)2X4XE
Oilguardブーム 133湘南ワイパーサプライ(SWS)3日以内出荷
親油性・疎水性に優れており、水をほとんど吸わないため、水面に浮きながら油だけを吸収します。
用途油の吸着用。油漏洩対策用。油水分離槽の油回収側溝や水路等への設置河川への設置トラスコ品番357-9142材質吸収体・袋:ポリプロピレン(PP)、紐・ネット部:ナイロン長さ(m)3吸油量(L/本)30外径(mm)1270RoHS指令(10物質対応)対応吸油量(L/箱)120
漏洩フィニッシュキット(油用20L)透明袋入り湘南ワイパーサプライ(SWS)7日以内出荷
緊急漏洩対策キット、漏洩事故が起きた時の備えに。中身が見える透明袋入り
付属品吸着マット10枚、吸着ソックス2本、不織布ウエス40枚(20枚×2袋)、粉末吸収材2kg(1kg×2袋)トラスコ品番529-1889タイプ油漏洩処理専用ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)565×470×455吸油量40(L/セット)