カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(1)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(98)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(10)
  • オフィスサプライ(15)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(51)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(17)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(5)
  • 医療・介護用品(1)
  • その他(2)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • イノアック
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,283)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,395)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,915)
  • ニッサン(88,109)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,594)
  • スズキ(68,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,582)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
商品レビュー
  • 以上(29)
  • 以上(37)
  • 以上(38)
  • 以上(40)
価格
  • 1,500円以下(58)
  • 1,500-10,000円(127)
  • 10,000-50,000円(90)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトチューブ イノアックライトチューブイノアック(28件のレビュー)
239税込263
1本(1m)
当日出荷
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10タイプワンタッチタイプ長さ(m)1規格JIS A 9511使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみイノアック(23件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から13日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)イノアック(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
セーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ) イノアックセーフティクッション トラ柄 テープ付き(パイプ)イノアック(10件のレビュー)
819税込901
1パック(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途パイプ・角など形状パイプ材質ポリエチレンタイプパイプ型色(柄)トラ両面テープあり
発泡ポリエチレンシート イノアック発泡ポリエチレンシートイノアック(22件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
プレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみ イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 車輪のみイノアック(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)鋼板
セーフティクッション トラ柄(シート) イノアックセーフティクッション トラ柄(シート)イノアック(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など形状平型材質ポリエチレンタイプシート色(柄)トラ両面テープなし
発泡ウレタンろ過シート イノアック発泡ウレタンろ過シートイノアック(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)30
高密度ウレタンシート黒 イノアック高密度ウレタンシート黒イノアック(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。幅(mm)500長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き イノアックウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付きイノアック(1件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から翌々日出荷
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青 イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青イノアック
841税込925
1枚
欠品中
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
セーフティクッション テープ付き(ロール) イノアックセーフティクッション テープ付き(ロール)イノアック(4件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など形状平型材質ポリエチレンタイプシート色(柄)グレー両面テープあり
発泡ウレタンクッション性シート イノアック発泡ウレタンクッション性シートイノアック(14件のレビュー)
759税込835
1枚ほか
当日出荷から24日以内出荷
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質ウレタン使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
マイクロセルウレタンロール SlimFlex イノアックマイクロセルウレタンロール SlimFlexイノアック
539税込593
1巻
当日出荷
圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。
用途クッション材、パッキン材に材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000長さ(m)1仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]
【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2 イノアック【オーダー】吸音材 カームフレックス F-2イノアック(7件のレビュー)
830税込913
1枚
3日以内出荷
軽量・低価格で幅広い用途に使用
厚さ(mm)5・10・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~2000材質発泡ポリウレタン密度(kg/m3)25燃焼性UL-94 HF-1サービス分類オーダー・加工
台車移動防止用ストッパー イノアック台車移動防止用ストッパーイノアック(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11材質スチール取付ピッチ(mm)85~100×85~100プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ゴムキャスター 自在式 イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式イノアック(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
シールフレックスモールド イノアックシールフレックスモールドイノアック(3件のレビュー)
869税込956
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック低始動抵抗キャスター (車輪のみ)イノアック(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム(黒/グレー)車輪幅(mm)35適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK最大荷重(N)1960RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200
駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック駐車クッション テープ付き グレー(山型)イノアック(11件のレビュー)
969税込1,066
1パック(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレー両面テープあり
ポリエチレンシートEVAフォーム イノアックポリエチレンシートEVAフォームイノアック
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム幅(mm)1000長さ(mm)1000
カームフレックスF-2 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-2 片面粘着付イノアック
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0212
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒 イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8黒イノアック(2件のレビュー)
841税込925
1枚
欠品中
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
プレス製ゴムキャスター 固定式 イノアックプレス製ゴムキャスター 固定式イノアック
989税込1,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状固定車偏芯(mm)-材質(金具)鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムスポンジ E-4385 イノアック導電性ゴムスポンジ E-4385イノアック
979税込1,077
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25材質エチレンプロピレンゴム引張強度(MPa)0.59見掛密度(g/cm3)0.12体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4伸び1.2
難燃性ウレタンフォームF-2 イノアック難燃性ウレタンフォームF-2イノアック
899税込989
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
連続気泡で、水、空気を通ります。吸水、吸音効果があります。クッションとしても使用されています。
密度(kg/m3)25
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアックプレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)イノアック
2,498税込2,748
1個
当日出荷から12日以内出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
EPDMゴムスポンジ イノアックEPDMゴムスポンジイノアック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。幅(mm)650長さ(mm)1000材質発泡ゴム(EPDM系)使用温度範囲-40~110℃密度0.100±0.03g/cm3
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式 イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式イノアック
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアックプレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)イノアック(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から4日以内出荷
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
セーフティクッション テープ付き(溝付き平版) イノアックセーフティクッション テープ付き(溝付き平版)イノアック(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など形状平型材質ポリエチレンタイプシート色(柄)グレー両面テープあり
セーフティクッション トラ柄(溝付き平版) イノアックセーフティクッション トラ柄(溝付き平版)イノアック
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。裏面V字加工付
用途壁面・角など形状平型材質ポリエチレンタイプ平板色(柄)トラ両面テープなし
PEライト Z(新工作シート) イノアックPEライト Z(新工作シート)イノアック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青 イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 青イノアック
749税込824
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
カームフレックスF-4LF 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4LF 片面粘着付イノアック
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0214
カームフレックスF-4 片面粘着付 イノアックカームフレックスF-4 片面粘着付イノアック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
空気振動の音を吸音します。 表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。 厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付2018年トラスコ掲載ページ2 0213
アイデアシート イノアックアイデアシートイノアック(2件のレビュー)
639税込703
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
ソフトで軽く、クッション性に優れています。耐熱性、耐候性、保温性や退色性に優れています。 水を吸いません。ハサミ、カッターやポリエチレン用両面粘着テープ等で簡単に加工できます。
用途クッション材・敷き物・緩衝材や各種工作に材質発泡ポリエチレン縦(mm)450横(mm)450
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー イノアック【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレーイノアック(1件のレビュー)
841税込925
1枚
3日以内出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50幅(mm)100~1000長さ(mm)100~1000グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付) イノアック低始動抵抗キャスター (ストッパー・旋回金具付)イノアック
3,429税込3,772
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪幅(mm)35金具鋼板製最大荷重(N)1960材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
CRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズ イノアックCRゴムスポンジ 硬度25° 粘着付き C-4305シリーズイノアック
999税込1,099
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
クロロプレンゴムを使用した独立気泡ゴムスポンジです。独立気泡で、吸水性や通気性がなく、少ない圧縮率で止水が可能です。耐候性・耐オゾン性・難燃性に優れている。用途:止水・防水・クッション材
仕様●材質:クロロプレンゴム発泡体●色:黒●密度:0.19●硬度(Cタイプ):25°●片面粘着:アクリル系基材不織布●難燃規格:UL-94HF-1合格品