引戸クローザー 型NEW STAR当日出荷
既設の一般軽量ドア(家庭用)に取り付け可能です。閉扉速度(閉まり際のみ)調整可能です。
用途引戸クローザー用。材質アルミ材適合幅(mm)900有効開口(mm)590~880適合高さ(mm)2100適合扉質量(kg)20~40
ドアクローザNEW STAR当日出荷
左右勝手兼用、ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70゜~120゜まで設定可能です。
用途開戸用。サッシ業社様・工務店様トラスコ品番434-4367材質亜鉛ダイカスト幅(mm)206色シルバー高さ(mm)110奥行(mm)241適合扉質量(kg)45以下
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ドアクローザー60シリーズ(取替用)NEW STAR7日以内出荷から11日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レール:540×25×19(同寸法)関連資料※製図集約となりますので、対象商品をご確認ください。(1MB)
STAR 取替用ドアクローザNEW STAR3日以内出荷
他社メーカー含め、数種類のドアクローザを同じ取付ネジ位置で交換出来ます。
用途取替用ドアクローザセット内容本体/キャップ/取替用本体取付板/アームセット/ライナー/ネジ穴隠しシール/本体用ネジ/アーム用ネジ/取付説明書材質ドアクローザ本体/アルミダイカストADC12幅(mm)230色バーントアンバー高さ(mm)51奥行(mm)45
ドアクローザーNEW STAR当日出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
トラスコ品番131-8016幅(mm)323高さ(mm)111奥行(mm)85適合扉質量(kg)30以下
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
リブ (横編ニット) S220NEW STAR4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
幅(cm)65混率(%)ウール25・アクリル60・ナイロン12・ポリウレタン3仕様(編み方)12ゲージ、2×1関連資料ニュースタージャージ見本帳
リブ (横編ニット) S275NEW STAR4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
仕様(編み方)7ゲージ、2×1幅(cm)45混率(%)ウール27・アクリル63・ナイロン8・ポリウレタン2関連資料ニュースタージャージ見本帳
リブ (横編ニット) S215NEW STAR4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
仕様(編み方)10ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール27・アクリル63・ポリウレタン2関連資料ニュースタージャージ見本帳
リブ (横編ニット) 2105NEW STAR4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
幅(cm)60混率(%)ウール30・アクリル70仕様(編み方)10ゲージ、2×1関連資料ニュースタージャージ見本帳
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
リブ (横編ニット) S225NEW STAR4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
幅(cm)60混率(%)ウール25・アクリル60・ナイロン12・ポリウレタン3仕様(編み方)12ゲージ、2×1関連資料ニュースタージャージ見本帳
リブ (横編ニット) S210NEW STAR(1件のレビュー)4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
仕様(編み方)10ゲージ、総針幅(cm)65混率(%)ウール27・アクリル63・ポリウレタン2関連資料ニュースタージャージ見本帳
リブ (横編ニット) 2125NEW STAR4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール30・アクリル70関連資料ニュースタージャージ見本帳
リブ (横編ニット) S125NEW STAR4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
仕様(編み方)12ゲージ、2×1幅(cm)60混率(%)ウール85・ナイロン12・ポリウレタン3関連資料ニュースタージャージ見本帳
リブ (横編ニット) 1075NEW STAR4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
仕様(編み方)7ゲージ、2×1幅(cm)52混率(%)ウール100関連資料ニュースタージャージ見本帳
リブ (横編ニット) 1100NEW STAR4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
仕様(編み方)10ゲージ、総針幅(cm)65混率(%)ウール100関連資料ニュースタージャージ見本帳
リブ (横編ニット) 1105NEW STAR4日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
幅(cm)60混率(%)ウール100仕様(編み方)10ゲージ、2×1関連資料ニュースタージャージ見本帳
リブ (横編ニット) 1125NEW STAR4日以内出荷から5日以内出荷
カット層、ブルゾン等の襟・袖口・裾に使用するニットパーツ。
幅(cm)60混率(%)ウール100仕様(編み方)12ゲージ、2×1関連資料ニュースタージャージ見本帳
STAR ドアクローザー 温度ヒューズ付き パラレル型(ストップ付き)NEW STAR5日以内出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。火災が発生した場合、ドアクローザーの温度ヒューズが熱によって溶け、解放保持金具が外れ、ドアクローザーの自閉力の動きにより、ドアを閉鎖致します。
用途開戸用トラスコ品番708-7724材質アルミダイカスト幅(mm)224色シルバー高さ(mm)124奥行(mm)96適合扉質量(kg)65以下
ドアクローザー 7000G1シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR21日以内出荷
Grade2規格品より開閉効率が優れています。
耐久性能は50万回をクリア。急な開放を制御するバックチェック機能を標準装備。
ディレードアクション機能付はオプション。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
色アンバータイプブラケット:A(段付ブラケット)適合扉高さ(mm)2400効率0.6適合扉幅(mm)1050適合扉質量(kg)85以下耐久回数50万回モーメント(N・m)閉じ:26以上