安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (21) オフィス家具/照明/清掃用品 (19) 空調・電設資材/電気材料 (1) ブランド: 秀和システムブランド: NEXcellすべて解除
高輝度LEDテープライト NEXcell (2件のレビュー) 欠品中
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°) 120 LED寿命(時間) 40000 色温度(K) 4700~5300 LED SMD 2835 120個/m 入力電圧(V) AC100 (50HZ/60HZ) 防水保護等級 IP65 使用温度(℃) -20~40 使用湿度(%RH) 0~90 材質(枠) PVC(V0防火レベル)+銅 電力(W) 11 (+10%) 寸法(幅W×厚さ)(mm) 18×8 絶縁階級 Class III 耐熱温度(℃) チューブ(PVC):120、LED素子:150 種別 片面発光
塩化チオニルリチウム電池(2/3単3) NEXcell 当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途 メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源 質量(g) 13 使用温度(℃) -40~85 公称電圧(V) 3.6 寸法(Φ×mm) 14.5×33.5 公称容量(mAh) 1650 標準放電流(mA) 1.3
塩化チオニルリチウム電池 NEXcell 当日出荷 から 4日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途 メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源 質量(g) 10 使用温度(℃) -40~85 公称電圧(V) 3.6 寸法(Φ×mm) 14.5×25.0
塩化チオニルリチウム電池(単3) NEXcell (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途 メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源 質量(g) 20 使用温度(℃) -40~85 公称電圧(V) 3.6 寸法(Φ×mm) 14.5×50.5
ソーラー式街路灯(人感センサー付きソーラーパネルLEDライト) NEXcell 当日出荷
人感センサー付きソーラーパネルLEDライト
街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。
災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。
夜間自動点灯モード
太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。
フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類 LED 設置場所 屋外 センサー感知方式 人感 設置方式 クランプ 保護等級 IP65 バッテリー Li-ion 3.7V/7200mAh ソーラーパネル出力 6W 電力(W) 10 色温度(K) 6000 全光束(Lm) 1080 (10W点灯時) 照射角度(°) 70 人感センサ検出距離(m) 15(水平180度) 点灯方法 常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯 連続点灯時間(時間) 常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回 充電時間(時間) 6~7 (季節・日照条件により変動) 質量(kg) 1.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×35×250 使用環境温度(℃) -20~45 付属品 単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用) 灯数 1
LED充電式投光器 20W NEXcell (1件のレビュー) 5日以内出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm) 1600~1800 電力(W) 20 本体寸法(mm) 215×185×285 本体質量(g) 1730 保護等級 IP65(防塵・防水耐久仕様) 電池 リチウムイオン7.4V、12Ah 連続点灯時間 6 充電時間(時間) 8 電源タイプ 充電式 使用場所 屋外 電球の種類 LED
塩化チオニルリチウム電池 NEXcell 当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途 メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源 使用温度(℃) -40~85 公称電圧(V) 3.6
LED充電式投光器 10W NEXcell 当日出荷 から 5日以内出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm) 800~900 本体寸法(mm) 145×160×240 本体質量(g) 830 電池 リチウムイオン7.4V、5.2Ah 連続点灯時間 6 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
LED充電式小型ライト NEXcell 6日以内出荷
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途 夜間の軽作業に。 付属品 ACアダプター・USBケーブル 材質 黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR 寸法(mm) 172×46×126 色 黄色 質量(g) 460 使用温度範囲(℃) -20~55 角度(°) 発光角度:120 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 明るさ(Lm) 750 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54 調光方式 二段階調光式 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 6
LED充電式投光器 50W NEXcell (1件のレビュー) 当日出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
本体寸法(mm) 300×230×375 本体質量(g) 4600 電池 リチウムイオン11.1V、13.2Ah 全光束(Lm) 4000~4500 消費電力(W) 50 連続点灯時間 3 防塵防水性能 IP65 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 使用場所 屋内外 電球の種類 LED
LED投光器用三脚 NEXcell 5日以内出荷
高さ調節、折りたたみ可能です。LED充電器を最大3灯まで設置できます。
用途 LED充電器用三脚です。 寸法(高さH×幅W)(mm) 1550×487 電球の種類 LED
塩化チオニルリチウム電池 大電流タイプ NEXcell 当日出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途 メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源 使用温度(℃) -40~85 公称電圧(V) 3.6
LED充電式投光器ランタン三脚 NEXcell 5日以内出荷
LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。
最大1500mmの高さで使用できます。
用途 LED充電式投光器ランタンの三脚に。 質量(kg) 約2.4 高さ(mm) MAX.1500 電球の種類 LED
LEDアルカリ電池式小型ライト NEXcell 当日出荷
小型・軽量・薄型なので使い勝手抜群です。
グリップ180度可動!スタンドにも使えます。
耐水耐久仕様(IP54)で雨の日も安心です。
強力マグネット付で簡単に固定できます。
用途 夜間の軽作業に。 材質 黄色部分:ナイロン、黒い部分:TPR 寸法(mm) 172×46×126 色 黄色 質量(g) 470 使用温度範囲(℃) -20~55 電源 単三アルカリ電池×4(別売) 角度(°) 発光角度:120 電源タイプ 電池式 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54 連続点灯時間(時間) 5~6
NEX-X45用磁石 NEXcell 5日以内出荷
充電式LEDファンX45に使用することで、マグネット接地面で使用可能になります。
用途 充電式LEDファン取り付けに。 質量(g) 390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×110×35 材質(磁石) N54
充電式LEDファン NEXcell 5日以内出荷
速度調整は無段階での調整が可能なLEDライト付きの
充電式扇風機になります。
屋内、屋外を問わず持ち運んで使用可能です。
大容量バッテリーで長時間の連続使用が可能です。
USB出力での給電が可能なので、スマートフォンの
充電などにも使用できます。
用途 卓上や据え置き、壁掛けで電源のない場所での使用に。 型番 電池:21700 入力電圧(V) AC110~240/DC12 バッテリー電圧(V) 3.7 風量調整 無段階 充電時間(時間) 約4 LED 出力:1~3W 入力電流(A) 2 バッテリー容量(mAh) 13500
ソーラー式LED看板灯 NEXcell 5日以内出荷
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの
取付け可能な看板灯です。
単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。
工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を
発揮します。
日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。
内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると
自動消灯を繰り返します。
用途 看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。 付属品 ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー 質量(kg) 2 使用温度(℃) -20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約245×262.5×137.5 色温度(K) 6400 電池 リチウムイオン電池3.7V/8Ah 充電時間(時間) ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20 電源タイプ 充電式 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 インジケータ 電池残量表示付 連続点灯時間(時間) 夜間:約48(8時間×6日間)
円柱型LED充電式投光器 NEXcell 4日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途 夜間の作業現場 付属品 充電アダプタ、ショルダーベルト 寸法(mm) 860×860×1560 質量(kg) 5.12 使用温度範囲(℃) -20~55 角度(°) 発光角度:360 連続使用時間 100%:約5時間・50%:約10時間 色温度(K) 6500 使用時寸法(mm) Φ860×H1560 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 使用環境湿度(%) 0~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 調光方式 二段階調光式 連続点灯時間(時間) 10 照射角度(°) 360
LED充電式投光器ランタン NEXcell 5日以内出荷
充電式なので発電機やコンセントは不要です。
事務所やご家庭で充電できます。
IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
バッテリー残量インジケーター付きです。
用途 夜間の作業現場 付属品 充電アダプタ、落下防止ワイヤー 寸法(mm) 190×190×220 質量(kg) 1.85 使用温度範囲(℃) -20~55 色温度(K) 5000~6500 充電時間(時間) 8 電源タイプ 充電式 明るさ(Lm) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 12 照射角度(°) 360
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
LED充電式投光器 30W NEXcell 5日以内出荷
LED充電式投光器
充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。
野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍!
LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器!
充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。
軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。
省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも
使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
シガーソケット充電可能
全光束(Lm) 2400~2700 本体寸法(mm) 300×225×375 本体質量(g) 3600 電池 リチウムイオン11.1V、8.8Ah 連続点灯時間 3 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED
LEDフラッドライト専用三脚 NEXcell 4日以内出荷
LEDフラッドライト専用三脚は投光器のLEDフラッドライトをスタンドで使用するためのオプションパーツです。
用途 LEDフラッドライトの専用三脚に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 110×1300 高さ(m) 最大3
LEDフラッドライト 40000lm LL360-300W NEXcell 4日以内出荷
LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途 夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。 付属品 収納バッグ 寸法(mm) 280×180×460 消費電力(W) 350 コード長さ(m) 5 使用温度(℃) -20~50 全光束(Lm) 40000 入力電圧(V) 100~240(50Hz/60Hx) 色温度(K) 5000 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内外 防水性 IP65 調光方式 4段階(25、50、75、100%) 電球の種類 LED
防水防塵ポータブル蓄電池 NEXcell 4日以内出荷
防水・防塵規格 IP44を取得済!雨や砂埃が舞う過酷な環境でも内部への浸入を防ぐタフネス蓄電池!シンプルな操作 堅牢な構造最大容量2560WhAC最大出力2000W独自の防水・防塵強化構造により、水や粉塵をシャットアウト!過酷な作業環境にもハードに対応する優れもの!発電機のように臭い・音・振動を発しないため、夜間や住宅街でも環境負荷を与えない!節電効果はもちろん、電源を確保する「停電時の電源」としてバックアップ!厳しい作業環境などあらゆるシーンにハードに対応します。
仕様 【サイクルライフ】2500+【運搬方式】二輪 付属品 ACアダプター充電器 寸法(mm) 530×360×720 質量(kg) 約56.6 最大出力(W) 【A C 】2000 出力電圧 100V AC 電池 リン酸鉄【容量】2560Wh/25.6V 防塵防水性能 IP44 充電時間(時間) 7~8 動作湿度(%) 10~90% 充電方式 29.2V/13A【充電温度】0~45℃【放電温度】-10~45℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 入力ポート 2口/DC・ソーラー 出力ポート 2口
塩化チオニルリチウム電池 NEXcell 4日以内出荷
塩化チオニルリチウム電池は、従来の有機化合物を部分的に用いる電池の代わりに無機材料でつくられていますので、はるかに長期にわたり使用できる画期的な電池です。
低自己放電率(年間約1%、室温保管10年間使用可能)
3.6Vの高電圧
フラットな放電特性
高エネルギー密度
広い使用温度範囲
優れた長期信頼性
強いパルス電流の放電可能。放電後の電圧復帰が早い。
用途 メモリICバックアップ用、各種センサーの電源
水道、電力、ガスメーター等用電源
防犯、警報装置用電源
宇宙、航空、海洋、地下資源開発用の特殊電源
各種計測器用電源 質量(g) 約21 使用温度(℃) -40~85 公称電圧(V) 3.6 寸法(Φ×mm) 17.5×33.5 公称容量(mAh) 2100 標準放電流(mA) 100
LEDサンサンライト 三脚付 NEXcell 4日以内出荷
IP54防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
用途 夜間の作業現場 付属品 専用収納袋 寸法(mm) 176×176×1840 質量(kg) 5.4 使用温度範囲(℃) -30~50 色温度(K) 6000 明るさ(Lm) 10800 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
円柱型LED充電式投光器 NEXcell 4日以内出荷
コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。
省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。
2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。
IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途 夜間の作業現場 付属品 充電アダプタ、ショルダーベルト 使用温度範囲(℃) -20~55 角度(°) 発光角度:360 連続使用時間 100%:約8時間・50%:約16時間 色温度(K) 6500 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 使用環境湿度(%) 0~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 調光方式 二段階調光式 連続点灯時間(時間) 16 照射角度(°) 360
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明