拭き取り検査キットエルメックス(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(100セット)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6滅菌γ線滅菌済
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズエルメックス当日出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。
ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
1滴は約50μです。
成分(内容液)りん酸緩衝生理食塩水材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量10mL/本
滅菌希釈水エルメックス¥7,298~税込¥8,028~
1箱(90mL×40本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。
MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
滅菌フィルタバッグエルメックス¥16,980~税込¥18,678~
1組(25枚×20袋)
翌日出荷から3日以内出荷
検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。
寸法(mm)190×300材質強化ポリエチレン容量(mL)400滅菌γ線滅菌済厚さ(μm)62
Xgal-MUG培地エルメックス3日以内出荷
1mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
拭き取り検査キット ST-25/26用 液体培地エルメックス¥36,980税込¥40,678
1箱(300セット)
4日以内出荷
専用X-GUL・MUG培地で、ST-25、ST-26の容器へ滴下してそのまま培養し、大腸菌群・大腸菌の同時検査ができます。
SWAB TEST γ線滅菌 10mL STシリーズエルメックス7日以内出荷
必要な器材が一体となった拭取検査キットです。ボトル本体側面に1ml単位の秤量線が施されています。1滴は約50μです。ボトル本体側面に1mL単位の秤量線が施されています。
材質綿材質/レーヨン、軸材質/ポリプロピレン、キャップ材質/ポリプロピレン、ボトル材質/ポリエチレン容量(mL)10/本
延長ツールエルメックス翌々日出荷
Swabstarに装着することで延長可能なツールです。延長することで今まで届かなかった場所等の拭取検査が可能になります。
材質ABS樹脂寸法(mm)スティック1本時/L155、スティック2本時/L280、スティック3本時/L405アズワン品番64-8070-96
新採便管エルメックス3日以内出荷
腸内細菌検査用、保存培地が入り採便管です
機械塗抹も可能です。
検体保存に適したキャリブレア培地を使用しています。
pH指示薬により、採便前(青色)と採便後(黄色)が明確に分かります。
仕様(培地)変法キャリブレア培地1mL材質(容器)ポリプロピレンアズワン品番64-8070-93有効期限製造後1年容器寸法(Φ×mm)10×80
大腸菌群・E.coli同時検査用培地エルメックス5日以内出荷
生の獣肉および生鮮魚介類には本来β-glucuronidaseが含まれているため、蛍光酵素基質(MUG)による大腸菌検査では、E.coliが存在しなくても紫外線照射で蛍光を発し、偽陽性反応を示す事があります。β-glucuronidaseテストは、この偽陽性を確認するための補助テストです。
仕様冷蔵、ペーパーディスク β-グルクロニダーゼテスト用アズワン品番64-8070-92
Xgal-MUG培地エルメックス3日以内出荷
5mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
Xgal-MUG培地エルメックス3日以内出荷
10mL検体液用です。
大腸菌群・E.coli同時検査用培地です。
色と光で大腸菌群・E.coliが同時検査可能です。
24時間で検出が可能かつ、EMB培地等を用いた追加試験や確定試験が不要です。
容器は4カップ連結されていますが、1カップずつ手で切り離すことができます。
E.coli検査の際は、BL-2(長波長366nmの紫外線ランプ)をご用意ください。
滅菌希釈液 γ線滅菌エルメックス¥15,980税込¥17,578
1ケース(225mL)
5日以内出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
腸炎ビブリオ用です。
滅菌希釈液 γ線滅菌エルメックス¥15,980税込¥17,578
1ケース(225mL×40本)
5日以内出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
滅菌希釈液 γ線滅菌エルメックス¥15,980税込¥17,578
1ケース(225mL)
当日出荷
段階希釈用の滅菌希釈水です。
サルモネラ属菌・黄色ブドウ球菌用です。
ABパウチ ABPシリーズエルメックス3日以内出荷
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
同一サンプルを8倍量(n=8)用いて検査する際に使用します。
材質PET38、LLDPE20サイズ190×260mm容量200mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-45内径(mm)180mm
ABパウチ ABPシリーズエルメックス当日出荷
クロストリジウム属菌検査用パウチです。
クロストリジウム属菌の定量試験はパウチ法にて行います。
材質PET38、LLDPE20サイズ100×195mm容量25mL厚さ(μm)58アズワン品番64-8070-44内径(mm)90mm
ウイルス輸送用培地エルメックス61日以内出荷
ウイルス輸送用の培地です。人体から綿棒などによって採取されたウイルスやマイコプラズマなどを、検査室へ輸送するための保存液入り輸送容器です。
寸法(mm)ボトル/内寸Φ15×D100、キャップ/Φ20×H16保存温度範囲(℃)5~25全長(mm)102(キャッピング時)容量(mL)3アズワン品番64-8070-98
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
滅菌フィルタバッグ PXシリーズエルメックス5日以内出荷
ホモジナイズ実施時に使用するバッグです。
袋には白帯のスクリーン印刷部があり、識別番号等を記入できます。
検体量が5g以下の少量検体用です。
きめ細やかなフィルター付のため、食品残渣を取り除くことができます。
寸法(mm)114×190容量(mL)80アズワン品番64-8070-50
電子天秤エルメックス15日以内出荷
エルメックス社自動秤量分注装置DTcubeDT-3付属品です。
付属品AVアダプター種類電子天秤ひょう量(g)1500最小表示(g)0.1表示形式デジタルアズワン品番64-8070-43ひょう量単位g