図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
移動式平行棒アルコーEXミニ星光医療器21日以内出荷
病院、施設などのリハビリ訓練に最適。立位保持・歩行訓練などのリハビリや、手すり代わりとしてもご使用いただけます。高さは60mm単位で7段階に調節可能。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス質量(kg)53.3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×680~1040(7段階)松吉医科器械コード23-5165-01
丸型リネン車アルコー108型星光医療器6日以内出荷
キャスター径(Φmm)100質量(kg)10耐荷重(kg)25寸法(Φ×高さH)(mm)600×800(袋の深さ600)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
歩行器アルコー10型星光医療器11日以内出荷
超小型・軽量タイプで廊下や出入口など、狭い場所でもご利用いただけます。
折りたたみ式。
材質スチール質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455~470×400~435×625~750松吉医科器械コード23-5174-00
アルコースリムα星光医療器6日以内出荷
コンパルが標準装備されたコンパクト設計の屋内用歩行車。
アルコーSK型 パーキングロック付星光医療器¥109,800税込¥109,800非課税商品
1台
6日以内出荷
アルコーSK型シリーズにパーキングロックユニットが標準装備ロックは操作がしやすいレバー式で、簡単に本体を固定できます
アルコークローバー星光医療器5日以内出荷
前後左右対称のデザインで4方向どこからでもアプローチが可能です。
質量(kg)12.2マット幅(mm)80最大使用者体重(kg)80材質本体/スチール、マット部/ウレタンレザー内幅(mm)350キャスター【静音】Φ100mm(四輪自在・ストッパー無し)
アルコースライド星光医療器5日以内出荷
ベッド移乗の際の立ち上がり補助や、免荷式歩行車としても使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前400(後ろ520)×555×745~1065材質本体/スチール、マット部/ウレタンレザー最大使用者体重(kg)80キャスター前輪/Φ100mm自在、後輪/Φ40mm樹脂ローラー(傷防止カバー付)内寸(mm)【手すり】312×148マット幅(mm)75アズワン品番7-8623-01
歩行器 アルコー10型星光医療器5日以内出荷
使用環境や利用者の身体状況に合わせて選べます。
材質アルミニウム・スチールパイプ径(Φmm)【脚部】28.6高さ調節6段階耐荷重(kg)80奥行(mm)120(折りたたみ時)
アルコー用オプション ホルダー星光医療器7日以内出荷
ペットボトルが入れやすいよう2つのスペースに分かれています。装着したまま折りたためます。
適合機種【ホルダー取付可能機種】1型・1-T型・1B型・XA型・SH-X型・1S型・1S-T型・1S-X型・1S-C型・1G型・1G-T型・1G-C型・CL型A・CL型B・CL型C・CG型・CG-T型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×100×150※1材質スチールアズワン品番0-1177-03
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
歩行補助器 アルコーSK型星光医療器翌々日出荷
ワンタッチで高さ調節が可能なガススプリング式です。グリップは前腕支持の補助として使用できます。歩行速度が調整できる抵抗器機能付きです。在宅や在宅型施設に適したコンパクトサイズです。
材質本体・ガートル棒/スチール、マット/ウレタンレザー質量(kg)11.8耐荷重(kg)80材質(キャスター)ゴム製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460/500(前/後)×515×750~1020内寸幅(mm)マット部:(前/後)240/305キャスター径(Φmm)100(4輪自在・ストッパー無し・後輪のみ抵抗器付き)アズワン品番8-4608-04昇降方式ガススプリング式
歩行補助器 アルコー1型・折りたたみ式 1-T型 抵抗器付き星光医療器7日以内出荷
簡単に折りたためますので、保管・移動に便利です。利用者の歩行状況に合わせて速度が調整できる抵抗器機能付きです。廊下の片隅、ベッドの横など使用者のすぐそばに置くことができます。
材質本体/スチール(クロームメッキ)、マット部/ウレタン合皮レザー巻き質量(kg)13.6材質(キャスター)ゴム製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×700×920~1120キャスター径(Φmm)前輪/100(静音・自在)、後輪/100(静音・自在・抵抗器付き)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×700×1090~1290アズワン品番0-513-21内形寸法(幅W×奥行D)(mm)手摺:390×480
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
歩行器アルコーTL型S星光医療器7日以内出荷
トータルロック機能付きのコンパクト歩行車。マットの高さを低く設定でき、小柄な方でもご使用いただけます。固定式。
材質スチール質量(kg)17.6耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)528×676×800~1070内寸幅(mm)肘掛/350キャスター径(Φmm)150(前輪自在・後輪固定)松吉医科器械コード24-6233-00
移動式平行棒アルコーEX-2星光医療器15日以内出荷
姿勢をサポートするサークル型補助マットを使用して、安心・安定した歩行訓練が可能です。補助マットは簡単に着脱できます。
材質本体/スチール、手すり/ステンレス、補助マット/ウレタン質量(kg)67.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×3000×785~1145(7段階)松吉医科器械コード24-5595-00
手術用踏台アルコー93型星光医療器5日以内出荷
天板はピラミッドラバー張りですべりにくくなっています。手術の時に使用する踏み台です。
材質本体/ステンレス、天板ピラミッドラバー張り質量(kg)3.3段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×295×220松吉医科器械コード24-6305-00
角型リネン車アルコー107型B星光医療器6日以内出荷
キャスター径(Φmm)100材質ステンレス質量(kg)8耐荷重(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800(袋の深さ600)松吉医科器械コード23-5252-01
角型リネン車アルコー107型A星光医療器6日以内出荷
キャスター径(Φmm)100材質スチール質量(kg)10耐荷重(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800(袋の深さ600)松吉医科器械コード23-5252-00