図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
カストシートクリスタル産業翌々日出荷から7日以内出荷
耐久性、通気性に優れたポリエステル100%の不織布を使用しています。
優れたフィルター効果があり、水分中に含まれる鉄分などの成分からカスト内の器具類を守ります。
カスト類、バット類の下敷きとしてオートクレーブ滅菌が可能です。
ロフストランドクラッチクリスタル産業7日以内出荷
前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を放しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
エレパイオクリスタル産業6日以内出荷から8日以内出荷
グリップは握りやすく、衝撃、体圧を分散してくれます。
ボタンひとつで簡単に高さ調節ができます。
長さ(mm)725~975材質本体/アルミニウム、グリップ/EVA、杖先/ゴム質量(g)365径(Φmm)【杖先】19
ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト Sクリスタル産業9日以内出荷
丈夫で長持ちの日本製
材質パイプ:アルミニウムグリップ・先ゴム:合成ゴム全長79.5~104cm色ホワイト穴径(Φmm)先ゴム:19寸法(cm)グリップ~アームカフ:18.5~26、床~グリップ上端:61~78.5握り部直径31×長さ10.8cm
ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト Mクリスタル産業9日以内出荷
丈夫で長持ちの日本製
材質パイプ:アルミニウムグリップ・先ゴム:合成ゴム全長79~111.5cm色ホワイト穴径(Φmm)先ゴム:19寸法(cm)グリップ~アームカフ:18~26、床~グリップ上端:79~86握り部直径39×長さ11cm
ロフストランドクラッチ(Bアームカフ) ホワイト Lクリスタル産業9日以内出荷
丈夫で長持ちの日本製
材質パイプ:アルミニウムグリップ・先ゴム:合成ゴム全長94.5~127cm色ホワイト穴径(Φmm)先ゴム:22寸法(cm)グリップ~アームカフ:18.5~26、床~グリップ上端:76~101握り部直径39×長さ12.8cm
セブンスエルボークラッチクリスタル産業4日以内出荷
グリップが支柱の中心にあるため手首や、肘への負担が少ないです。握力の少ない方におススメです。
材質本体/アルミニウム、グリップ・杖先/ゴム、カフ/ナイロン径(Φmm)脚部:19材質(脚部)ゴム
ロフストランドクラッチ(Aアームカフ)クリスタル産業6日以内出荷
ABS樹脂製アームカフを採用。前腕部で支持することにより体重を支えます。グリップから手を離しても前腕は、腕から離れにくい設計になっています。 アルミ製 非課税
サイドウォーカークリスタル産業7日以内出荷
片手で支持し使用する歩行器です。片麻痺の方に有効です。歩行器や歩行車が使えない狭い場所の移動や立ち座りの補助など様々なケースでご利用いただいています。
Uラインウォーカークリスタル産業¥26,980~税込¥26,980~非課税商品
1台
7日以内出荷
U字型アルミパイプで構成されています。軽量なので握力の少ない方の歩行訓練に適しています。
機能型クォードケインクリスタル産業7日以内出荷
大型クリップは握った力を分散し、低重心で脚部も広く安定します。
セブンスエルボークラッチクリスタル産業7日以内出荷
グリップが安定せず杖を握る姿勢が前かがみにならないように体の近くで正しく支持できるよう開発されたクラッチです。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09