図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
カラオケもできるBluetoothスピーカーピーナッツクラブ当日出荷
ワイヤレスマイク2本付きでカラオケも楽しめる!いつでもどこでも楽しめるコンパクトなBluetoothスピーカーです。音源のボーカルカット機能、4種のボイスチェンジ機能付きでパーティやカラオケにも大活躍。スピーカーには鮮やかに光るLEDライト搭載、5パターンの光り方でシーンを盛り上げます。
仕様周波数帯:スピーカー・マイクともに2.4G質量(g)スピーカー:約350、マイク:約82電源(USB充電)スピーカー:DC3.7V リチウムイオン電池 1200mAh、マイク:3.7V リチウムイオン電池 500mAh寸法(cm)スピーカー:高さ9.2×幅10.5×奥行8.6(持ち手除く)、マイク:直径3.8×高さ13.8充電時間スピーカー:3時間、マイク:約2~3時間バッテリー容量(Ah)1.2対応メディアスピーカー:microSDカード、USBメモリー、AUX(対応フォーマットmp3)スピーカー(スペック)型式:1chパッシブラジエーター型、スピーカー口径:Φ52mm、最大出力:5W×1、インピーダンス:4Ω連続再生時間スピーカー:約3~4時間RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(同時)スピーカー:Bluetooth デバイス:1台、マイク2台、マイク:1台※本スピーカーのみ接続伝送距離(m)約10Bluetoothスピーカー:Bluetooth Ver. 5.3,class 2、マイク:Bluetooth Ver. 5.0対応コーデックスピーカー:SBC対応プロファイルスピーカー:A2DP, AVRCP, HSP、マイク:HOGP
多機能LEDデスクライトピーナッツクラブ6日以内出荷
光・角度が調節できる!
多機能で便利なデスクライト(カレンダー・デジタル時計・アラーム・タイマー・温度計)
色が変わるムードライト
調光3段階
仕様●商品サイズ:約H26×W8.7×D8.7cm●重量:本体/約175g(パッケージ含む:約290g)●電源:USB充電式●光源:LED18灯●ルーメン:【強】250LM +/-10%、【中】100LM+/-10%、【弱】20LM+/-10%●光色:白色●調光:3段階●電源:ライト/USB電源、デジタル時計/コイン型リチウム電池(CR2032)●LED寿命:約20000時間●消費電力:3W●ケーブル長さ:約100cm●材質:ABS、PS●保証期間:6ヶ月間アズワン品番67-8742-68
2WAY LEDデスクライトピーナッツクラブ6日以内出荷
光・角度が調節できる!2WAY
用途に応じて使い分け可能なデスクライト
ハンディライトとしても使える!
スイッチ1つの簡単操作
色調3色
仕様●商品サイズ:約H27×W7.5×D7.5cm●重量:350g(パッケージ含む:約425g)●光源:(デスクライト混色)200lm +/-10% 、(デスクライト白色)140lm +/-10%、(デスクライト暖色)75lm +/-10%、(ハンディライト)60lm +/-10%●色調:3色(混色・白色・暖色)●電源:USB充電式(5V/1A)●バッテリー:1200mAh●定格出力:最大5W●充電時間:約3.5時間●連続使用時間:(デスクライト混色) 約3時間、(デスクライト白色) 約5時間、(デスクライト暖色) 約8時間、ハンディライト 約10時間●ケーブル長さ:約50cm●材質:ABS●セット内容:本体×1、USBケーブル×1●保証期間:6ヶ月間アズワン品番67-8742-67
ベビーカステラメーカーピーナッツクラブ4日以内出荷
ベビーカステラメーカーに生地を流して焼くだけで、簡単!かわいい!ベビーカステラが作れます。コンロを使わないからお子様と一緒にお菓子作りを楽しむのもおすすめ。本商品は別売りのプレートをご購入いただくことで、様々な形のベビーカステラやホットサンドを作ることができます。ぜひお楽しみください。
仕様作れる動物:うさぎ、こあら、ごりら、とら、わに寸法(mm)21×13.3×9.7質量(g)1025タイプ動物園プラス
ベビーカステラメーカー動物ピーナッツクラブ3日以内出荷
日本初、どうぶつの形をしたベビーカステラメーカー
家族で楽しめる
ケーキ等のデコレーションにも活躍
定格電圧(V)AC100(家庭用電源使用)定格消費電力(W)520定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ240℃寸法(cm)約21×13.3×9.5(コード除く)質量(g)約1000コード長さ(m)約0.7
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
着脱式ホットサンドメーカー S01HS-003シリーズピーナッツクラブ6日以内出荷
サクッと香ばしい焼きサンドイッチ!お手入れ楽々!フッ素加工樹脂の着脱プレート
仕様●プレートサイズ:11×12.5cm●商品サイズ:約9.5×14×19cm●重量:約920g(パッケージ含む)●電源:家庭用100V電源使用アズワン品番67-8742-55
着脱式卵ボーロメーカー ホワイトピーナッツクラブ10日以内出荷
おうちで簡単サクほろ卵ボーロ!
お手入れ楽々!フッ素加工樹脂の着脱プレート
丸めた生地を挟んで焼くだけ!
仕様●プレートサイズ:11×12.5cm●商品サイズ:約9.5×14×19cm●重量:約960g(パッケージ含む)●電源:家庭用100V電源使用アズワン品番67-8742-57
充電式フェイス&アイブロウ2WAYシェーバーピーナッツクラブ4日以内出荷
フェイスにもマユにも使える2Way電動シェーバー。刃が直接肌に触れず肌に優しい仕様です。肌のうぶ毛を処理することで肌色がワントーンアップ。USB充電式だからどこでも使えます。
材質本体:ABS、刃:ステンレス質量(g)50電源USB充電式連続使用時間(分)約40充電時間(時間)約1直径×高さ(cm)2.1×14.6入力電圧150mAh/3.7A
毛穴クリーナーピーナッツクラブ4日以内出荷
気になる毛穴に滑らせるだけで、毛穴の黒ずみや角栓を吸引します。お好みで付け替えられる6種の多機能ヘッド付き。コードレスUSB充電式で電源がない場所でも使用でき便利。
質量(g)130電源USB充電式定格消費電力(W)5吸引圧(kPa)≦65寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)17.5×4.5×4.2充電時間(時間)2入力電圧5V1A
ライト電動フェイス&ボディシェーバーピーナッツクラブ4日以内出荷
これ1本でいつでもどこでもツルスベ肌!簡単お手入れで肌の透明度がアップします。うぶ毛やムダ毛処理に腕や足にも使えます。
材質本体:ABS、刃:ステンレス質量(g)61電源単3乾電池×1(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.8×2.3×2.4
ゆでたまごの匠ピーナッツクラブ4日以内出荷
スイッチ一つでかんたんに使用できる電気蒸し器。ゆでたまごや温野菜、プリンや茶わん蒸しなどアイデア次第で様々な蒸し料理にご利用いただけます。ゆでたまごなら一度に14個、取り出すタイミングを変えればいろんな固さを一度に作れます。
質量(g)400電源家庭用100V電源使用寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22×17.5×15(2段使用時)
着脱式スナックパックサンドメーカーピーナッツクラブ4日以内出荷
市販のサンドイッチを美味しく温められるスナックパックサンドメーカーです。プレートは着脱式でお手入れも簡単。
質量(g)920定格家庭用100V寸法(cm)21×16×12温度ヒューズ240℃
ホットサンドメーカーピーナッツクラブ4日以内出荷
ハムたチーズなどお好みの食材を食パンに挟むだけで、手軽に美味しいホットサンドが作れます。電気で動くので火を使わないから忙しい朝や、お子様と一緒に調理を楽しむ休日にもピッタリ。付属のプレートを使えば。可愛いぺビーカステラも作れます。
寸法(mm)21×13.3×9.5質量(g)本体850、プレート(1枚)280適合年齢(歳)12以上
ベビーカステラメーカーきょうりゅうピーナッツクラブ11日以内出荷
かわいい恐竜のベビーカステラが8種類焼けます
プレートは焦げ付きにくいフッ素樹脂加工済み
お手入れもラクラクの着脱式プレートを採用
ケーキ等のデコレーションにも活躍
定格電圧(V)AC100(家庭用電源使用)定格消費電力(W)520定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ240℃寸法(cm)約21×13.3×9.5(コード除く)質量(g)約1000コード長さ(m)約0.7
ベビーカステラメーカーすいぞくかんピーナッツクラブ3日以内出荷
かわいい海のいきもののベビーカステラが9種類焼けます
プレートは焦げ付きにくいフッ素樹脂加工済み
お手入れもラクラクの着脱式プレートを採用
ケーキ等のデコレーションにも活躍
定格電圧(V)AC100(家庭用電源使用)定格消費電力(W)520定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ240℃寸法(cm)約21×13.3×9.5(コード除く)質量(g)約1000コード長さ(m)約0.7
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ネオンライト2m S03LT-012シリーズピーナッツクラブ6日以内出荷から10日以内出荷
自由自在に曲げて好きなカタチにアレンジできる!部屋のインテリアに!貼るだけで間接照明にも!
仕様●商品サイズ:全長2m●重量:約225g(パッケージ含む)●電源:USB電源●保証期間:3ヶ月間