ガッツⅤ中央ペイント(3件のレビュー)当日出荷
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用色グレー規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主成分エマルジョン主な用途内部ボードの目地処理、釘穴(ビス)処理 等塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8使用場所屋内危険物の類別非危険物特性軽量標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
WDパテ中央ペイント(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1缶(4kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕上パテの標準品。仕上がり肌良く、上塗の伸びが良好です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
ガッツⅤ中央ペイント当日出荷
「メーカー一押し下地パテ」下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。小面積対応品
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用質量(kg)2色グレータイプ水希釈不用タイプ乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物
ブレンドパテ ソフト中央ペイント当日出荷
ヤセが少なく充填性が良い。目が細かく仕上げ用としても使用可能。従来のプレンドパテに比べ研磨性が軽くなりました。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
WDパテ ライト中央ペイント5日以内出荷
仕上用パテの新標準品。ヘラ伸び研磨性が良く作業性向上。乾燥の早いパテです。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
CP弾性パテ 厚付用中央ペイント¥6,898~税込¥7,588~
1缶(1.5kg)ほか
4日以内出荷
従来のパテに比べ弾力性に優れた厚付け用パテです。5mm程度の厚付けが可能です。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面厚付け用。特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性乾燥時間(時間)6~希釈上水危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
イラカパテ 荒地用中央ペイント5日以内出荷
耐水性を必要とする場所に適応した厚付け用パテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用特性耐水性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)18~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
ヤセントⅤ中央ペイント¥4,498~税込¥4,948~
1缶(2.4kg)ほか
5日以内出荷
クロス下地・塗装下地の目地処理用パテです。クロス糊の付着に優れています。
用途内部クロス下地・塗装下地用目地処理。内部コンクリート・モルタルの巣穴埋め用主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)乾燥時間(時間)18~危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.6~0.8
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
WDパテ仕上用中央ペイント3日以内出荷
用途建築下地調整用(屋内)主な用途屋内建築下地使用場所屋内危険物の類別非危険物
WDパテ中央ペイント3日以内出荷
用途建築下地調整用主な用途建築下地危険物の類別非危険物
ブレンドパテ中央ペイント3日以内出荷
ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い!
伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い!
着色されており工程分けの目安がつけやすい。
用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。規格JIS-K-5669乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
CP弾性パテ 仕上用中央ペイント¥7,398~税込¥8,138~
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
従来のパテに比べ弾力性に優れた仕上げ用パテです。耐水性、耐アルカリ性に優れた内外部用パテです。
用途内外部ボード面仕上げ用。特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性乾燥時間(時間)5~希釈上水危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
パウダーV 60N中央ペイント¥22,980税込¥25,278
1箱(4kg×4袋)
5日以内出荷
現場で調合する粉末(石膏系)パテです。目地埋め機能と中付けの目止め機能を兼用できます。可使時間60分タイプ。
用途内部ボード面ジョイント埋め塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)2~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)45標準塗布量(g/m2)0.1~0.14
ジャスティー中央ペイント¥7,898~税込¥8,688~
1缶(3kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部厚付け用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け厚付け用特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)6~危険物の類別非危険物
ジャスティー 仕上用中央ペイント¥7,898~税込¥8,688~
1缶(3kg)ほか
5日以内出荷
耐水性・耐溶剤性・耐アルカリ性・付着性に優れた外部仕上げ用パテです。水性塗料~溶剤塗料の下地に使用できます。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用特性耐水性、耐溶剤性、耐アルカリ性規格JIS-K-5669(耐水形厚付用)主な用途コンクリート乾燥時間(時間)3~危険物の類別非危険物
イラカパテ 仕上用中央ペイント当日出荷
耐水性を必要とする場所に適応したパテです。付着力に優れ、仕上がり肌も良い。
用途内外部コンクリート・モルタル等の地付け仕上げ用主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(耐水形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.7
ブレンドパテ中央ペイント5日以内出荷
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)主な用途コンクリート塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
ジョイントⅤ中央ペイント5日以内出荷
下地パテの標準品。超軽量タイプで持ち運びが楽です。ヤセ少なく希釈無しでそのまま使用できます。
用途建築物内部ボードジョイント部厚付け用規格JIS-K-5669(一般形厚付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~8危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.05~0.07
カラーパテ中央ペイント¥4,298~税込¥4,728~
1缶(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
粒子が細かくキメの細かい仕上り肌になります。シゴキ塗りに最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ。主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
WDパテ 仕上用中央ペイント5日以内出荷
粒子が非常に細かく、キメの細かい仕上り肌になります。全面総パテ扱き、最終仕上げ処理に最適です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ主な用途コンクリート規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1~2乾燥時間(時間)5~危険物の類別非危険物希釈率(%)(上水)0~0.5標準塗布量(g/m2)0.4~0.5
アクアパテ ライト中央ペイント(1件のレビュー)4日以内出荷
仕上がり肌がきれい。粒子が細かく研磨跡が目立ちません。希釈せずにそのまま使用できます。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理仕上げ規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗装ヘラ標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)0.4~0.5