安全保護具・作業服・安全靴 (4) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (22) オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (1) ブランド: 秀和システムブランド: サンリョウすべて解除
GENTI ホールガード サンリョウ 5日以内出荷
GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です。重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働。だからと言って開放しっぱなしは大変危険です。第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります。そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
GENTI ガード2 サンリョウ 5日以内出荷
GENTI GUARDⅡは第三者によるマンホール転落事故防止のための安全対策品です。軽くて持ち運びも楽、開口されたマンホールに簡単に設置できます。ズレ防止ネジ調整機能付き
部分開放機能付きです。人が乗っても大丈夫です(耐荷重約150kg)。軽量設計で持ち運びが簡単です。設置中でもマンホール内の状況が見えます。一部のガードを開放できるので、装着したままで材料など物の出し入れが可能です。
用途 マンホール転落事故防止に。 耐荷重(kg) 150
M2 サンリョウ 欠品中
不安全作業者が一目でわかり、現場作業者間で確認、注意がし合えます。
高所作業における現場管理がし易く、安全に対する意識を向上させます。
用途 安全帯の適正使用が徹底され墜落、転落事故防止に。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×125×20 質量(g) 92 電源 1個につきCR2032コイン電池×4(付属) 連続使用時間(時間) 70
GENTI ハンガーステップ サンリョウ 5日以内出荷
不安定で危険なマンホール内の作業が安全でラクになります。コンパクトで軽量!小さなマンホール内の作業に適しています。
用途 マンホール専用作業用足場に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×610×310 質量(kg) 7.1 耐荷重(kg) 150
GENTI ダブルステップ サンリョウ 5日以内出荷
不安定で危険なマンホール内の作業が安全でラクになります。向きを変えるだけで足場の長さが変わり、管内に障害物がある時など現場の状況に合わせて変更できます。壁面に接触しないためライニング工事のとき邪魔になりません。
用途 マンホール専用作業用足場に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×752.5×482.5 質量(kg) 8 耐荷重(kg) 150
GENTI マンバリ600 サンリョウ 5日以内出荷
マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。組み立て方はとっても簡単でスピーディーにセットができます。車両への収納や持ち運びなどの移動も心配はいりません。コンパクトにまとめることができるので楽に移動できます。
用途 マンホール内作業の安全確保に。 質量(kg) 38 材質 鉄 奥行(mm) 810 寸法(高さH×幅W)(mm) 1000×810
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
GENTI ヒカリ サンリョウ 6日以内出荷
光の点滅で現場作業者の見える化します。
安全帯(ハーネスタイプ・胴ベルトタイプ)などに装着しスイッチを入れると内蔵されたLEDが点滅します。
簡単装着で作業性アップ。
暗所・夜間作業者の作業事故を防止します。
肩掛けタイプ胴ベルトタイプあり、雨が降っても大丈夫です。
簡単装着で作業性アップ、LEDの点滅で安全をお知らせします。
スイッチONOFFで点滅切り替え、連続使用150時間以上です。
用途 夜間作業や暗所作業での作業事故を防止、 暗所での事故防止対策に。 連続使用時間(時間) 150 電源 CR2032コイン電池(別売)
GENTI サンラップシート用水中ポンプ サンリョウ 5日以内出荷
自動運転形の水中ハイスピンポンプになります。
用途 溜まった水の排水に。 口径(Φmm) 40 質量(kg) 11 起動水位 115mm 吐出量 0.1m2 /min 出力(kW) 0.25 始動方式 コンデンサ運転
GENTI サンラップシート SS サンリョウ 5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途 ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。 寸法(幅W×高さH)(mm) 2400×1200 材質 ナイロン タイプ 延長用 厚さ(mm) 0.1
GENTI サンラップシート WS サンリョウ 5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途 ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。 寸法(幅W×高さH)(mm) 2400×1200 材質 ナイロン タイプ 延長用 厚さ(mm) 0.1
GENTI サンラップシート D-S サンリョウ 5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途 ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。 材質 ナイロン 厚さ(mm) 0.1 タイプ 開口扉専用 枚数 2枚
GENTI サンラップシート K サンリョウ 5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途 ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。 寸法(幅W×高さH)(mm) 2400×2300 材質 ナイロン タイプ コーナー用 厚さ(mm) 0.1
GENTI サンラップシート S サンリョウ 5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途 ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。 寸法(幅W×高さH)(mm) 1200×2300 材質 ナイロン タイプ 延長用 厚さ(mm) 0.1
GENTI サンラップシート W サンリョウ 5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途 ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。 寸法(幅W×高さH)(mm) 2400×2300 材質 ナイロン タイプ 延長用 厚さ(mm) 0.1
GENTI サンラップシート D サンリョウ 5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途 ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。 材質 ナイロン 厚さ(mm) 0.1 タイプ 開口扉専用 枚数 2枚
GENTI サンフェンス サンリョウ 10日以内出荷
GENTI SANFENCE(サンフェンス)は、マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。マンホール径に合わせた4サイズ展開とクロス柵を変更すればカスタム設置が可能です。上下水道、電力、通信施設、ガス等のインフラ業界でご活用いただけます。作業員の作業スペース確保、全方面にハーネスフック、安全ブロック設置可能です。全4サイズ展開でクロス柵サイズ変更でカスタム設置可能です。パーツ共通使用可能となっております。
用途 マンホール作業での安全性、作業効率の向上に。 付属品 ボルト、ナット、ワッシャ、スプリングワッシャ
GENTI ホールガード 600用ネットカバー サンリョウ 5日以内出荷
仮蓋としてHOLE GUARD(ホールガード)設置時に異物混入を防止するためにネットカバーがあると安心です。HOLE GUARD(ホールガード)本体より大きめに製作しています。
用途 マンホール開口時の異物混入防止に。 色 青 直径(mm) 700(±10) 目幅 2mm
GENTI スピークマン サンリョウ 5日以内出荷
GENTI SPEAKMAN (スピークマン)は、人などの侵入をセンサで感知し、現場に合わせて録音した音声を自動再生することで注意を呼びかける 録音式人感センサです。音声と同時にLEDも点滅します。防水仕様で屋外でも使用可能、暗所にも最適です。設置は簡単。あらゆる現場の安全対策にご利用いただけます。状況に合わせた注意を自分の声で録音!センサで自動再生音量が4段階で調整可能です。防水(防雨形)仕様で屋外でも使用可能です。センサ反応角度は全方向360度or100度で切替可能です。暗所に最適で音声再生と同時にLEDも点滅します。単一乾電池2本で40000回以上の連続再生可能です。カットコーンに挿し込むだけの簡単設置です。約8秒間の録音が可能で、人が半径約1.5m以内(70cmコーン設置時)に侵入するとセンサが感知し、LEDの点滅と同時に録音された音声がその場から離れるまで再生され続けます。
用途 音声と光で周囲に注意喚起、様々な現場の安全対策に。 全長(mm) 310 質量(kg) 1.2 センサー感知範囲 反応距離:半径約1.5m(70cmコーン設置時)、反応角度:360度/100度(切替可) 録音時間 録音再生:約8秒(再生前に「ピー」という警告音が入ります) 照明 再生時に赤色LED点滅 音量(dB) 最大85(距離1.5m/4段調整) 環境温度範囲(℃) -20~60 電池寿命 連続稼動40000回以上(音量3) 駆動源 単1電池2本(別売)
GENTI マンバリ600用幅木 サンリョウ 5日以内出荷
マンバリ6000用のオプションの幅木セットを装着していただくと更に安全対策を強化できます。
用途 マンホール内作業の安全確保に。 寸法(mm) 810×150
GENTI マンバリ740 サンリョウ 5日以内出荷
マンホール作業時における転落の危険から作業員を守ります。オプションの幅木セットを装着していただくと更に安全対策を強化できます。組み立て方はとっても簡単でスピーディーにセットができます。車両への収納や持ち運びなどの移動も心配はいりません。コンパクトにまとめることができるので楽に移動できます。
用途 マンホール内作業の安全確保に。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1000×940×940 質量(kg) 41
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09