軽油缶土井金属化成(53件のレビュー)当日出荷
小分けができて軽量で持ち運びが楽です
仕様ノズル付、中栓なし色グリーン付属品キャップ2個ノズル1本危険物の類別非危険物
スタンド灰皿スピニング土井金属化成(1件のレビュー)当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6823幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1150奥行(mm)150
MDタンクコック付土井金属化成当日出荷
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。材質ポリエチレン・ポリプロピレン口数両口コックあり
スタンド灰皿CAN土井金属化成(2件のレビュー)当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適材質表面処理鋼板トラスコ品番148-6822幅(mm)150高さ(mm)565質量(g)1100奥行(mm)150
トタン三ツ手塵取りバンバン土井金属化成(1件のレビュー)当日出荷
ほうき立てホルダが付いているので、ほうきの収納が便利です
トタン製なので強くて丈夫です
材質亜鉛メッキ鉄板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×283×407質量(g)660繰り返し・詰め替え対応
トタンバケツ土井金属化成(2件のレビュー)当日出荷
トタン製なので強くて丈夫なバケツです。
材質本体:亜鉛メッキ鉄板 ツル:鉄線 取っ手:木柄繰り返し・詰め替え対応
縦型水タンク土井金属化成当日出荷
水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。トラスコ品番149-1693質量(g)700縦(mm)195横(mm)335商品タイプ本体
軽油缶トレイ土井金属化成当日出荷
標準タイプから幅広タイプまで対応可能なタンクトレイです。床面などの油汚れを軽減できます。
トラスコ品番148-6821幅(mm)290材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)50質量(g)280奥行(mm)400危険物の類別非危険物
トタン工事用バケツ土井金属化成当日出荷
トタン製のため強くて丈夫で、土やモルタルの持ち運びに便利です
材質亜鉛メッキ鉄板形状丸形板厚(mm)0.4商品タイプ本体
飲料水用ポンプ土井金属化成(1件のレビュー)当日出荷
水や飲料水を小分けするときに便利です。
トラスコ品番361-0822材質ポリエチレン全長(mm)650ホース長さ(m)0.565吐出量(L/min)6危険物の類別非危険物
メタルペール#70土井金属化成当日出荷
トタン製なので熱や紫外線、衝撃にも強くて丈夫です。
取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です仕様フタ止めストッパー付トラスコ品番148-6856高さ(mm)553質量(g)4300奥行(mm)450間口(mm)493
モレンコック土井金属化成当日出荷
コック内部の気密性が高く、水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。22mmの穴があれば、取付が可能です。分解し、洗えるので衛生的です。水専用コックになります。
用途アウトドアや防災の備えとしてトラスコ品番149-1696高さ(mm)67質量(g)50縦(mm)67横(mm)60
トタンツルベ土井金属化成(2件のレビュー)当日出荷
片側に同素材の鋼板を取り付けています
用途井戸水や海水等のくみ上げに便利材質亜鉛メッキ鉄板付属品吊り下げ用金具形状丸形質量(g)650寸法(幅W×高さH)(mm)235×205商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
トタン杓土井金属化成当日出荷
トタン製なので紫外線劣化がなく、熱にも強く丈夫です。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
トタン改良バケツ土井金属化成(3件のレビュー)当日出荷
汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
材質亜鉛メッキ鉄板、木製仕様取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ形状丸形商品タイプ本体
メタルペール#45土井金属化成欠品中
トタン製なので熱や紫外線、衝撃に強くて丈夫です。
取っ手部分にフタが飛びにくいストッパーが付いています。
用途屋外や船舶関係、陳列ディスプレー用に最適です仕様フタ止めストッパー付トラスコ品番148-6855高さ(mm)505質量(g)3400奥行(mm)385間口(mm)430
万能バサミ ステンレス グリップ付土井金属化成4日以内出荷
ステンレス製なので錆びにくく長持ちします。熱い物、汚れ物、危険なもの等の移動や除去に。
材質ステンレス鋼板・合成ゴムサイズM質量(g)約185内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×30×45
トタン小バケツ#4土井金属化成当日出荷
汎用性に優れ、トタン製なので強くて丈夫なバケツです
材質亜鉛メッキ鉄板、木製仕様取っ手部木柄底部わっぱ付改良ダルマ形状丸形質量(g)310外径×高さH(Φmm×mm)225×143商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
スピード火起し170土井金属化成当日出荷
火種用の炭をガス火にかけて素早く着火できます。
材質亜鉛鉄板・木質量(g)約270内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×170×68
Jタンク土井金属化成3日以内出荷
幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器。ノズル&中栓が付属。
付属品キャップ、ノズルセット、中栓(プルリング)色ナチュラルキャップサイズ(mm)50素材ポリエチレン
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ガソリン携行缶土井金属化成(1件のレビュー)当日出荷
ガソリンの運搬や備蓄に役立ちます
仕様エア抜きネジ付消防法適合品、KHK適合品材質亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
トタンチリトリ 文化チリトリ土井金属化成4日以内出荷
軽量のハンディーチリトリです。トタン製なので強くて丈夫です。シルバーで昔ながらのチリトリですシンプルなデザインで、軽く使いやすい!
材質0.27mm厚亜鉛鉄板質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×274×98
万能ドライネット土井金属化成当日出荷
食材を干す時は虫除けになり衛生的です。
未使用時は折りたたみができます。
用途魚や野菜、食器等の乾燥に材質ポリエチレン、鉄(ビニールコーティング)色ブルー
灯油缶土井金属化成当日出荷
灯油の少容量の小分けに便利です。
用途灯油専用缶として材質ポリエチレン、NBR幅(mm)275高さ(mm)230質量(g)550奥行(mm)145容量(L)約6口径(Φmm)50危険物の類別非危険物
ガソリン缶キャップヘッダー付土井金属化成4日以内出荷
GC-3~GC-20共通セット部品です。
トラスコ品番246-5746材質鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)40奥行(mm)60危険物の類別非危険物