強力保護テープもりや産業(5件のレビュー)当日出荷
キズ・衝撃に強いポリエステルフィルム。
120ミクロンの厚手フィルムで、キズ・衝撃・汚れから下地をしっかり保護
高い透明度で下地がハッキリ見える。
透明度が高いので、重ね貼りした下地もよく見えます。
アクリル系粘着剤使用。
透明性・耐熱老化性・耐候性に優れ、長期間粘着力が持続します。
材質ポリエステル寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.12×90×20
エッジボードGもりや産業(20件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1セット(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
エッジボードは製品の荷崩れや角の破損を防ぐ、紙製L型アングル材(角当て)です。
コーナーアングル・ペーパーアングル・L型アングル・エッジアングル・コーナーパット・紙アングル・紙製角あてなど様々な名称で呼ばれ、世界40ヶ国以上で使用されています。
用途は輸送製品の保護だけでなく、地震時の保管製品の荷崩れ防止、結束バンドの食い込み防止、段ボールの段積み時の補強など様々な用途でご利用いただいております。
用途サイドの保護、エッジの保護、標準パレット梱包、バンドプロテクター、プロテクション・フレーム、エンドの保護、スタッキング強化など
ダンボールストッパーもりや産業(3件のレビュー)当日出荷
ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。
また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。材質ポリプロピレン質量(g)68
ペーパークッションもりや産業(16件のレビュー)当日出荷
従来の紙パッキンに比べ、ウェーブをかけた方法で作られているので、使用する際にくしゃくしゃにする必要がなく、すぐに使えてクッション材として使用した場合にも商品が安定します。
用途クッション材、ギフト・プレゼントのラッピング、フラワーアレンジメント、ガーデニングの鉢の土隠しなどに。
疲労軽減マットもりや産業(1件のレビュー)当日出荷
合成ゴムでできています。
4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。
適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。
足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。
素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
MSさげ手 KS型もりや産業(2件のレビュー)当日出荷
グリップ内側がRの形状で持ち疲れが少なく、快適に持ち運びが出来ます。洋服箱や化粧箱に。
用途中量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。材質ポリエチレン
パワーコードもりや産業4日以内出荷
小型圧縮減容機専用の結束紐です。
ニューラックT型もりや産業(3件のレビュー)当日出荷
差込部をグリップに対し角度を付けているのが特長です。これにより使わない時はフラットになり、ケースの美観を損ねません。
用途中・軽量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。材質ポリエチレン
SFつぶせーるもりや産業当日出荷
材質スチール寸法(mm)(圧縮板)128×200質量(g)575全高(mm)560色(本体)黒(焼付塗装)繰り返し・詰め替え対応
ボーガスペーパーディスペンサーもりや産業(1件のレビュー)当日出荷
最後まで使いやすい親切設計
押さえ棒がロールの空転を防止。ロールの最後まで使いやすくなりました。
刃物を使わない安全設計
カッターなどの刃物を使わずにカットできるのでとても安全です。
シンプルパーツで組立簡単設計
誰でも組立できるように部品はシンプルかつ最小限に。ドライバー1本で組立可能です。
※ボーガスペーパー専用のカット台です。(対応ロールサイズ:550幅x350m巻以下)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×600×345
チャック付かんばんケースもりや産業3日以内出荷
「かんばん」とは、自動車部品の補充に利用される管理カード(帳票)のことで、これを工場内、工場間でやり取りすることにより、無駄のない効率的な生産が可能となります。「かんばんケース」はメーカーの主力商品です。お客様のニーズやご希望に寄り添い、様々な仕様で提供できます。
用途自動車部品の補充に利用される管理カード(帳票)高さ(mm)100材質(本体)軟質PVC/透明梨地(コピーセーフ)横(mm)205
鮮度保持剤 eーfresh GK小袋 5gもりや産業4日以内出荷
e-Fresh(イーフレッシュ)は、エチレンガス・VOC(揮発性有機化合物)の吸着・分解を行うことにより、野菜や果物の鮮度を保持します。農産物が自ら生成するエチレンガスを吸着分解するため、鮮度維持が可能。輸送中のストレス(振動等)による農産物の糖質等の消耗を抑制することで、食感・風味を維持。鮮度保持技術の先進国のスペインで開発された、世界最高水準のエチレンガスの吸着・分解能力。青果物の海外への船便での輸出時に食感や風味の低下を抑える。青果物の収穫後の長期保管時にカビの発生を抑える。
用途世界最高水準の吸着・分解能力を持つ鮮度保持剤
農林水産省推奨品入数小袋 5g 200個入り特性効果持続目安表別紙あり関連資料小袋の効果持続日数(0.13MB)
MSさげ手 大もりや産業(2件のレビュー)当日出荷
差込み部分がグリップに対し垂直になっていますので、手を差し込んだ時にゆとりがあります。天面取り付けの中量ケースにおすすめです。
用途中量物用
ダンボールやプラスチックダンボールケースのさげ手として、また美粧ケースのさげ手として。材質ポリエチレン
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エッジボード・コーナーパッドもりや産業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(250本)ほか
当日出荷
板紙を積層し、それを強力に接着・プレス成型していますのでとても強靭です。
世界でもっとも厳格とされるドイツリサイクル基準[Resy 5815(独)]の認定を取得。
純パルプ100%、強度も十分で再使用もスムーズです。
使いやすさを追求したオリジナルジグソーカット加工で、テープや止め具は不要、はめ込むだけで組み立て完了。
用途梱包商品のコーナー保護に。PPバンド掛け等の補強・角あてとして。環境に配慮した簡易梱包として。厚さ(mm)3寸法A(mm)50寸法B(mm)50
セフティーホイールNeo(ネオ)もりや産業6日以内出荷
ホイールナットの緩みを防ぎ、脱輪事故を防止走行中の振動によるホイールナットの緩みを防ぎ、重大事故を未然に防止するための安全補助具です。工具不要で取り付け・取り外しが可能なシンプル構造で、誰でも簡単に装着でき、作業効率を大幅に向上。微細な振動にも緩まず、長期間にわたり脱輪リスクを抑制します。さらに、部品は視認性の高いオレンジ色を採用しており、日常点検や出発前の安全確認がスムーズに行えます。第三者機関による加振試験をクリアしており、その耐久性と信頼性も実証済み。運送業、建設車両、バス・福祉車両など、安全管理が重視される現場に最適です。・着脱が人手作業でできる・安心の2重構造で高い緩み防止効果・高い視認性でチェックが容易・振動試験で実証された高い固定力
色オレンジ対応M22(ネジ径)入数5セット/1袋(1セット=本体1個+リング2個)関連資料(3.49MB)
疲労軽減マットもりや産業¥6,098~税込¥6,708~
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
合成ゴムでできています。4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。
適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。
足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。
素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
端面がジグソーパズル状になっているので横方向に連結して使うことができます。
用途各種小売業、レジの足元など。各種工場の有人作業現場。イベント会場など。材質クロロプレンゴムスポンジ厚さ(mm)15
強力保護ラベルもりや産業翌々日出荷
1,丈夫なPETフィルム丈夫なPETフィルムを採用しており、引っ張りや衝撃に対して優れた耐性を発揮します。摩擦にも強いため、頻繁に触れられる場所や人の往来が多い環境でも表面が傷つきにくく、掲示物を長期間きれいな状態で保てるのが大きな特長です。2,剥がれにくい粘着剤剥がれにくい粘着剤として、優れた接着強度と耐久性を持つアクリル系粘着剤を採用しています。壁面や床面にしっかりと密着し、長時間の使用でも端がめくれたり浮いたりしにくいため、掲示物を安心して固定できます。3,貼りやすいガイドシート付き貼りやすいガイドシートが付属しており、位置合わせの手間をかけずに誰でも簡単に施工できます。ガイドに沿って貼るだけで、ラベルをまっすぐ綺麗にセンターへ配置できるため、仕上がりの見栄えが良く、やり直しのリスクも減らせます。
用途壁面や床面に掲示する注意書きや案内表示を、長期間きれいに保護する専用ラベルです。材質PET(日本製)寸法(mm)350×250関連資料(1.66MB)
手動式圧縮減容機 パワープレスカーゴもりや産業6日以内出荷
・手動でも約400kgの圧力をかけ、かさばるゴミを圧縮減容。・電源やエアー源が不要な為、エネルギー源が無いゴミ集積所にも最適。・シンプルな構造で誰にでも使い易いカンタン、ラクラク操作。・ごみ投入カゴが分離する為、種類ごとのごみ分別をされている場合、分別しながら圧縮保管ができる手動ごみ圧縮機ではオンリーワン構造。・圧縮ユニット本体にも移動用キャスターが付いている為、使いたい場所への移動も簡単に。
用途効果(こんなニーズにお勧め)・ごみを出す回数を減らすことでのコストダウン・ごみの保管スペースの削減による省スペース化・ごみ分別によるリサイクル活動の啓蒙及び促進・ごみ回収車の収集回数の削減によるCO2削減に貢献・廃棄物排出回数削減によるCSRやSDGsの取組みに寄与・ゴミ回収業者の人手不足にも貢献。ゴミを引取る側、出す側、双方のWin-Win関係の構築にも寄与質量(kg)圧縮ユニット本体側:55、カゴ:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:714×775×791、機械:714×884×1820(1323)最大荷重(kg)圧縮力400
鮮度保持剤 eーfresh GK小袋 2.5gもりや産業3日以内出荷
e-Fresh(イーフレッシュ)は、エチレンガス・VOC(揮発性有機化合物)の吸着・分解を行うことにより、野菜や果物の鮮度を保持します。農産物が自ら生成するエチレンガスを吸着分解するため、鮮度維持が可能。輸送中のストレス(振動等)による農産物の糖質等の消耗を抑制することで、食感・風味を維持。鮮度保持技術の先進国のスペインで開発された、世界最高水準のエチレンガスの吸着・分解能力。青果物の海外への船便での輸出時に食感や風味の低下を抑える。青果物の収穫後の長期保管時にカビの発生を抑える。
用途世界最高水準の吸着・分解能力を持つ鮮度保持剤
農林水産省推奨品入数小袋2.5g 400個入り特性効果持続目安表別紙あり関連資料小袋の効果持続日数(0.13MB)
APPAパレット 1100X1100 4方差もりや産業8日以内出荷
重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。
APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。
紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、
また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。
APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。
サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。
航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様4方差し幅(mm)1100質量(kg)4.9高さ(mm)124奥行(mm)1100
抗ウイルスコート AVCフィルムもりや産業3日以内出荷
約99%のウイルス・細菌の活動を抑える抗ウイルス・抗菌処理
アルコール劣化に強い特殊コーティング
水拭きで消せる格子印刷
防汚&帯電防止加工
ベタつき防止加工
用途サービスカウンター・受付、医療・介護現場、食堂・フードコート、図書館・博物館等公共施設、エレベーター・自動ドアスイッチ、オフィス商談スペース材質PVC長さ(m)10色(シート)透明
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ジャンボカーゴもりや産業15日以内出荷
サイズは通常の2倍あり、積載効率が良い。一度に大容量の運搬が可能(10トン車に9台積み可能)。
キャスターは、通常よりも大きな150Φウレタン車を使用。音も静香で取り扱いも楽々です。
L字に折りたたみをして、ネスティングできるので、保管スペースをとりません。
色スカイブルー・メラミン焼付塗装外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1985×1140×1861板厚(mm)床板(合板)12内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1921×1085×1615
APPAパレット 1200X1000 4方差もりや産業8日以内出荷
重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。
APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。
紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、
また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。
APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。
サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。
航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様4方差し材質段ボール幅(mm)1200質量(kg)4.9高さ(mm)124奥行(mm)1000
APPAパレット 1200X1000 2方差もりや産業8日以内出荷
重量は木パレの1/4、天板は高強度のハニカムボード、桁材は湿気にも強い高強度紙管を使用し、強度・耐久性に優れ、リサイクル可能なので、海外への輸出用パレット(ワンウェイパレット)に最適な仕様となっています。生産拠点は国内ですが、同様の設備が世界各地で運用されているので、海外でもAPPAパレットは多く流通しています。(海外生産拠点:フィンランド・イギリス・フランス・ブラジル・トルコ・ドバイ他14ヶ国)。
APPAパレットの平面静荷重は約8トン、平面動荷重は約1トン(メーカー測定値)となっています。紙管を使用した桁材により、多段積みでの安定感も抜群です。
紙製パレット(段ボールパレット)なので、木製パレットなどと比較して非常に軽量です。木製パレットの約1/4の軽さなので、女性でも容易に持ち運びができ、
また、航空貨物では荷物の総重量が軽くなるので、大幅な運送コスト削減も見込めます。
APPAの部材は世界で最も厳格なドイツリサイクル協会「Resy」の認証取得品です。ダンボールパレットと同じくどの国へ輸出されても使用後に再び紙としてリサイクル可能です。
用途製菓・文具・自動車・家電・玩具・物流・医療・製薬・食品・IT・電子機器など様々な業界でご利用いただけます。
サイズフリーなので、保管スペースに合わせた設計が可能。保管スペースを有効活用できます。
航空貨物やトラックのサイズに合わせた仕様で製造できるので、積載効率向上に使用できます。仕様2方差し材質段ボール幅(mm)1200質量(kg)6.3高さ(mm)120奥行(mm)1000
気泡緩衝シートもりや産業当日出荷
ショックに強く中身は安全空気層でクッション性バツグン
鮮度保持剤 eーfresh GK フィルター 100cmもりや産業3日以内出荷
e-Fresh(イーフレッシュ)は、エチレンガス・VOC(揮発性有機化合物)の吸着・分解を行うことにより、野菜や果物の鮮度を保持します。農産物が自ら生成するエチレンガスを吸着分解するため、鮮度維持が可能。輸送中のストレス(振動等)による農産物の糖質等の消耗を抑制することで、食感・風味を維持。鮮度保持技術の先進国のスペインで開発された、世界最高水準のエチレンガスの吸着・分解能力。青果物の海外への船便での輸出時に食感や風味の低下を抑える。青果物の収穫後の長期保管時にカビの発生を抑える。
用途世界最高水準の吸着・分解能力を持つ鮮度保持剤
農林水産省推奨品タイプ青果輸出海上コンテナ用フィルター 100cmタイプ
鮮度保持剤 eーfresh GK フィルター 50cmもりや産業3日以内出荷
e-Fresh(イーフレッシュ)は、エチレンガス・VOC(揮発性有機化合物)の吸着・分解を行うことにより、野菜や果物の鮮度を保持します。農産物が自ら生成するエチレンガスを吸着分解するため、鮮度維持が可能。輸送中のストレス(振動等)による農産物の糖質等の消耗を抑制することで、食感・風味を維持。鮮度保持技術の先進国のスペインで開発された、世界最高水準のエチレンガスの吸着・分解能力。青果物の海外への船便での輸出時に食感や風味の低下を抑える。青果物の収穫後の長期保管時にカビの発生を抑える。
用途世界最高水準の吸着・分解能力を持つ鮮度保持剤
農林水産省推奨品タイプ青果輸出海上コンテナ用フィルター 50cmタイプ
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志