デジタル握力計(グリップD)竹井機器工業当日出荷
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
健口くんハンディⅡ竹井機器工業当日出荷
1箇所のボタンで全てが操作できるシンプル構造従来機種より左右幅と厚みを短くし、手のひらにジャストフィットする設計
その他カウントモニタ有り付属品収納袋質量(g)125(電池含む)電源単4乾電池×2本表示液晶表示2桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×164×26測定時間5秒連続使用時間100時間(アルカリ乾電池使用の場合)測定内容オーラルディアドコキネシス(発音回数の自動カウント)(1秒あたりの回数)オートパワーオフ測定終了後、3分アズワン品番68-5211-99
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
デジタル長座体前屈計竹井機器工業(1件のレビュー)当日出荷
約1.5kgと軽量で、検者がいなくても利用者1人で測定できます。
質量(kg)1.5電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×230×365測定範囲(cm)0.0~99.5(0.5cm単位)松吉医科器械コード24-2345-00
ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ竹井機器工業当日出荷
●跳躍高の測定を「紐がどれだけ伸びたか」から測定します。●2回測定し、良いほうの記録をデジタルで点滅表示します。●携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
仕様-MD質量(kg)本体:約0.2、ゴム板:約0.4測定範囲ベルトの高さ110cmで5~99cm寸法本体:約137×35×80mm、ゴム板:直径 約380mm 厚さ 約3mm電源リチウム電池内蔵表示液晶2桁 1cm単位連続使用時間約1,000時間オートパワーオフ最終測定後約1分アズワン品番62-1611-79
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
棒反応時間測定器(リアクションBG)竹井機器工業当日出荷
棒の落下を利用して敏捷性を測定します。
材質木寸法(mm)Φ20×550測定範囲(mm)0~500(10mm単位)松吉医科器械コード19-2415-00
デジタル体前屈計(フレクションD)竹井機器工業9日以内出荷
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)1.3電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×397×605測定範囲(cm)-20.0~+35.0(0.1cm単位)松吉医科器械コード02-3815-00
フリッカー値測定器Ⅱ型(自動型)竹井機器工業当日出荷から7日以内出荷
からだのリズムに大きな影響を与える疲労の程度を知ることによって、どのような生活のリズムであったらよいのかなどを考える教材として役立ちます。
仕様(フリッカー変化方法)自動型質量(g)800電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×355×135照度(Lx)チラツキ視野/500(±10%)、周辺視野/100(±40%)可変範囲20~60Hz(±10%)松吉医科器械コード19-2420-00
バック-D デジタル背筋力計竹井機器工業6日以内出荷
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。強化プラスティックの使用により、軽量でコンパクトです。
デジタル長座位・立位体前屈計竹井機器工業15日以内出荷
測定値を液晶パネルにデジタル表示します。
児童から高齢者まで幅広く計測できる長座位前屈計として、またボックスを起こして立位体前屈計として利用することができます。
【レンタル】足指筋力測定器Ⅱ アナログ出力付き竹井機器工業翌日出荷から4日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
【レンタル】口腔機能測定機器 健口くん竹井機器工業翌日出荷から4日以内出荷
口腔機能の目安となる、オーラルディアドコキネシスと反復唾液嚥下テスト(RSST)の測定を可能にした測定器です。
表示グラフィックLCD 122×32ドット(バックライト内蔵)付属品マイク、外部嚥下ラップボタン、ACアダプタ、収納ポーチ
【レンタル】リアクション(全身反応測定器)竹井機器工業翌々日出荷から4日以内出荷
フラッシュが点灯してから被験者が跳びあがり両足がマットから離れるまでの時間を測定し、デジタル表示します。
表示LED4桁(回数はLED1桁)表示内容全測定データの平均または、全測定データの最高、最低値除く平均(設定可能)最小単位0.001秒スタート方式自動または手動(設定可能)測定回数5回(3~6回まで設定可能)、練習:なし/2回(設定可能)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約7
【レンタル】デジタル長座体前屈測定計竹井機器工業翌日出荷から4日以内出荷
床面との摩擦抵抗が少なく、スムーズな測定を実現しました。大きく見やすいデジタル表示で、分解・組立も容易です。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
足指筋力測定器Ⅱ(ベルト付)竹井機器工業(1件のレビュー)6日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品足指筋力固定ベルト質量(kg)約4電源単3乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×480×110測定範囲(kg)0.5~80.0
デジタル上体そらし計竹井機器工業7日以内出荷
2回の測定終了後、最高値を点滅表示します。
質量(kg)約0.7電源リチウム電池(内蔵)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×172×817測定範囲(cm)10.0~80.0(0.1単位)松吉医科器械コード02-3820-00
皮下脂肪厚測定器竹井機器工業7日以内出荷
精巧に設計された皮下脂肪厚計です。
質量(g)約185測定範囲(mm)0~60(1単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×130×21松吉医科器械コード02-3855-00
痛覚計竹井機器工業7日以内出荷
円錘型圧子を使ったペン型で、先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
寸法(mm)約Φ13×105(キャップ含まず)ストローク1g当たり2mm±10%測定範囲2~10g質量(g)約14松吉医科器械コード20-2920-00
痛覚計竹井機器工業43日以内出荷
円錐型圧子を使ったペンタイプの痛覚計です。
先端への圧力を連続的に変えながら、痛覚の閾値をグラム単位で測定します。
寸法(mm)約Φ13×105ストローク1gあたり2mm±10%測定範囲2~10gアズワン品番7-3849-01
足指筋力測定器Ⅱ竹井機器工業8日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。品番:TKK3365bはA/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
寸法(mm)約200×480×110質量(kg)約4測定方法アイソメトリック測定測定範囲(kg)0.5~80
足指筋力測定器Ⅱ ベルト付竹井機器工業10日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ質量(kg)約4電源単三形乾電池×2、ACアダプタ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約480×200×110長さ(cm)(足底)約32検出方式(力)ひずみゲージ式ロードセル表示分解能3桁(ゾロサブレス)/0.1kg測定方法アイソメトリック測定測定回数1回棒径(Φmm)(足指かけ棒)8測定範囲(kg)0.5~80適合サイズ(cm)(足)21.5~32