図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
曲げフリー光コード八光電機製作所¥4,798~税込¥5,278~
1本(1.5m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。
用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
ISND対応分岐コネクタ八光電機製作所¥28,980~税込¥31,878~
1セット(3個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
極数8極8心規格ISNDRoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
クランプ結線方式端子板八光電機製作所¥23,980~税込¥26,378~
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL仕様10回線用、3端子適合(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ノイズフィルタ内蔵コネクタ八光電機製作所¥24,980~税込¥27,478~
1セット(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブルを伝わって通信機器に侵入したり、機器からケーブルを伝わって放射する電磁波を阻止し、トラブル発生を防止する広帯域コモンモードチョークコイルを内臓した中継型のコネクタです。アースをとる必要がなく、ケーブルの間に装着するだけで、ノイズを最大99%カットします。低損失な上、ケーブルの放射する電磁波を阻止する為、セキュリティも向上します。
インバータ専用分岐コネクタ八光電機製作所¥28,980~税込¥31,878~
1セット(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途インバータ極数8極8心仕様2番、8番ピン内部接続無し規格ISNDRoHS指令(10物質対応)対応
露出型光ローゼット八光電機製作所¥19,980~税込¥21,978~
1セット(30個)ほか
4日以内出荷
取付け方法木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し)コネクタ単心SCコネクタ対応RoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
心線接続用コネクタ八光電機製作所¥4,998~税込¥5,498~
1セット(50個)
4日以内出荷
メタル線接続用のコネクタです。2P対応で省スペース、コネクタペンチのみの簡単施工です。
用途メタル線接続用RoHS指令(10物質対応)対応
LAN延長用コネクタ八光電機製作所¥29,980税込¥32,978
1セット(30個)
4日以内出荷
CAT5e対応のコード延長用コネクタです。
用途LANケーブルの延長用規格CAT5e極数8極8心RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプLAN-LAN
埋込型LANコンセント(110方式)八光電機製作所¥25,980税込¥28,578
1セット(30個)
4日以内出荷
スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT5e対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア極数8極8心仕様埋込型色ピュアホワイト規格CAT5e
露出型LANローゼット(ツールレス方式)八光電機製作所¥23,980~税込¥26,378~
1セット(4個)ほか
4日以内出荷
自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型
埋込型LANコンセント(ツールレス方式)八光電機製作所¥24,980~税込¥27,478~特価
1セット(30個)
当日出荷から4日以内出荷
浅型スイッチボックス対応で、自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア極数8極8心仕様埋込型
埋込型光コンセント八光電機製作所¥37,980税込¥41,778
1セット(10個)
3日以内出荷
JIS規格対応取付枠のワンユニットサイズの光コンセントです。許容曲げ半径15mmの光インドアケーブルを使用します。細径光インドアケーブルにも対応しています。特殊工具を使用しない為、現場成端が簡単です。SCコネクタに対応しています。
用途住戸内や分電盤に引き込まれた光ファイバーとONUを光コードでワンタッチ接続できます。コネクタ単心SCコネクタ対応RoHS指令(10物質対応)対応
光中継コネクタ八光電機製作所¥19,980税込¥21,978
1セット(30個)
7日以内出荷
軽量・小型の光中継単心SCコネクタです。光コードとの組合せで延長用として最適です。防塵蓋付で保留設備用に最適です。
用途光単心SCコードの延長用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20.2×32×13.7RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)0.5以下(波長1.31±0.01μm)減衰量(dB)反射/40以上(波長1.31±0.01μm)
ケーブル配線カバー八光電機製作所¥35,980税込¥39,578
1セット(100m×3巻)
4日以内出荷
ケーブルを保護し、断線障害等の未然防止に役立ちます。配線ルートの曲げ方が自在で、屋内配線工事の効率化ができます。タッカ、両面テープ留め。
用途壁面に配線されたケーブルの保護カバー長さ(m)100