座・湯~マットみずわ工業(1件のレビュー)当日出荷
お風呂・サウナルーム用のクッション性尻敷マット。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×32×1質量(g)160材質発泡EVA加工制菌加工、防滴加工、防炎加工、撥水加工ケース入数20
座・湯~マットみずわ工業¥21,980税込¥24,178
1ケース(20枚)
3日以内出荷から4日以内出荷
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途風呂場・サウナルーム材質発泡EVA厚さ(mm)10質量(g)160横(mm)400
座・湯~マットWaみずわ工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,878
1ケース(20枚)
3日以内出荷
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途風呂場・サウナルーム仕様防炎認定取得:E 2220391材質発泡EVA厚さ(mm)10質量(g)210縦(mm)315横(mm)465
ロールスノコⅡ3000みずわ工業3日以内出荷
防炎認定を取得したコンパクトに巻き取り可能なスノコです。表面の最上部は軟質の突起模様で、肌触りもソフトで優しく快適です。つなぎ目の軟質部分は簡単にカットでき長さ調整可能。裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果は抜群です。
用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】質量(kg)17寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3000×600×15防炎性能試験番号E 2220390
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ジョイントカーペット45みずわ工業翌々日出荷
接着剤不要のつなげるカーペットです。防炎対応品なので安心して使用できます。保温クッション材入りで温かく防音効果に優れています。
用途保育園、幼稚園、キッズルーム、リビング寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×450×10
座・湯~ラックスリムみずわ工業4日以内出荷
商品写真の色調は、実物と多少異なることがあります。
材質スチールパイプ(プラスチックコーティング)質量(kg)2.5幅(cm)30高さ(cm)65奥行き(cm)38
取水マットみずわ工業3日以内出荷
防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。吸保水性が非常に良く(6リットル/m2)、人の出入りの多いスベースに効果的です。自由な大きさにカット可能です。
用途プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット材質表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)幅(mm)910厚さ(mm)10防炎性能試験番号EO 020052
サワーロールみずわ工業3日以内出荷
暑さを感じにくく、さわやかな足ざわりの巻き取りのスノコです。コンパクトに巻き込み移動ができ、床面掃除も簡単でメンテナンスに優れています。裏面は全面軟質樹脂のため、滑り止め効果抜群。つなぎ目の軟質部分は簡単にカットできるので長さ調整が可能です。
用途シャワールーム、ロッカールーム・渡り廊下・通路・シューズボックス前 等材質軟・硬質 特殊塩化ビニール【抗菌剤配合】長さ(mm)3000幅(mm)600厚さ(mm)17質量(kg)18
ジョイントクッション45みずわ工業翌々日出荷
防炎対応品なので安心して使用できます。表面がスキン層の為、水分をはじき、汚れが染み込みません。保温クッション材入りで温かく防音効果に優れています。
用途保育園、幼稚園、キッズルーム、介護施設、リビング材質発泡ポリエチレン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×450×10認定番号防炎認定:EO 060138
プールクッションみずわ工業3日以内出荷
ジョイント式で自由な広さに敷け、取り外しも簡単な衝撃吸収材です。特殊樹脂を使用しているため、非常に柔らかく冬も硬くなりにくく、床なじみが良くすべりにくいです。防炎認定取得済み。
用途プール底など材質軟質特殊塩化ビニール 比重 1.5色ブルー質量(g)660寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)本体:250×250×15 スロープ:15×70×250mm防炎性能試験番号EO 970244
ジョイントクッション90みずわ工業翌々日出荷
防炎対応品なので安心して使用できます。表面がスキン層の為、水分をはじき、汚れが染み込みません。保温クッション材入りで温かく防音効果に優れています。
用途保育園、幼稚園、キッズルーム、介護施設、リビング材質発泡ポリエチレン寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)900×900×15認定番号防炎認定:EO 060161
ダイヤマット(穴なし)みずわ工業7日以内出荷
水気の多い場所でも、抜群の耐水性を発揮し、表面の凸凹が転倒事故を防止します。また、温度変化により材質が硬化したり、著しく変色することがありません。
コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の不規則発泡加工がノンスリップ効果を発揮し、両面から滑りを防止します。
燃えにくく自己消炎性があります。
柔軟な材質の為、裁断が容易で、どんな場所でもピタリとおさまります。
JISA 5707の品質試験でも異常の見られない優れた材質です。
用途ビルディング、住宅内の共通道路、化粧室、ロビー、ベランダ。店舗の出入口。工事などの仮設通路。厚さ(mm)3.5幅(mm)1000質量(kg)約30(1巻あたり)長さ(m)10m巻き
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
波ヨケみずわ工業3日以内出荷
プールで発生する過度なオーバーフロー水を還流させる簡易防水壁です。グレーチングの両端に差し込むだけで簡単セッティング。収納時も重ね置きができるので場所をとりません。アーチ型なので溝幅約150~300mmに対応可能。
用途プール材質ABSシート長さ(mm)990幅(mm)220~250色ナチュラルホワイト高さ(mm)180
遊散歩みずわ工業3日以内出荷
アクアウォーキング用マット。表面突起により足つぼを刺激。ウォーク時の滑りを防ぎます。サイドにジョイントがあるので、幅を広げて使用することができます。
用途プール材質軟質 塩化ビニール(食品衛生法適合樹脂使用)質量(kg)15色イエロー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3000×600×15
プールクッション スロープAみずわ工業3日以内出荷
プールクッション用スロープです。
用途プール底など材質軟質特殊塩化ビニール色ブルー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)250×70×15防炎性能試験番号EO 970244
ステアータイル スロープB(グレーのみ)みずわ工業3日以内出荷
ステアータイル用スロープです。
用途幼稚園・学校・介護施設・プール 等材質特殊塩化ビニール(PVC)色グレー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×70×13.3防炎性能試験番号EO 2180490
プールクッション スロープBみずわ工業3日以内出荷
プールクッション用スロープです。
用途プール底など材質軟質特殊塩化ビニール長さ(mm)250幅(mm)70厚さ(mm)15色ブルー防炎性能試験番号EO 970244
ステアータイルみずわ工業3日以内出荷
防炎認定を取得した土足でも使用可能な場所を選ばないジョイントタイルです。足触りが良く滑りにくい構造で、底面に埃が落ちにくく、掃除・お手入れが簡単です。
用途幼稚園・学校・介護施設・プール 等材質特殊塩化ビニール(PVC)質量(g)790寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×300×13.3防炎性能試験番号EO 2180490
ステアータイル スロープA(グレーのみ)みずわ工業3日以内出荷
ステアータイル用スロープです。
用途幼稚園・学校・介護施設・プール 等材質特殊塩化ビニール(PVC)色グレー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)300×70×13.3防炎性能試験番号EO 2180490
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明