図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
地球儀渡辺教具製作所7日以内出荷
70年近く前から製品化していました、WA地勢タイプ地球儀を大きく見直して新しく作られた地球儀です。この10年間に沢山の情報を送ってくれるようになった人工衛星の情報を入れています。海岸線、海の深浅だけでなく、陸地の高低も詳細です。山や川など自然地形に沿っている国境線もご覧ください。地図は塩ビシート印刷ですので、表面が従来のものに比べて丈夫です。目立たせたいポイントにシールを貼ったり、ボード用マーカーで書いてもきれいに元のようになります。
仕様地勢タイプ:おもな山、火山、サンゴ礁、暖流・寒流の表記材質球体:プラスチックに塩ビシ-ト貼り、フレ-ム:スチ-ル製(南北半球回転可能)、台座:スチ-ル製質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×355×320球径(Φmm)320(4000万分の1)
ユニバーサルデザイン地球儀光波渡辺教具製作所10日以内出荷
ホログラム印刷された海面は光によって海のきらめきの様に美しく輝きます。陸地・文字部分のみマット印刷されており、四角い首都マークが特徴です。色弱の方への配慮ある見やすい地球儀です。
材質球体:再生紙、台座:スチ-ル製球径(Φmm)260(4850万分の1)
海洋タイプ地球儀渡辺教具製作所13日以内出荷
海底が綿密に描かれた地球儀。国名や海洋名は和文・英文併記
仕様球体:Φ260mm、紙製(再生紙)縮尺4,850万分の1材質(台座)スチール製
星座早見盤(生徒用)渡辺教具製作所(2件のレビュー)3日以内出荷
時刻と日付を合わせるだけでその日の星空があらわれる便利な天文教具です。このおわん形状は、全国の学校で使用され、長らく信頼されております。
付属品赤色ビニ-ル袋材質母盤金属、回転盤樹脂製幅(mm)20直径(Φmm)210質量(g)100
枠なし地球儀渡辺教具製作所3日以内出荷
地勢地図、枠なし、日本語表記
仕様5500万分の1材質球体:紙製、台座プラスチック製球径(Φmm)230
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
星座早見盤(スターハーモニー)渡辺教具製作所7日以内出荷
星空に親しむには格好の星座早見盤。南の方角の星座が見つけやすいように作られた星座早見盤です。早見盤では天球を平面で表さなければならないために、南の星座は形が横に広がってしまいます。そこで、天の赤道以南の星座に限り、できるだけ肉眼で見たとおりの形に修正してあります。それにより、星座の位置関係は違ってきて、星のないスペースが生じています。
北緯35°に合わせた星図
日本標準時の明石(東経135°)での星図
東京、福岡での経度補正が可能
夏の大三角、冬の大三角などが見つけやすい
主な星座の星座絵を記載
ミニ月球儀(1個)渡辺教具製作所3日以内出荷
NASAの月探査機”クレメンタイン”の画像を基に制作されたミニ月球儀です。球体にする際の画像処理は東海大学情報技術センターに協力をお願いしました。地名は主なものにとどめ、日本語に欧文を併記しました。月は地球に向いているほうは海とよんでいる平らな地形が多く、裏はほとんどクレーターだらけです。同じように隕石が当たっても地球側はうすい地表におおわれているので、地中のマグマが噴出してそれが海といわれる部分を形作っています。裏はもともと厚い地表なので隕石が当たった跡だけ残っていて、どこもマグマ噴出のあとはありません。潮の満ち干など日常的に地球に影響のある月の姿をご覧ください。
材質球体:再生紙使用、行政:クリアブル-台(プラスチック製)質量(g)75球径(Φmm)120(2900万分の1)
月球儀渡辺教具製作所4日以内出荷
月探査機「かぐや」のデータを基に製作された月球儀です。
月の表・裏のようすが正確に表現されています。
付属の黒色半球を使えば、6年生の月の満ち欠けの学習にも
付属品黒色半球、月面距離測定シ-ト球径(Φmm)305
天球儀(生徒用)渡辺教具製作所9日以内出荷
WX-1の小型機種です。同じく分点2000年に変換してあります。高度ゲージが付属しておりますので星の大体の位置を探すことができます。
監修関口直甫(元東京天文台)、編集藤井常義2000年分点、星座絵記入
材質球体:プラスチックに紙貼り高度ゲ-ジ付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×246×240球径(Φmm)210
環境地球儀(ブルーテラ)渡辺教具製作所9日以内出荷
宇宙から見た、手に乗るタイプの新しい地球儀です。球体は再生紙を使用しています。NASAのMODISの画像をもとに東海大学情報技術センターが画像処理いたしました。付属品に等縮尺の月と、3.8mのリボンを用意し、宇宙空間上の地球と月の距離を実感することができます。
付属品月モデル付(マグネットシ-ト、カ-リングリボン付)材質球体:再生紙、台:木球径(Φmm)120(1億分の1)
地球儀渡辺教具製作所7日以内出荷
社会・文化的な色分けによる行政タイプの地球儀。このサイズで最多の概数4,000に及ぶ地名を記載。これほど詳細で読みやすさにこだわった機種は他にございません。国際的な出来事の確認、インテリアに最適な地球儀です。塩ビシート印刷ですので、シールを貼ったり、ボード用マーカーで書き込めます。
材質球体:プラスチックに塩ビシ-ト貼り、フレ-ム:スチ-ル製(南北半球回転可能)、台座:スチ-ル製質量(kg)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×355×320球径(Φmm)320(4000万分の1)
立体地球儀 オセアニア型渡辺教具製作所13日以内出荷
地勢地図、地形の高低は陰影で表現、海洋環境学習用、日本語表記
材質球体:紙製寸法(Φmm)球体:300縮尺4185万分の1材質(台座)木製
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
クラフトスターディスク渡辺教具製作所4日以内出荷
回転盤と母盤とリベットがセットされている手作り星座早見です。母盤はコートボール紙なので、色鉛筆、クレヨン、水性ペン等を使ってカラフルなオリジナル星座早見が作れます。
材質母盤:再生紙(12星座絵入り)、回転盤:プラスチック製直径(Φmm)220
スターディスク(星座早見)渡辺教具製作所4日以内出荷
星の色を黄色の蛍光色を使っているので薄暗い中で比較的にはっきり見えます。天の川の表現がミルキーウェイという感じでリアルになりました。地平線下にある星が薄いグレーに覆われているので、東の空から次はどんな星が上ってくるのかがわかります。
星座早見盤(教師用)渡辺教具製作所9日以内出荷
星座図が新版になり、スペクトルデータ(星の表面温度による色分けがしてあります)が盛り込まれました。バイエル記号、フラムスチード番号、メシエカタログ、NGCカタログが記載されています。天体観測のガイドとしてお使いになれます。
付属品立てかけ用台座付材質母盤:金属、回転盤:プラスチック製直径(Φmm)350
和名星座早見盤渡辺教具製作所(1件のレビュー)3日以内出荷
国内初の日本名早見盤。監修は国立天文台の渡部潤一先生。もとになっているのは天文学者野尻抱影先生が残された研究です。従来の西洋星座との対比もできるよう、紺色の上に和名をオレンジ色で載せました。
材質母盤:再生紙、回転盤:プラスチック製直径(Φmm)220
火星儀渡辺教具製作所9日以内出荷
日本で火星儀を唯一作っているのが渡辺教具です。20年近く前に制作を開始しましたが、今年になって情報をリニューアルしました。NASAによる詳細な衛星画像を使用し、日本語に欧文併記で、300以上の地名が記載されています。火星の地名には日本人名がなかったのですが(月には7か所あります)、今回の新しい火星儀には二人の日本人名が記載されています。ミヤモト(元京都の花山天文台の台長で、火星の研究をし、スケッチを沢山残しました)、サエキ(元東亜天文学会会長、火星観測と民間への普及をしました)の名前がクレーターについています。
材質材質:再生紙使用、木台球径(Φmm)260(2600万分の1)
月球儀渡辺教具製作所9日以内出荷
日本の探査機「かぐや」による月面の詳細な探査情報によりできた月球儀です。高さによる色分けを基本としています。
付属品日本ゲ-ジ(月面の距離を測るシ-ト)材質球体:再生紙使用、アクリル台寸法(幅W×高さH)(mm)305×330球径(Φmm)305(1140万分の1)
太陽系スケールモデル渡辺教具製作所9日以内出荷
直径50cmビーチボールに30億分の1のサイズで太陽系惑星の大きさがプリントしてあります。また付属のひもで太陽から地球までの距離感がわかります。水星、金星もひもに印がついています。ボールをふくらませると約30億分の1のサイズの太陽になります。
付属品長さ50mのひも、ボールの補修材材質球体:塩ビ製、アクリル台球径(Φmm)500
天球儀(教師用)渡辺教具製作所9日以内出荷
従来の天球儀は、ほとんどが1950年分点(基本となる星表)でしたが、コンピューターにより星の位置、星座境界を2000年分点に変換しました。付属の高度ゲージにより星の位置を知ることができます。監修関口直甫(元東京天文台)、編集藤井常義2000年分点、星座絵記入
材質球体:プラスチックに紙貼り高度ゲ-ジ付寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×370×320球径(Φmm)320