安全保護具・作業服・安全靴 (2) 物流/保管/梱包用品/テープ (21) オフィスサプライ (15) 作業工具/電動・空圧工具 (21) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) ブランド: 秀和システムブランド: EBERLEすべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
レインカバー ラージ リバーシブル EBERLE 翌々日出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。リバーシブルでご使用いただけます。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体 ドラゴンフライM(J107)、オペレーターパック(G4)、ターミネーターパック(F4)、ビッグマウス(PAJ) 材質 ナイロン(ポリウレタンコート) 幅(mm) ■■■ 質量(kg) 0.11 高さ(mm) ■■■ 奥行(mm) ■■■ 2018年トラスコ掲載ページ 4 2218
サドルバッグ EBERLE 当日出荷 から 翌々日出荷
パッドロックウェビングもしくはテザーアタッチメントでバックパック等へ取り付け可能です。EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適ですが、その他バックパックにも取り付け可能です。
幅(mm) 127 質量(kg) 0.28 高さ(mm) 432 奥行(mm) 76 2018年トラスコ掲載ページ 4 2220
2L Stdポーチ EBERLE 当日出荷
EBERLESTOCK社のガンスリンガーIIやFACトラックのアクセサリーとして最適です。MOLLEシステムでバックパックなどに取り付け可能です。ダブルジッパータイプでポーチ内部への素早いアクセスが可能です。パッドロックウェビングもしくはMOLLEシステムでの取り付けが可能です。
材質 1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm) 127 質量(kg) 0.28 容量 2L 高さ(mm) 229 奥行(mm) 76 2018年トラスコ掲載ページ 4 2219
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
高性能ジャケットトリニティーピーク EBERLE 翌々日出荷
通気性、防水性、伸縮性に優れ、あらゆる天候に対応したジャケットです。強い雨にも耐えうる生地でありながら通気性も高く、蒸れることがなく快適な着心地です。左右の脇腹部分に通気用のピットジップがついています。
仕様 透湿性:40000以上 色 ファントムグレー 質量(g) 737 耐水圧(mmH2O) 20000以上
ハイスピードパック EBERLE 当日出荷
高機能で軽量のバックパックです。MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。コンパートメントを上下に分ける仕切りは折りたたんでスペースをつなげることもできます。
材質 420デニールリップストップナイロン 幅(mm) 279 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 559 奥行(mm) 191 容量(L) 29
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
サーモスタット Eberle DINレール EBERLE 7日以内出荷
仕様 最小温度:-40℃ 、 最大温度:+20℃ 、 コンタクトの定格:10 A 、 取り付けタイプ:DINレール 、 ITR 3 temperature controller. Universal temperature controller for distributor installation. Settings dial with range limitation. The control unit and detector must be ordered separately. For mounting onto DIN rail. Changeover output. Applications: floor heating systems and enclosed area heating.
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
ハイスピード Ⅱ EBERLE 当日出荷
材質 420デニールリップストップナイロン 質量(kg) 2.49
レインカバー スモール リバーシブル EBERLE 当日出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。リバーシブルでご使用いただけます。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体 ハイスピードパック(X4)、リトルトリックパック(S27)、ハーフトラックパック(F3M)、FACトラックパック(F3F)、ガンスリンガーII(G2)、ウォーハンマーパック(J51)、ジャックハンマーパック(F52) 材質 ナイロン(ポリウレタンコート) 幅(mm) ■■■ 質量(kg) 0.11 高さ(mm) ■■■ 奥行(mm) ■■■ 2018年トラスコ掲載ページ 4 2218
リトルビッグトップパック EBERLE 当日出荷 から 翌日出荷
メインコンパートメントはU字型のフルジッパータイプになっており、口が大きく開きます。ゴッサマーフレームを使用しています。EBERLESTOCK社メインフレームパックに取り付け可能です。
仕様 コンプレッションベルト付 材質 500デニールアラミドナイロン 幅(mm) 305 質量(kg) 2.32 高さ(mm) 610 奥行(mm) 178 2018年トラスコ掲載ページ 4 2212
ブルーウィドウパック EBERLE 翌日出荷
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で134Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントを取り外し、ウエストポーチとして使用することができます。
仕様 コンプレッションベルト付、インテックスIIフレーム付 材質 500デニールコーデュラナイロン 幅(mm) 330 質量(kg) 3.4 高さ(mm) 635 奥行(mm) 178 2018年トラスコ掲載ページ 4 2215
ハイスピードパック EBERLE 翌日出荷 から 翌々日出荷
高機能で軽量のバックパックです。MOLLEシステムにより別売りのポーチなどを取り付けることができます。コンパートメントが上下にあり、書類用ポケットにはA4サイズの書類とラップトップが収納できます。
仕様 コンプレッションベルト付。 材質 500デニールコーデュラナイロン 幅(mm) 279 容量 23L 高さ(mm) 559 奥行(mm) 191 2018年トラスコ掲載ページ 4 2217
ハーフトラックパック EBERLE 当日出荷
メインコンパートメント内部は折り畳み可能なディバイダーで上下に分けられており、荷物を整理して収納することができます。メインコンパートメントはU字ジッパータイプで、口が大きく開きます。バックパックの前面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。背面部分には肉厚のパッドがついており、重い荷物も快適に運ぶことができます。
仕様 コンプレッションベルト付、バックパック底部に収納可能なレインカバー付 材質 1000デニールナイロン 幅(mm) 279 質量(kg) 2.9 高さ(mm) 610 奥行(mm) 178 2018年トラスコ掲載ページ 4 2210
ドラゴンフライM ビッグマウス EBERLE 翌々日出荷
垂直方向についている左右のポケットを開くと、ポケットの間のスペースをコンパートメントとして使用することができます。さらに別売りのスパイクキャンプダッフルを使用すると最大で130Lまで容量を増やすことができます。トップコンパートメントは取り外し可能で、ウエストポーチとして使用することができます。スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底に収納することができます。
仕様 コンプレッションベルト付、インテックス[[(R2)]]フレーム付 材質 1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm) 330 質量(kg) 4.2 容量 80L 高さ(mm) 635 奥行(mm) 178 2018年トラスコ掲載ページ 4 2214
デストロイヤーパック EBERLE 当日出荷 から 翌々日出荷
大きさに対して軽量なバックパックです。メインコンパートメントへはバックパック上部及び正面からアクセス可能です。ボトムポケットに収納可能なレインカバー付です。
材質 500デニールコーデュラナイロン(V69HKのみNT7 リップストップ加工) 幅(mm) 305 質量(kg) 3.63 高さ(mm) 737 奥行(mm) 229 2018年トラスコ掲載ページ 4 2217
チェリーボムパック EBERLE 当日出荷
デイリーユース向けのスリムなデザインです。ラップトップも収納可能です。ジッパータイプのメインコンパートメント内部はポケットやMOLLEシステムなどがついており、荷物を整理して収納することができます。マチ部分に収納可能なレインカバー付です。ウエストベルトは取り外し可能です。
材質 1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm) 279 質量(kg) 2.04 高さ(mm) 622 奥行(mm) 127 2018年トラスコ掲載ページ 4 2216
タクティカル ウェポン キャリアー EBERLE 翌々日出荷 から 9日以内出荷
最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。バックパックへの取り付けが可能です。表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
適合本体 ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M) 材質 1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm) 305 質量(kg) 1.59 高さ(mm) 914 奥行(mm) 25.4~127 2018年トラスコ掲載ページ 4 2220
スパイク キャンプ ダッフル EBERLE 9日以内出荷
EBERLESTOCK社Jシリーズパック用に作られたダッフルパックです。バックパック内部に入れて中身の整理に使用することもできますが、外に取り付けてバックパックの容量を増やす用途で使うこともできます。
材質 1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm) 330 質量(kg) 0.4 容量 49L 高さ(mm) 559 奥行(mm) 229 2018年トラスコ掲載ページ 4 2218
スナイパースレッド ドラッグバッグ EBERLE 当日出荷
52インチ(約1320mm)までの長尺物を収納できるバッグです。ショルダーハーネスとヒップベルトがついています。ディバイダーパネル付です。バッグ表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
材質 1000デニールナイロン 2018年トラスコ掲載ページ 4 2250
ゴッサマー Gタイプフレーム EBERLE 9日以内出荷
搭載されているインテックスIIフレームを取り出し、ゴッサマーフレームを取り付けます。インテックスIIは重い荷物を運ぶことを想定して作られており、荷物が少なくバッグを圧縮して使用したいときはゴッサマーフレームが適しています。
材質 ポリカーボネート 幅(mm) 254 質量(kg) 0.17 2018年トラスコ掲載ページ 4 2220
ガンランナーパック EBERLE 当日出荷 から 9日以内出荷
スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。
仕様 コンプレッションベルト付、取り外し可能なウエストベルト付 幅(mm) 241 質量(kg) 1.59 容量 23L 高さ(mm) 457 奥行(mm) 191 2018年トラスコ掲載ページ 4 2214
オペレーターパック EBERLE 当日出荷
メインコンパートメントへはフロント上部と正面からそれぞれアクセス可能です。スキャバード(鞘)は不使用時バックパックの底の部分に畳んで収納することができます。体のサイズに合わせてショルダーストラップを調整することができます。
材質 1000デニールコーデュラナイロン 質量(kg) 4.62 2018年トラスコ掲載ページ 4 2213
ウォーハンマーパック EBERLE 当日出荷
左右のコンパートメントの間にツールケースなどを挟みコンプレッションベルトで固定し運ぶことができます。EBERLESTOCK社リトルブラザーなどとセットでご使用いただくことができます。インテックスIIフレームを使用しており、バッグパックが体にフィットします。
材質 1000デニールコーデュラナイロン 幅(mm) 305 質量(kg) 3.86 容量 34L 高さ(mm) 533 奥行(mm) 178 2018年トラスコ掲載ページ 4 2214
Lg LtWt レインカバー EBERLE 当日出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。Jシリーズ用です。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体 Jシリーズ 材質 ナイロン(ポリウレタンコート) 質量(kg) 0.11 2018年トラスコ掲載ページ 4 2219
Sm LtWt レインカバー EBERLE 当日出荷
EBERLESTOCK社バックパック用レインカバーです。Gシリーズ、Xシリーズ用です。スキャバード(鞘)部分のカバーはできません。
適合本体 Gシリーズ、Xシリーズ 材質 ナイロン(ポリウレタンコート) 質量(kg) 0.11 2018年トラスコ掲載ページ 4 2218