BOEHM 穴あけポンチRACODON当日出荷から翌々日出荷
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
ローレット 平行ピンポンチRACODON当日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチの6本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの12本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1933
STSハンドル付 平行ピンポンチRACODON当日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きです。(特許取得品)ハンドルが衝撃を吸収し快適な作業を実現します。SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。
2018年トラスコ掲載ページ4 1933材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
チゼル用プロテクトハンドルRACODON当日出荷
チゼルに取り付けるプロテクトハンドルです。握りやすく手を打ち損じから守り、作業性を向上させます。
材質プラスチック質量(g)102018年トラスコ掲載ページ4 1893
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
RBRハンドル付 ロング平行ピンポンチRACODON当日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。特許を取得したハンドルに内蔵されたショックアブソーバーが、衝撃を吸収し快適な作業を実現します。RBRハンドル付き平行ピンポンチロングタイプの4本セットです。プラスチックケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1933
BOEHM 穴あけポンチセットRACODON当日出荷
2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。フランス製の高品質な穴あけポンチセットです。抜群の精度を誇り長寿命です。ハンドルは人間工学に基づく特許取得の衝撃吸収ハンドルです。
用途紙、皮、ゴム、布、プラスチックなどへの穴あけに。ガスケット、パッキンなどの製作に。材質高強度工具鋼
スライドスリーブ 平行ピンポンチRACODON当日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。平行ピンポンチの7本セットです。金属製スタンド付きです。平行ピンポンチの8本セットです。ビニールケース付きです。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1934
自動センターポンチRACODON(2件のレビュー)当日出荷
フランス製の高品質な自動センターポンチです。ケガキ針としても使用できます。持ちやすいプラスチック製のグリップ付仕様です。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1365
ハンドル(RJ250P、RJ260P用)RACODON当日出荷
ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
適合セット品番:RJ250P、RJ260Pトラスコ品番251-1386
BOEHM 穴あけポンチ用ピラミダルチャックRACODON当日出荷
2~50/60mmまでのサイズの異なるポンチをセットできます。穴あけポンチセットの単品部材です。ポンチを取り付ける際の土台のような役割を果たします。ハンドルRJPVのみ取り付け可能です。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ハンドル付 平行ピンポンチRACODON当日出荷
エアーグリップハンドル付き平行ピンポンチの6本セットです。フランス製の高品質な平行ピンポンチです。エアーグリップハンドルが衝撃と振動を抑えます。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1932
R-BALL 平行ピンポンチRACODON当日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。平行ピンポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1934
R-BALL ロング平行ピンポンチRACODON当日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1933
R-BALL センターポンチRACODON当日出荷
フランス製の高品質なセンターポンチです。ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収し、快適かつ安全に精度の高い作業を実現します。亜鉛メッキ処理が施されています。特許取得品です。センターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。
2018年トラスコ掲載ページ4 1926材質クロムバナジウム鋼
R-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチRACODON当日出荷
握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付です。(特許取得品)ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ポンチ本体を握り、作業することも可能です。SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。金属製スタンド付です。
2018年トラスコ掲載ページ4 1934材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
超硬チップ付自動センターポンチRACODON当日出荷
フランス製の高品質な超硬チップ付きの自動センターポンチです。握りやすく快適な作業性を実現する人間工学に基づいたキャップ付仕様です。
全長(mm)143トラスコ品番855-3703材質クロムバナジウム鋼質量(g)142最大打力(N)353直径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1364
ハンドル(RJ330P、RJ330PC用)RACODON当日出荷
穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
適合セット品番:RJ330P、RJ330PCトラスコ品番251-1384
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ローレット ロング平行ピンポンチRACODON(1件のレビュー)当日出荷
フランス製の高品質な平行ピンポンチロングタイプです。グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。平行ピンポンチロングタイプの6本セットです。金属製スタンド付きです。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1934
R-BALL STSハンドル付 センターポンチRACODON当日出荷
SWEET-STAB(STS)ハンドル付きセンターポンチの5本セットです。金属製スタンド付きです。フランス製の高品質なセンターポンチです。握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きで、快適かつ安全な作業を実現します。(特許取得品)ポンチに内蔵されたショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。ハンドルではなくポンチ本体を握り、作業することも可能です。亜鉛メッキ処理が施されています。
材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1926
ハンドル付ロングチゼルRACODON当日出荷
フランス製の高品質なロングチゼルです。エアーグリップハンドルが快適な作業を実現します。
用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。仕様両刃トラスコ品番855-3755材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック全長(mm)200質量(g)140刃幅(mm)152018年トラスコ掲載ページ4 1898