スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LSRAVENDO(4件のレビュー)当日出荷
250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7735材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)142018年トラスコ掲載ページ8 1125
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGORAVENDO(1件のレビュー)当日出荷
人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7736材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)152018年トラスコ掲載ページ8 1125
スチール製プレート運搬車RAVENDO(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)材質本体:スチール、タイヤ:ゴム材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)2502018年トラスコ掲載ページ8 1008材質(荷台)スチール
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
階段昇降運搬車RAVENDO当日出荷
すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。
160mm以下の高さの階段に適しています。
しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。
用途階段昇降時の荷物の移動に材質本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム質量(kg)21均等荷重(kg)200寸法(幅W×長さL)(mm)(すくい板)360×520、(全長1200)
スチール製長尺物運搬車RAVENDO当日出荷
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番195-4209材質本体:スチール、タイヤ:ゴム長さ(mm)770質量(kg)15高さ(mm)320材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)250アズワン品番64-8338-47材質(荷台)スチール
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
空気入りスペアタイヤRAVENDO当日出荷から翌々日出荷
材質ホイール:スチール、タイヤ:ゴム車輪タイプ空気入り
RHINO CARTRAVENDO欠品中
凹凸のある表面、ハードな汚れや砂利を乗り越えるために特別に設計されています。最大500kgの荷物を運搬可能です。8個の頑丈なウレタンホイールで、凹凸のある表面を簡単に走行できます。バーは伸縮可能で、16cmから最大115cmまで幅を変更可能です。サイドは完全に分離できるので、大型アイテムでも簡単に移動できます。プロ仕様のポリ樹脂と、産業用途で使用されるものと同じタイプの特殊鋼を使用し、頑丈に作られています。
用途重量物の運搬作業に。トラスコ品番560-9822材質ポリウレタン、スチール幅(mm)760全長(mm)460高さ(mm)130車輪幅(mm)25使用荷重(t)0.5車輪数8
ビンバッグストロングトロリーRAVENDO翌々日出荷
複数(最大6種)のゴミを一カ所で分別できるので、省スペース化を実現します。上部が回転するため、使いやすい位置に調整できます。強靭な作りにより屋外でも安心して使用できます。
用途ゴミの分別トラスコ品番291-4998色イエロー高さ(mm)1060材質(本体)本体:スチール、車輪:ゴム外径(mm)600
キャスター(鋼鉄製運搬車用) 交換用車輪RAVENDO当日出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番206-3119セット内容取付用金具一式材質/仕上ゴム質量(kg)0.98ストッパーなしアズワン品番64-8381-65車輪径D(Φmm)260
ドラム缶運搬車RAVENDO当日出荷
最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。
用途ドラム缶の運搬に。トラスコ品番195-4194全長(mm)1670全幅(mm)500全高(mm)1000前輪内幅WI(mm)370アズワン品番64-8339-02
スチール製パイプ二輪運搬車RAVENDO当日出荷
500kgまでの重量物を搬送できます。
Φ400の空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番195-4191材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム全長(mm)1410質量(kg)23色黄車輪径(Φmm)400キャスター400mm空気入りタイヤ均等荷重(kg)500すくい板長さ(mm)415すくい板幅(mm)750アズワン品番64-8339-01
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
階段昇降運搬車取り替えキャスターRAVENDO当日出荷
トラスコ品番116-1054適合本体145030質量(kg)3.2車輪径(Φmm)160材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
ノーパンクスペアタイヤRAVENDO当日出荷
トラスコ品番836-7954適合機種141481材質ホイール:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)3.8車輪径(Φmm)400車輪幅(mm)100シャフト径(Φmm)122018年トラスコ掲載ページ8 1146
一輪車 BC1100PURRAVENDO当日出荷
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)トラスコ品番836-7739材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)19高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)150タイヤタイプノーパンクタイヤ2018年トラスコ掲載ページ8 1146
一輪車 BC1100SHRAVENDO当日出荷
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。バケットに付属しているフック(45mm)で本体を吊り下げる事が可能です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様640627空気入りタイヤ、空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)トラスコ品番836-7738材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
一輪車 BC1100SRAVENDO(1件のレビュー)当日出荷
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm
仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤトラスコ品番836-7737材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146