壁掛ホワイトボードWRITEBEST(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。
設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応 ペントレー付(折りたたみ可能、取り外し不可) 片面のみ色板面色:ホワイト 枠色:シルバー枠の色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0590
新聞クリップWRITEBEST(1件のレビュー)当日出荷
アルミニウム製で軽く、耐久性に優れています。
色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0192
ディスプレイフレームスタンド タテヨコ兼用WRITEBEST(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様組立品材質アルミニウム2018年トラスコ掲載ページ10 0625
回転ボード両面WRITEBEST(2件のレビュー)当日出荷
スプリングロックによって素早く回転させることができます。
エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
ロック機能付のキャスターでスムーズに移動できます。
仕様ペントレー付セット内容ペントレー1個材質板面:ホワイト、フレーム:アルミ色白×白枠の色シルバー組立時間1人15分
ホワイトボードパネルWRITEBEST当日出荷
モダンなデザインで、多様化するオフィスに馴染みます。
ストッパー付きのナイロンキャスターです。
両面仕様です。
セット内容マグネット2個、マグネットペントレー1個、ラーフル1個材質脚:スチール、板面:スチール、フレーム:アルミニウム、ABS樹脂色(板面)白、(枠)マットグレー種類脚付き・無地表示内容無地材質(表面)スチール
ディスプレイスタンドWRITEBEST当日出荷
高さ調節可能です。エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。高さ調節可能です。エポキシエナメル仕上げで、耐久性に優れています。
質量(g)6.5全高(mm)950~1300パネルサイズ(mm)450×310ベース寸法(mm)Φ3402018年トラスコ掲載ページ10 0625
ホワイトボードWRITEBEST(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
なめらかな表面で簡単に消すことができます。簡単に設置できます。
仕様マグネット対応材質板面:スチール色白枠の色青2018年トラスコ掲載ページ10 0589繰り返し・詰め替え対応
フリップチャートWRITEBEST当日出荷
折りたたみができ、保管時も場所を取りません。非常に軽量です。ホワイトボードに直接書き込むこともできます。クリップで用紙を取り付けできます。
色(本体)ホワイト材質板面:ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0628
ライトベストホワイトボード交換用 自在キャスター2個セット ストッパー付きWRITEBEST翌々日出荷
ライトベストのDPS、DF、FC、MC、WPRS、WPZT交換用の自在キャスターストッパー付きです。
仕様自在キャスターストッパー付きトラスコ品番607-2898材質車輪:ナイロン、金具:スチール車輪径(Φmm)50ねじサイズUNC 1/2インチ×13(ねじ山数/インチ)×軸長15mm繰り返し・詰め替え対応
片面移動ボード用脚WRITEBEST当日出荷
ロック機能付きのキャスターでスムーズに移動できます。エナメル加工を表面に施すことで長い製品寿命があります。
仕様組立式材質スチール奥行(mm)5002018年トラスコ掲載ページ10 0595繰り返し・詰め替え対応
新聞ラックWRITEBEST当日出荷
スタンダードタイプの新聞ラックです。
トラスコ品番836-9052セット内容本体、新聞クリップ4本材質スチール質量(kg)5タイプ新聞用クリップねじタイプ間口W×奥行D×高さH(mm)695×365×850段数42018年トラスコ掲載ページ10 0192
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
屋内掲示板WRITEBEST(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
フリップチャート キャスター付WRITEBEST当日出荷から3日以内出荷
強力な磁石でフリップペーパーを保持できます。脚は高さ調整が可能です。ロック機能付きのキャスターで簡単に移動できます。
2018年トラスコ掲載ページ10 0628材質板面:ホワイト
ピールオフ イレーザーWRITEBEST当日出荷
10層からなる表面をはすことで新品同様に使用できます。
2018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
ロープパーテーション用スタンドWRITEBEST翌日出荷
ロープパーテーション用のスタンドです。ポール上部は丸型のデザインです。
トラスコ品番836-9042材質ステンレス(SUS201)質量(kg)9パイプ径(Φmm)50ベース径(Φmm)320ポール径(Φmm)50寸法(幅W×高さh)(mm)320×9602018年トラスコ掲載ページ10 0135
パンフレットスタンドWRITEBEST当日出荷
キャスター付きで簡単に移動できます。
仕様キャスター付トラスコ品番836-9057材質スチール色ダークブラウン高さ(mm)1350奥行(mm)330間口(mm)310段数1列3段キャスター付き収納サイズ270×280mm
スタンディングパソコンスタンドWRITEBEST翌日出荷
トラスコ品番114-5752材質スチール高さ(mm)1030~1180奥行(mm)710間口(mm)550
ホワイトボード用マーカーWRITEBEST当日出荷
ホワイトボード、金属、樹脂などの各種素材に筆記可能です。
質量(g)12018年トラスコ掲載ページ10 0605商品タイプ使い切り
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ベルトパーテーションWRITEBEST当日出荷
スタンダードタイプのベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)1.9質量(kg)7高さ(mm)890パイプ径(Φmm)50ベースΦ320mm2018年トラスコ掲載ページ10 0132
スチール製ホワイトボード(無地)WRITEBEST当日出荷
コーナーにRがついており安全です。簡単に壁に取り付けができます。PPGI23以上のサイズは適合脚と組み合わせることができます。ペントレーは折り畳み式です。取り外しは出来ません。芯材はリサイクル可能なハニカム構造の繊維で出来ており、軽量で頑丈です。
トラスコ品番836-7743材質板面:セラミックスチール(99.9%リサイクル可能)、フレーム:アルミ色【板面】白枠の色シルバー外形寸法(縦×横)(mm)【板面】450×600繰り返し・詰め替え対応
ライトベストホワイトボード交換用 自在キャスター2個セットWRITEBEST当日出荷
ライトベストのDPS、DF、FC、MC、WPRS、WPZT交換用の自在キャスターストッパーなしです。
仕様自在キャスターストッパーなしトラスコ品番607-2897材質車輪:ナイロン、金具:スチール車輪径(Φmm)50ねじサイズUNC 1/2インチ×13(ねじ山数/インチ)×軸長15mm繰り返し・詰め替え対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ポスター・図面ハンガーWRITEBEST当日出荷
ライトベストのポスター、図面ハンガーに最適です。
材質アルミニウム質量(kg)15間口W×奥行D×高さH(mm)700×630×1350