【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイトマクサー電機当日出荷
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。
40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
グロー球FG-1Eマクサー電機(1件のレビュー)当日出荷
1Eタイプのグロー球(点灯管)です。FG-1E、FE-1Eの置き換え用としてお使いいただけます。
ご購入前にお手持ちの機器と適合をお確かめください。
仕様ホワイトタイプFG-1E口金E17直径×長さL(Φmm×mm)17×40RoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
2wayハンディブラックライトマクサー電機(2件のレビュー)当日出荷
蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。
ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)
色シルバー質量(g)90電源単3アルカリ乾電池×4本(別売り)電池寿命(時間)ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×161使用電球高輝度白色LED1個ライト種類ブラックライト管:4w/6vアズワン品番64-8887-27
【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリアマクサー電機当日出荷
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
グロー球FG-4Pマクサー電機当日出荷
P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
タイプFG-4P入数2RoHS指令(10物質対応)対応ワット数40
カウンター付きセンサーチャイムマクサー電機当日出荷
電池式だからコンセントが不要。置くだけの簡単設置で、人の動きを察知して「音」と「数」で知らせます。
カウンター&チャイムで使用する他、チャイム音を消してカウンターのみでの使用もできます。
用途公共施設、オフィス、店舗などの出入りのカウントに仕様カウント桁数:5質量(g)約70スイッチON・OFF・カウントのみ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×72×26使用電池単3アルカリ乾電池×3(別売り)電池寿命1日10回使用:カウンター&チャイム約6か月、カウンターのみ約9か月RoHS指令(10物質対応)対応
新インターカムマクサー電機当日出荷
有線式のインターカム。
ケーブルをつなぐだけで
使えるので手軽。AC電源
も使えるので経済的。
付属品接続コード20m×1本、コード固定用ステップル×15個、取扱説明書質量(g)送信機:約105( 電池含まず)、受信機:約90電源micro USBケーブル(別売、5V・500mAh以上)コード長さ(m)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:90×106×40、受信機:90×105×40使用電池単4乾電池×4本( 別売)
【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイトマクサー電機当日出荷から4日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球
【白熱電球】クリア電球 2個入 クリアマクサー電機4日以内出荷
従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
【白熱電球】長寿命クリア電球 1個入 クリアマクサー電機4日以内出荷から6日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100/110口金E26電球形状一般球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/クリア電球
ナツメ球 5W 2個入 ホワイトマクサー電機当日出荷
蛍光灯やデスクスタンドなどの常夜灯に。もっともオーソドックなタイプのナツメ球です。
電圧(V)100/110口金E12定格ランプ電力(W)5直径×長さL(Φmm×mm)20×50電球形状ナツメ球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
取付はクリップで挟むだけ! AC電源式クリップLEDセンサーライトマクサー電機6日以内出荷
設置する高さや加減、センサーが正常に作動するか分からない、防犯のセンサーライトの取付に悩む方にも朗報♪クリップで簡単に取付、もちろん取り外しも移動も簡単にできるので初めての設置にもおすすめ。700ルーメンの明るさと、防滴仕様で、防犯や玄関灯など様々なシーンでお手軽にご使用いただけます。
適合探知エリア:約10m×180°、探知方式:集電型赤外線探知方式消費電力(W)スタンバイ:約1、点灯時:約9.5コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約700使用電源(V)家庭用AC100LED高輝度白色LED/0.4W×22個点灯時間約10秒(±5秒)~4分(±1分)
【白熱電球】長寿命ミニクリプトン電球 60W形 1個入マクサー電機6日以内出荷
長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11消費電力(W)54定格電圧(V)100口金E17直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8電球形状ミニクリプトン電球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球
軽量で持ちやすい! シンプル機能 LEDハンドライトマクサー電機6日以内出荷
軽量で持ちやすいLED懐中電灯。夜の散歩や見回り、ウォーキングなど手軽に便利にご使用いただけます。本商品は防水ではありませんので、雨の日や水回りではご使用いただけません。
質量(g)約54(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×43×155使用電池単3電池×2(別売り)LEDCREE製 / 白色 / LED×3連続点灯時間(時間)約3(国産アルカリ乾電池使用)防水無し
ローソク球 C7 5W E12 2個入 クリアマクサー電機8日以内出荷
ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
型式C7消費電力(W)5定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光マクサー電機6日以内出荷
みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。
LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。
通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。
お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。
質量(g)約58定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
電気代0円 太陽光で充電 LEDセンサーソーラーライト 0.5Wタイプマクサー電機6日以内出荷
太陽光発電パネルのコードは3mと長いので、屋根や太陽光が当たる場所に設置が可能。太陽光で充電するLEDセンサーライトなら、電源の無い場所でもセンサーライトの設置が可能です。ガレージや物置、玄関など手軽に欲しい場所へセンサーライトの設置ができます。
適合探知エリア:約8m×110°寸法(cm)幅15×高さ11.2×奥行10使用電源ソーラー発電(蓄電)充電池タイプ単3型ニッカド充電池(付属)点灯時間約10秒電池寿命(年)約2※温度感っ京や使用頻度により異なる
ローソク球 C7マクサー電機6日以内出荷から8日以内出荷
仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。
型式C7定格電圧(V)100/110口金E12電球形状ローソク球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
「超」ecoナツメ球 LED 0.4W 1個入マクサー電機6日以内出荷
明るさ3Wクラス、LEDナツメ球は低消費電力・長寿命の超エコ仕様です。
消費電力(W)0.4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E12電球形状ナツメ球LED寿命(時間)80000光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
グロー球FG-1Eマクサー電機当日出荷
透明カバータイプのグロー球です。FG-1E、口金E17。ご購入の際はお手持ちの機器との適合を確認ください。
仕様クリアプラスチック透明カバータイプFG-1E口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
【白熱電球】ミニクリプトン電球 40W形 2個入 ホワイトマクサー電機当日出荷
省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36定格電圧(V)100/110口金E17電球形状ミニクリプトン電球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン/白熱電球
フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光マクサー電機6日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。20W、40W、60W、100Wの展開。
それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
質量(g)約58タイプ40W相当消費電力(W)3.8定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)450定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01