LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン矢田電気(4件のレビュー)当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
投光器用LED電球矢田電気(3件のレビュー)当日出荷
口金E39定格電圧(V)100寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50電力(W)ランプ:50定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
LED投光器 2芯3芯兼用タイプ矢田電気(2件のレビュー)当日出荷
6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2矢田電気当日出荷
3段階調光機能付き用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます明るさ最大8000Lm照射約300度連結コンセント式
用途夜間作業に消費電力(W)73コード長さ(m)5固定方法大型樹脂クリップ式明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
矢田 LED73W 替玉 ルナ2矢田電気9日以内出荷
ルナ2用替玉3段階調光機能付き用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます明るさ最大8000Lm照射約300度
用途夜間作業に消費電力(W)73明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光電球の種類LED
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
矢田 AC&充電兼用アップライト 100W矢田電気3日以内出荷
ACと充電で使えるハイブリッドタイプ明るく360度を照らします。スリムで持ち運びも楽々。
用途夜間工事や夜間イベントや倉庫等に付属品肩掛けベルト質量(kg)6.5消費電力(W)100連続使用時間強3時間、中6時間、弱12時間バッテリーリチウムイオン色温度5500~6000K充電時間5時間寿命約20000時間サイズ(mm)880×1520明るさ(Lm)強10000、中5000、弱2500防水性IP65
矢田 LEDアップライト矢田電気(1件のレビュー)7日以内出荷
消費電力(W)100質量(kg)約6.8電源(V)AC100-240コード長さ(m)3光源SMD2835寸法(Φ×mm)約770×1476色温度(K)5500~6000使用環境温度(℃)-10~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)9000~10000防水性IP54電球の種類LED照射角度(°)360
矢田 ルナ3 LED73W電球 替玉矢田電気3日以内出荷
リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000照射角度(°)300
矢田 超薄型LEDワークライト矢田電気5日以内出荷
超薄型でコンパクトボディ防じん防水等級IP65明るさ5500LM2芯、3芯兼用プラグ付きコード2m電源AC100V
用途夜間作業やイベント等に。厚さ(mm)33寸法(mm)235×235(スタンド含む)消費電力(W)50電源AC100V防塵防水性能IP65電源コード2芯3芯兼用プラグ付き2m電源タイプAC100V明るさ(Lm)5500電球の種類LED
ポッキンプラグアース付投光器矢田電気(1件のレビュー)5日以内出荷
2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器
300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ
夜間作業の必需品
用途夜間作業に!!電圧(V)110電源タイプ電源コード式
ゼクソン ダスタークリーナー 烈風矢田電気4日以内出荷
1台2役!!1台で吹き飛ばし、集塵が可能!!LEDライト付き!!
用途吹き飛ばしや吸い込み作業に。回転数(min-1[r.p.m])140000定格電力(W)180本体質量(g)300風速(m/s)52使用時間2時間~15分充電時間4~5時間LED400Lmバッテリー容量(mAh)4000本体寸法(cm)15×8.6×4
矢田 ルナ3無段階調光機能付LEDクリップランプ本体73W矢田電気3日以内出荷
リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165直径(Φmm)【全面集中時】370口金E26定格消費電力(W)73明るさ(Lm)8500~2000関連資料カタログ(0.28MB)照射角度(°)300
LED投光器80W 9600ルーメン 2芯3芯兼用矢田電気3日以内出荷
用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。材質鉄、アルミダイカスト質量(kg)約4消費電力(W)80全光束(Lm)9600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483電源コード(m)3(2芯3芯兼用)電源電圧(V)AC100~240光源高輝度SMD2835色温度(K)5500~6000入力電流(A)0.8使用場所屋外LED寿命(時間)30000防水性IP66電球の種類LED
LEDキャスター付アップライト矢田電気3日以内出荷
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。寸法(mm)土台:257×325全長(mm)850質量(kg)約15光源SMD2835色温度(K)5500-6000使用環境温度(℃)-20~50LED寿命(時間)約30000明るさ(Lm)20000防水性IP20屋内型ライト寸法(mm)155×525入力電源(V)AC100-240電球の種類LED照射角度(°)360
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
LED電球付クリップランプ矢田電気5日以内出荷
用途屋内用口金E26定格入力電圧(V)110仕様昼白色相当消費電力(W)22コード長さ(m)4全光束(Lm)約2400電球の種類LED
30WLEDクリップライト 本体矢田電気5日以内出荷
夜間の照明に!!ハイパワー30W!!高配光タイプ!!
仕様連結コンセント付き色昼白色消費電力(W)30コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)3500電球の種類LED
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
ハイパワーランタン矢田電気4日以内出荷
用途現場、アウトドア、防災グッズとして。明るさ(Lm)最大:1750質量(g)545保護等級IP44
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09