タイガーパテ吉野石膏(82件のレビュー)当日出荷
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用可使時間(分)120色クリーム色仕様粉末タイプ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイガーグラスファイバーテープN吉野石膏(20件のレビュー)当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。テープ厚さ(mm)0.2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆RoHS指令(10物質対応)対応
タイガージョイントセメント吉野石膏(12件のレビュー)当日出荷
ペイント仕上げ用に最適のパテ!
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
乾燥パテ。粉末タイプ。
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途ペイント用色クリーム色危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイガージョイントセメント ペースト吉野石膏(1件のレビュー)当日出荷
あらかじめ練ってあるペースト状なので、すぐ使えます。
塗布面が非常にきめ細かく、ペイント仕上げに最適です。
ジョイントボードの目地処理用として最適です。
用途ペイント用色クリーム危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工面積(m2)160/缶
A-YNプラスター吉野石膏(2件のレビュー)4日以内出荷
高強度のαせっこうを主材としており、極めて強固な壁が仕上がり、ひび割れ・剥離がなく、優れた作業性を兼ね備えています。
用途セメントモルタルに替わる高強度・高硬質の内装下地材危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
ファイバーテープ吉野石膏当日出荷から5日以内出荷
ファイバーグラスの糸からできています。
石膏ボードの目地処理に最適。
自粘着性ですので直接石膏ボードにローラーで強く圧着して下さい。
完全に接着してからジョイントセメントで仕上げてください。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
準不燃ベベルタイガーボード吉野石膏¥68,980~税込¥75,878~
1セット(120枚)
4日以内出荷
建築基準法の内装制限に適合する防火材料で、広い汎用性をもちペイント塗装、クロス張り仕上の下地として使われています。
厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9828
タイガーUライト 60分吉野石膏翌々日出荷
軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしません。
上塗りパテとの接着性が良好です。
せっこう系のため早く固まり、工期が短縮できます。
用途下塗り用色クリームタイプ60分/120分危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)150混水量(L/袋)4~5
タイガーFeボード吉野石膏5日以内出荷
磁石がつく せっこうボード壁に磁石がつくので、掲示物の取り付け、取り外しが簡単にできます。クロス・ペイント仕上げの上からでも掲示物の取り付けが可能です。オフィス・病院・学校・百貨店・賃貸住宅・居間・子供部屋・廊下などでお使いいただけます。(タイガーFeボードには磁力がありません。タイガーボードの表面を着磁体とした磁石がつくボードです。)
仕様不燃認定:NM-4798厚さ(mm)12.5質量(kg/枚)18エッジ形状スクエア寸法(幅×長さ)(mm)910×1820
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
B-DRY吉野石膏4日以内出荷
軽量骨材入りで、作業性が良好で、労力を軽減できます。
従来のように砂を加える必要がなく、性能も安定しています。
中性なので、自由な仕上げ材が選べます。
用途せっこうラスボード下地への下・中塗用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級放散F☆☆☆☆
不燃ベベルタイガーボード吉野石膏¥99,980税込¥109,978
1セット(120枚)
4日以内出荷
サイズ3×6寸法(mm)910×1820厚さ(mm)9.5防火性能不燃NM-0441
タイガー防水ボード(準不燃)吉野石膏¥149,800~税込¥164,780~
1セット(120枚)
4日以内出荷
せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。
キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
サイズ3×6寸法(mm)910×1820JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9826
タイガースーパーハード吉野石膏¥199,800税込¥219,780
1セット(120枚)
4日以内出荷
学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。
A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ3×6寸法(mm)910×1820厚さ(mm)12.5タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
強化石膏ボード タイガーボード・タイプZ吉野石膏¥149,800~税込¥164,780~
1セット(120枚)
4日以内出荷
防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。
せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8615
ソーラトンライト ワイドシリーズ吉野石膏¥519,800税込¥571,780
1セット(14枚×64箱)
8日以内出荷
天井下地に直張りするタイプ。軽量化、工期短縮に寄与。
用途ロックウール化粧吸音板仕様不燃材料NM-8599、JIS A 6301 吸音材料、ホルムアルデヒド規制対象外品厚さ(mm)9寸法(mm)455×910柄フィッシャー柄質量(kg/m2)3.4施工性直張り工法(軽鉄下地専用)
タイガースーパーハード吉野石膏¥199,800税込¥219,780
1セット(120枚)
5日以内出荷
厚さ(mm)9.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6タイプ普通硬質せっこうボードJIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9645
タイガーグラスロック吉野石膏¥139,800~税込¥153,780~
1セット(120枚)
6日以内出荷
ガラス繊維を「せっこう」に混入し、さらに表裏両面にもグラスティッシュを挿入したことにより、従来のせっこうボードと比べて格段の「柔剛性」「粘り強さ」を持つ繊維補強せっこう板です。
不燃材料ですので、幅広く内装制限に対応が可能です。
柔軟性と強靭性があります。
せっこうボードと同様に施工が容易です。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
ゴールドフェザー 上下兼用パテ吉野石膏¥6,598税込¥7,258
1ケース(3kg×4袋)
4日以内出荷
軽量荷姿で従来パテと同等の施工面積です。
軽い荷姿で持ち運びが便利です。
軽いタッチでヘラ伸びがよく、手首への負担が軽減できます。
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
パテやせが少なく、通常の石膏ボード張り下地は2回塗りで収まります。また、サンドペーパーの目詰まりが少なく研磨作業が楽です。
用途石膏ボードや目地処理に色クリーム可使時間(分)120危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
不燃ジプトーンライト吉野石膏¥139,800税込¥153,780
1セット(8枚×60ケース)ほか
4日以内出荷
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-1864
準不燃ジプトーンライト吉野石膏¥129,800税込¥142,780
1セット(4枚×60ケース)ほか
4日以内出荷
天井用化粧仕上げ材のなかでも最もローコストで、住宅、店舗、オフィスビルなどに広く採用されています。
洋風天井用化粧せっこうボードとして、住宅を始め事務所、店舗などあらゆる種類の建物に広く用いられています。押型加工による意匠効果と、変化に富んだトラバーチン模様が特長です。
厚さ(mm)9.5JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-0524