オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (23) ブランド: 秀和システムブランド: ライカ ジオシステムズすべて解除
レーザー距離計ライカディストX3 ライカ ジオシステムズ (1件のレビュー) 当日出荷
屋内の粉塵が舞う現場に防水・防塵・耐衝撃仕様のレーザー距離計
用途 距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m) 0.05~150 付属品 専用収納ケース、専用ストラップ、単3形アルカリ乾電池、精度証明書 質量(g) 184 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 単3形乾電池×2本 測定精度 ±1.0mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×29×132 インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定単位 0.1mm 保証期間 3年間保証(WEB登録) 防塵防水性能 IP65 アズワン品番 67-0336-21 測定精度(mm) (標準)±1.0、(P2P測距)±10/10m※別売のDISTO-DST360が必要です
レーザー距離計ライカディストD2BT ライカ ジオシステムズ 当日出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途 多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。 測定範囲(m) 0.05~100 トラスコ品番 826-6700 寸法(mm) 116×44×26 質量(g) 100(バッテリー含) 電源 単4形乾電池×2 1.5V 測定精度 ±1.5mm 保護等級 IP 54 機能 距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知) 測定単位 0.1mm 電池寿命 10000回までの測定または、20時間までの稼働時間 インターフェイス Bluetooth(R) Smart
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
ライカディスト用 セットアップターゲットプレート ライカ ジオシステムズ 当日出荷
地面などに固定して使用することができます。
用途 レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番 825-2652 材質 ポリスチレン 寸法(mm) 197×274 本体質量(g) 約190
【レンタル】レーザーメーター(校正書付) ライカ ジオシステムズ 翌日出荷 から 5日以内出荷
4倍ズームのポイントファインダー機能により、厳しい測定環境下でも、精度の高い測定が可能。
建築物の高さや道路の幅員の測定に有効な機能を搭載。
仕様 【PowerRangeTechnology(TM)】あり、【チルトセンサー範囲】360°、【自動レーザーオフ】90秒後、【自動電源オフ】180秒後、【多機能エンドピース】測定基準自動検知、【無償アプリ】○、【三脚ネジ穴】○ セット内容 本体(DISTO D510)(単3電池×2)、ケース、マニュアルCD(CD-R)、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm) 143×58×29 測定範囲 【標準】200m、【測定に適さない環境】80m※4 質量(g) 198※電池含む 公差 【標準測定】± 1.0 mm※3、【最大測定】± 2.0 mm※3 使用温度範囲(℃) -10~50 精度 【レーザービーム精度※5】± 0.2°、【ハウジングまでの精度※5】± 0.2° 対応機種 接続可能iOS:iPhone (iPhone 5/iPhone4S)/iPad (iPad mini/iPad 3/iPad 4)/iPod touch (第5世代) 測定回数 最大5000回(Bluetooth(R)使用時は減少)※新品乾電池使用時 保護等級 IP65耐じんあい、耐噴流 インターフェース Bluetooth(R) Smart v4.0 メモリー 30件 測定単位 0.000m/0.00m/0.0000m/0.0mm、【最小】0.1 mm レーザードット径(Φmm)[距離(m)] 6[10の場合]、30[50mの場合]、60[100mの場合] 保存温度範囲(℃) -25~70 レーザークラス 2 通信可能距離(m) Bluetooth:10 レーザー 635 nm、< 1 mW サービス分類 レンタル
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
【レンタル】3Dレーザースキャナーセット ライカ ジオシステムズ 3日以内出荷
簡単操作本体のボタンを押すだけで即座にスキャニングを開始します。誰にでも扱える設計です。ポータブルBLK360は世界で一番小さく、軽いスキャニングシステムです。G1タイプの重さはわずか1kg(G2タイプは0.85kg)。持ち運びも容易です。完全ワイヤレスBLK360のデータはWiFiで転送されるほか、電源も充電式リチウムイオンバッテリーを使っています。G2タイプに関しては、USBでもデータの転送が可能です。高生産性G1タイプはHDR画像、サーマル画像、点群データの取得、iPad Proへのストリーミングまでをわずか3分で行います。G2タイプは球面LDR画像とフルドームスキャン(50mm@10m)の取得を20秒未満で実施します。(自動チルト計測 ON)BLK360の優れた機能HDRイメージング(G1タイプ)3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載(G1タイプのみ)サーマルイメージング(G1タイプ)サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)スキャニング最大測定可能距離60m 最大360,000点/秒(G1タイプ)最大測定可能距離45m 最大680,000点/秒(G2タイプ)クラス1 不可視レーザー使用その他機能ケーブルを接続しなくてもデータ取り込みが可能(ケーブル接続時に比べ、取り込み速度は落ちます)約40スキャン取得可能なバッテリー(G1タイプ)最大70セットアップのスキャン取得可能なバッテリー(G2タイプ)約100スキャン以上を内部メモリに保存することができます。(G1タイプ)最大1,500セットアップを内部メモリに保存することができます。(G2タイプ)
セット内容 レーザースキャナー(BLK360G1)、フロアスタンド付フード、バッテリー×3、充電器セット(レーザースキャナー用)、三脚、取扱説明書(レーザースキャナー)、収納ケース(レーザースキャナー用)、タブレットPC(Cyclone FIELD 360インストール済)、USBケーブル(タブレットPC用)、ACアダプター(タブレットPC用)、取扱説明書(Cyclone FIELD 360)、収納ケース(タブレットPC用)、ノートPC(Cyclone REGISTER 360インストール済)、ACアダプターセット(ノートPC用)、取扱説明書(Cyclone REGISTER 360)、収納ケース(ノートPC用) ハウジング アルマイト加工処理アルミニウム レーザー波長(nm) 830 サービス分類 レンタル
【レンタル】精密セオドライト(校正書付)+木製三脚 ライカ ジオシステムズ 翌日出荷 から 5日以内出荷
仕様 【丸形気泡管】8’、【平盤気泡管】標準型のとき 20”/特注品のとき 10”、【設定精度】±0.3”、【作動範囲】±5’、【目盛の直径】水平分度盤 90mm/鉛直分度盤 70mm、【水平と鉛直の分度盤の目盛間隔】20’、【光学式マイクロメーターの最小目盛間隔】1” セット内容 本体、整準盤、収納ケース、取扱説明書 倍率 【標準接眼レンズのとき】30×、【特殊接眼レンズ53のとき】40×、【特注接眼レンズ88のとき】24×、【特注接眼レンズ117のとき】18×、【対物レンズ有効径】40mm、【100mでの視野】29m、【最短合焦距離】2.2m、【スタジア乗数】100、【加算定数】0 望遠鏡仕様 正像式 サービス分類 レンタル
オートレベル ライカ ジオシステムズ 21日以内出荷
土木・建築の現場作業者と測量技師向けのプロフェッショナルなオートレベル。大口径36mmレンズ搭載。完全防水で雨に強いモデル。十字線焦点鏡。窒素ガスが封入された望遠鏡は曇りにくいため、視界を常にクリアな状態に保ちます。
用途 レベル出し作業に。距離の計測、基準線の設定、高低差の定義、または高さの読み取り 望遠鏡:倍率 24倍 最短合焦距離 0.5 精度(mm) [1Km標準往復偏差]±2 自動補正機構 マグネットダンパー 自動補正範囲 ±15’ 防塵防水性能 IP57(JIS保護等級7) スタジア比 乗数:100/加数:+10 円形気泡管感度(mm) 10’/2 本体寸法(mm) 190×120×120 質量(kg) 1.6 作動温度(℃) -20~50 対物レンズ有効径(mm) 36 視界 2° 仕様 焦点鏡:十字線
回転レーザー受光器 Rod Eye 160 Digital ライカ ジオシステムズ 翌々日出荷
デジタル数値表示 - 大きな数字ではっきりと読み取りやすく、精度を保てます。キャプチャ機能により測定結果を保存して画面に表示できます。アンチストロボ機能は、現場で作業に関係のない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。数値のデジタル読取り機能を備えたプロ向け受光器、±0.5mmの精度とアンチストロボ機能搭載。高さの読み取りに便利なデジタル数値のキャプチャ機能。
用途 ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm) 173×76×29 質量(g) 300 電源 単3アルカリ乾電池×2 精度(mm) 検出:±0.5、1、2、3、5、受光:±0.5~5 連続使用時間(時間) 約50 機能 アンチストロボ:あり 防塵防水性能 耐水性:IP67 受光距離(m) 直径:1350 受光幅(mm) 120
回転レーザー受光器 Rod Eye 140 Classic ライカ ジオシステムズ 21日以内出荷
LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。気泡管:より正確なアライメントと読み取りを補助。アンチストロボ機能:現場で作業に関係ない強いストロボからのフラッシュを検知して無視します(外乱光誤作動防止)。搭載された12cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光できます。
用途 ライカ回転レーザー用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm) 173×76×29 質量(g) 300 回転数(min-1 [r.p.m]) 受光可能:300~1000 電源 単3アルカリ乾電池×2 精度(mm) 検出:±1、2、3 連続使用時間(時間) 約50 受光幅(mm) 120
回転レーザー受光器 Rod Eye 120G ライカ ジオシステムズ 21日以内出荷
Rod Eye 120G・受光器は、Rugby 640G・回転レーザーのグリーンレーザー光を受光するよう設計されています。デジタル数値表示機能が、高さの読み取りおよびオフセットでの作業を効率化・高速化します。また、7cmの受光ウィンドウにより、最大200m(半径)の距離まで光線を受光できます。LCDディスプレイ:受光器の前面と背面に2つの大きなグラフィックディスプレイを配置。Rod Eye 120Gのデジタル数値読取り機能は、Rugby 640Gの光線の位置からのオフセットを計測し読み取るため、作業効率を向上し時間を短縮します。音量設定:大音量、ソフト、オフの3段階の音量レベル設定が可能。精度(幅)設定:高精度、普通精度、粗精度の3つの精度レベル。搭載された7cmの受光ウィンドウを使用し、目標までの距離全体にわたって光線を簡単に受光します。
用途 ライカ回転レーザーRugby 640G用受光器、建設用途に適したプロ向けレーザー受光器 寸法(mm) 173×76×29 質量(g) 300 電源 単3アルカリ乾電池×2 範囲(mm) 数値読み取り:±35 精度(mm) 検出:±1、2、3 音量 3(ミュート含む) 連続使用時間(時間) 約50 受光距離(m) 直径:400 受光幅(mm) 70
レーザーレベル ライカ ジオシステムズ 21日以内出荷
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX700タイプは、水平・鉛直・2軸勾配をフルオートでデジタル表示。X/Y軸の勾配をフルオートでデジタル表示:進入路、傾斜路、道路、駐車場などの工事に最適。
用途 水平垂直基準出し作業、フルオート2軸勾配。デジタル表示機能を利用し進入路、傾斜路、駐車場などの工事に最適です。 質量(kg) 3.9(バッテリー込) 電源 リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm) 230×296×212 連続使用時間(時間) 約50 測定範囲(m) 受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間 CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 精度(mm/m) 自動整準:±1.5/30 勾配 測定(X/Y軸):0.15 回転速度 0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間) バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃) -20~50 自動整準範囲 ±6° 作動範囲 リモコン/直径:600m
レーザーレベル ライカ ジオシステムズ 21日以内出荷
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX500タイプは、水平・鉛直およびマニュアル勾配機能付き。丁張り・型枠の設定・外壁、吊り天井作業に最適。
用途 水平基準出し作業、マニュアル勾配機能付。丁張、型枠設定、外壁、吊り天井の工事に最適です。 質量(kg) 3.9(バッテリー込) 電源 リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm) 230×296×212 連続使用時間(時間) 約50 測定範囲(m) 受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間 CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 精度(mm/m) 自動整準:±1.5/30 勾配 測定(X/Y軸):0.15 回転速度 0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間) バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃) -20~50 自動整準範囲 ±6° 作動範囲 リモコン/直径:600m
グリーン回転レーザーレベル Rugby 640Gシリーズ ライカ ジオシステムズ 21日以内出荷
最も視認性に優れた光を特長とする多目的回転レーザー。屋内および屋外での汎用性。Rugby 640Gは、作業する場所に関係なく視認性に優れた緑色の光を発することができる回転レーザーです。この汎用的で多目的な回転レーザーは、屋内外で視認性に優れた光と機能を提供します。乾式壁の設置から、吊り天井や上げ床の作業まで、この新たなグリーン回転レーザーを使用すればマークを照射先を見逃すことはありません。緑色の光は最新の緑色ダイオードテクノロジーを採用しており、受光器がない場合でも最大30メートルまでの視認性があります。過酷な現場にも十分耐えうるようIP67仕様で、最大60時間まで連続動作するため、屋内外のプロジェクトにおいてもっとも信頼できる頑丈な回転レーザーです。オフセットの読取りに便利なデジタル読込み機能と優れた測定範囲を特長とする受光器・Rod Eye120Gが付属します。汎用的なRugby 640Gは、氷点下の気温の屋外でも確実に機能します。インテリアセットには、L型マウント・ターゲット板が付属しています。
用途 水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場 仕様 横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90° 質量(kg) 2.56 電源 単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm) 212×239×192 連続使用時間(時間) 約60 機能 地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり 測定範囲(m) 直径:400 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 精度(mm/m) 回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30 作動温度(℃) -20~50 自動整準範囲 ±5° 作動範囲 リモコン/直径:200m
回転レーザーレベル Rugby 640シリーズ ライカ ジオシステムズ 21日以内出荷
横置き可能な建築向け屋内外回転レーザー。屋内および屋外での汎用的な使用。建設現場や内装工事において高い汎用性を持つRugby 640・回転レーザーを使用すれば、あらゆる水平・鉛直・勾配施工の作業をすばやく正確に行うことができます。建設現場や屋内工事現場で簡単にすばやくレベルやアライメント作業を行うことができ、優れたコストパフォーマンスでプロ用のソリューションを提供します。
用途 水平垂直基準だし作業、2軸勾配機能付。建設現場や屋内工事現場 仕様 横置き:可能、スキャン機能範囲:10°、45°、90° 質量(kg) 2.56 電源 単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm) 212×239×192 連続使用時間(時間) 約60 機能 地墨/スリープモード:あり、スキャン機能(90°ごと照射位置変更):あり 測定範囲(m) 直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 精度(mm/m) 回転(水平・鉛直/25℃):±2.2/30 作動温度(℃) -20~50 自動整準範囲 ±5° 作動範囲 リモコン/直径:200m
回転レーザーレベル Rugby 620シリーズ ライカ ジオシステムズ 21日以内出荷
マニュアル勾配設定が可能な水平レーザー。Rugby 620はレベリング作業における生産性を向上します。型枠やコンクリートを作業対象とする建設現場用に設計されたRugby 620は、優れたコストパフォーマンスでプロ向けにシンプルな水平回転レーザーを提供します。全自動のRod Eye受光器により、エラー、再作業、ダウンタイムが原因によりコストが発生することはなくなりました。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェックをこれまでにない作業効率で行うことができます。マニュアル勾配コントロールを使用して1軸の勾配チェックを柔軟に行うことができます。Rugby 620は、シンプルな進入路、傾斜路、駐車場を作る作業を行う請負業者の方に最適な回転レーザー機器です。IP67 防水・防塵保護が施されており、厳しい現場に対応できる耐久性と信頼性を兼ね備えています。
用途 水平基準だし作業、1軸勾配機能付。コンクリートの打設、型枠の整準、基礎やフーチングの型枠の天端レベルチェック 質量(kg) 2.56 電源 単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm) 212×239×192 連続使用時間(時間) 約60 測定範囲(m) 直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 精度(mm/m) 回転(水平・鉛直/25℃):±1.5/30 作動温度(℃) -20~50 自動整準範囲 ±5°
回転レーザーレベル Rugby 610シリーズ ライカ ジオシステムズ 翌々日出荷
ワンボタンのシンプルな水平回転レーザー。精度、堅牢性、測定範囲の向上はもちろん、デザインからセット内容まで刷新!これからのスタンダード製品です。Rugby610は、性能・耐久性・環境への配慮を中心に、抜本的に設計を見直した新しい回転レーザーです。前モデルのマイナーチェンジではありませんボタンは1つ。操作ミスのしようがありません。受光器は、数値読みが可能なデジタル受光器を標準搭載。IP67、保証は3年間。ランニングコストを抑え、永くお使いいただける新製品の登場です。IP67仕様:じんあいの侵入を防ぎ、かつ一定時間水中に沈めても製品に影響がありません。急な豪雨やほこりの多い現場でも、安心してお使いいただけます。電源コンセプト:アルカリ電池仕様ながら、オプションでリチウムイオン式充電池も利用可能。廃棄する乾電池の削減と、限りある資源の有効活用ができます。パワーアップした受光器:上下の矢印に加え、中心までの距離がmm単位の数値で表示されるデジタル受光器を標準装備。
用途 水平基準だし作業、コンクリートの打設、型枠のレベリング、高さチェックの作業 電源 単1アルカリ電池×4本 本体寸法(mm) 212×239×192 連続使用時間(時間) 約60 測定範囲(m) 直径:600、直径:1100(受光器反応時) 防塵防水性能 耐水性:IP67 レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 635 精度(mm/m) 回転(水平・鉛直/20℃):±2.2/30 作動温度(℃) -10~50 自動整準範囲 ±5°
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
ディスト用アダプターDST360 ライカ ジオシステムズ 5日以内出荷
X3・X4が全方位測距ができる3次元測定器へ早変わり
用途 レーザー距離計X3・X4専用アダプター アズワン品番 64-8487-30
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 ライカ ジオシステムズ 翌日出荷 から 3日以内出荷
チッソガス封入による完全防水の望遠鏡
自動レベル高性能の丸頭三脚自動レベルです。精度:1.5mm/1km。完全防水です。
セット内容 本体、収納ケース 最短合焦距離 対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m 自動補正機構 作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″ 望遠鏡仕様 倍率:28×
【レンタル】自動レベル(校正書付)+三脚 ライカ ジオシステムズ 翌日出荷 から 3日以内出荷
チッソガス封入による完全防水の望遠鏡
自動レベル高性能の平頭三脚用自動レベルです。精度:1.5mm/1km往復。完全防水です。
セット内容 本体、収納ケース 最短合焦距離 対物レンズから:0.61m、器械軸から:0.71m 自動補正機構 作動範囲:~30′、設定精度:±0.5″ 望遠鏡仕様 倍率:28×
ライカディスト用 ターゲットプレート/A4 ライカ ジオシステムズ 7日以内出荷
日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。
用途 レーザー距離計用ターゲットプレート 材質 ポリスチレン 寸法(mm) 210×297 本体質量(g) 約83
ライカディスト用 スティックオンターゲットプレート ライカ ジオシステムズ 5日以内出荷
粘着材(同梱)で壁などの任意の位置に取り付けが可能です。室内現場での位置決めに便利です。
用途 レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番 828-9066 材質 ポリスチレン 本体質量(g) 約118