オフィスサプライ (27) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) ブランド: 秀和システムブランド: avail(アベル)すべて解除
アスベスト除去用グローブバッグ(横パイプ用) avail(アベル) ¥ 139,800~税込 ¥ 153,780~
1ケース(1ロール)
11日以内出荷
配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
用途 アスベスト含有配管断熱材除去作業に。 材質 本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス 厚さ(μm) 150 関連資料 (0.63MB) 取扱説明書 (1.14MB)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 avail(アベル) 4日以内出荷
スマートフォンの急速充電やタブレットモバイルバッテリーの充電など、家庭用コンセントから直接充電できます最大出力2.4AのUSBポート付なので、機器を2台同時に充電できますUSBポートには接続機器を自動判別して最適な充電できる機能を搭載離れた場所でも充電に便利なコード長さ約2mコンパクトな設計&折りたたみプラグで持ち運びにも便利100~240V対応なので海外でもご使用になれます
質量(g) 約74 出力 Type‐C:DC5V/2.4A(MAX)、USB‐A:DC5V/2.4A(MAX) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×35×35 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
アスベスト除去用グローブバッグ(縦パイプ用) avail(アベル) ¥ 249,800~税込 ¥ 274,780~
1ケース(20枚)ほか
11日以内出荷
配管に使用されているアスベスト除去用グローブバッグです。除去作業部分と、除去した廃棄物を隔離する部分との2つの空間を備えた構造。
用途 アスベスト含有配管断熱材除去作業に。 材質 本体:ポリエチレン グローブ部:ラテックス 厚さ(μm) 150 作業範囲 104cm 関連資料 (0.63MB) 取扱説明書 (1.14MB)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
PD20W対応 Type-Cケーブル直結窒化ガリウム採用 コンパクトAC充電器 avail(アベル) 4日以内出荷
Type-C(PD: Power Delivery3.0)ケーブルとUSB-A(QC)ポートを備え、2台同時充電が可能Type-C(PD)接続なら最大20Wの高速充電に対応接続機器を自動認識して最適な充電ができるSmartIC機能90°折たたみプラグで持ち運びに便利次世代半導体であるGaN(窒化ガリウム)ICを搭載。使用中の発熱を抑え、小型化を実現100~240V対応なので海外でも使用可能
色 ホワイト 出力 【Type‐C出力】PD3.0 : DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 【USB‐A出力】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W) 【C+A同時出力】5V/3A (最大15W) コード長さ(m) 約1.5 コネクタ形状 Type‐C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×35×40 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.8A
PD20W対応 USB Type-C×1ポート 軽量コンパクト AC充電器 avail(アベル) 4日以内出荷
最大20W対応のType-C x1(Power Delivery3.0)を搭載したコンセント用AC充電器USB PD-PPS機能搭載で充電デバイスの電力需要を自動検知し、最適な電圧電流で充電90°折りたたみプラグで持ち運びに便利100~240V対応なので海外でも使用可能
寸法(mm) 約39.6×33×34.4 質量(g) 約41 出力 Type‐C:5V/3A, 9V2.22A, 12V/1.67A(最大20W) 入力 AC100~240V, 50/60Hz, 0.5A 出力端子 Type-C (Power Delivery 3.0)
iPhone15/15Pro 14/14Pro 13/13Pro対応保護ガラス avail(アベル) 4日以内出荷
ケースに干渉しないスタンダードサイズガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品 アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書兼保証書×1 厚さ(mm) ガラス本体:0.33 本体サイズ(mm) 約65.7×141.7
iPhone SE 4.7インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル) 4日以内出荷
ケースに干渉しないスタンダードサイズガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品 アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1 厚さ(mm) ガラス本体:0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 約59.0×129.9
iPhone16 6.1インチ対応 ケースに干渉しない 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル) 4日以内出荷
ケースに干渉しないスタンダードサイズガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品 アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1 厚さ(mm) ガラス本体:0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 約65.7×141.7
iPhone15Pro対応フチまで全面保護 液晶画面保護強化ガラス avail(アベル) 4日以内出荷
画面を広くカバーする全面保護タイプガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品 アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書兼保証書×1 厚さ(mm) ガラス本体:0.33 本体サイズ(mm) 約67.6×143.6
iPhone16 6.1インチ対応 フチまで全面保護 液晶保護ガラスフィルム avail(アベル) 4日以内出荷
画面を広くカバーする全面保護タイプガラスの表面硬度10Hで傷がつきにくいエアレス仕様で気泡を軽減、ガラスが貼りやすい厚さ0.33mmの日本メーカー製ガラスを採用万一割れても安心な飛散防止加工汚れや防指紋に優れた表面コートで滑らかなタッチ操作手を傷つけないラウンドエッジ加工
付属品 アルコールシート×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、取扱説明書 兼 保証書×1 厚さ(mm) ガラス本体:0.33 寸法(幅W×高さH)(mm) 約68.2×144.2
お洒落可愛い薄型コンパクトモバイルバッテリー 5000mAh ライトグリーン avail(アベル) 4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運び便利な容量5000mAhのリチウム充電器スマートフォンを約2回フル充電温度センサー、過電流、過充電過放電保護、ショート保護の各機能搭載の安全設計接続機器を自動認識して最適な充電ができる「Smart IC」機能最大出力2.1Aでスマートフォンやタブレットなどの急速充電が可能外出時も使いやすい長さ約50cmのmicroUSB充電ケーブル付属
付属品 microUSB充電ケーブル×1(約50cm) 色 ライトグリーン 質量(g) 約110 出力 [USB-A1] 5V/1A、[USB-A2] 5V/2.1A 入力 microUSB 5V/2A、Type-C 5V/2A バッテリー容量(mAh) 3.7V/5000 サイズ(mm) 約W63.8×H92.8×D13.6 蓄電時間(時間) 約4
Go Go Bird ゴーゴーバード avail(アベル) 4日以内出荷
【本物の鳥の羽ばたきを再現】GoGoBirdは本物の鳥と同じように羽ばたく羽ばたき飛行機(オーニソプター) 【予備バッテリー2個付属】遊ぶときに便利な予備バッテリー付(電池は合計2個付属) 【自動回避機能】便利な障害物回避機能(自動回避モードのON/OFF切り替えが可能) 【高度維持機能】飛び立った時の高度を維持することができ、高い位置から飛ばすと長く飛行することができます。 【全世界に広まっている】全世界で20万羽飛んでいる鳥型ドローン!まるで本物の鳥のように翼を羽ばたかせて飛行します 【新基準に対応】本機体の重量は約17gなので、100g以下のため機体登録は不要です。今まで通り遊べます。
用途 広い場所でのおもちゃとして セット内容 Go Go Bird本体×1、コントローラ―×1、専用リチウムイオンバッテリー x2(一つは本体に取付済)、ドライバー ×1、専用USB充電器×1、日本語スタートアップガイド×1、日本語マニュアル×1 質量(g) 約18(バッテリーを取り付けた状態) 通信方式 2.4GHz バッテリー Li-ion 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約280×約190×約62 使用電池 リモートコントローラー用:単四形乾電池2本(別売) バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(分) 約40 バッテリー容量(mAh) 100 通信距離(m) 最大30(最高飛行高度) 飛行時間(分) 約7(バッテリー1個あたり)
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09