チェストIRIS当日出荷から3日以内出荷
あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです
透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます
前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です
スペースを広げず収納力がアップしています
転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です
LED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当IRIS当日出荷
トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
トラスコ品番125-6782全長(mm)86タイプ広配光電源(V)100消費電力(W)8.5電球(W)相当:60口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色相当色(本体)電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)760標準消費電力料金(円/h)0.23
直管LEDランプ ECOHiLUX HE160SIRIS当日出荷
ランプ部分が均一に明るく光り自然な印象のLEDです。
トラスコ品番529-1818質量(g)215消費電力(W)12.5(100V)、12.6(200V)定格電圧(V)100~242管径(Φmm)25.4口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7色温度(K)5000ランプ全光束(Lm)2000エネルギー消費効率(Lm/W)160演色指数(Ra)83給電方式片側
電源内蔵ランプ用器具 トラフ型IRIS当日出荷
片側給電方式の電源内蔵ランプ用器具
材質PBT樹脂、鋼板定格電圧(V)100~242口金G13給電方式片側給電
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
LED高効率ランプ(バラストレス水銀灯代替) 昼白色相当IRIS当日出荷
看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157電源(V)AC100~200V(50/60Hz)消費電力(W)10口金E26外径(Φmm)120定格寿命(時間)40000保護等級IP55電球相当電球(W形):160色温度(K)5000光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)1600演色指数(Ra)83標準消費電力料金(円/h)0.03
スタンド式ホワイトボード両面タイプIRIS当日出荷
品質と価格に優れたホワイトボードです。
キャスター脚付きなので移動も簡単です
マグネットを使用して紙などの軽いものを貼り付けることができます。
トレー耐荷重:約3Kg
用途会議室・ミーティングスペースに。トラスコ品番122-8014グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
Whiz i 紙パック10枚1パックIRIS9日以内出荷
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用の紙パックです。ゴミ捨て簡単、大容量の6.3Lです。
用途Whiz iの交換用部品に。トラスコ品番354-7669適合機種574732(Whiz i)幅(mm)315高さ(mm)5品名紙パック10枚入奥行(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応
Whiz i ブラシIRIS9日以内出荷
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のブラシです。取り外し簡単、回転式、自動高さ調整が可能です。
用途Whiz iの交換用部品に。トラスコ品番354-7673適合機種574732(Whiz i)幅(mm)80高さ(mm)80品名ブラシ奥行(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールBOXIRIS当日出荷
収納物に合わせたサイズのダンボールです
ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます
用途収納にお使いいただけます。トラスコ品番792-8700材質ダンボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色茶入数(枚)10外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)246外寸法・奥行(mm)550
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当IRIS欠品中
ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮定格電圧(V)100~242口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7光源色昼白色相当演色指数(Ra)83
Whiz i ブレードIRIS9日以内出荷
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のブレードです。ハードフロアの清掃での求人率をアップします。
用途Whiz iの交換用部品に。トラスコ品番354-7674適合機種574732(Whiz i)幅(mm)30高さ(mm)10品名ブレード奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
Whiz i HEPAフィルター2個1パックIRIS9日以内出荷
Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のHEPAフィルターです。花粉やハウスダスト、PM2.5を約99.97%キャッチします。
用途Whiz iの交換用部品に。トラスコ品番354-7670適合機種574732(Whiz i)幅(mm)80高さ(mm)45品名HEPAフィルター2個入奥行(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09