図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スプレーガン BLUECLEAN117用アノービリバベリー翌々日出荷
使用の時、持ちやすく握りやすいガンタイプ形状を採用しています。
トラスコ品番536-2123適合機種BLUECLEAN117質量(g)380
高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)アノービリバベリー当日出荷
水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。
3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。
便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄
自動車・自動二輪の洗車
住居物(外壁・床など)の洗浄
網戸の洗浄トラスコ品番208-5652セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター幅(mm)340質量(kg)8高さ(mm)800奥行(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)1400電源コード(m)5吐出圧力(MPa)10高圧ホース(m)6吐出水量(L/min)7アズワン品番64-8370-77
高圧洗浄機 BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)アノービリバベリー当日出荷
吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/min)5.5付属品可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクタートラスコ品番114-7427幅(mm)235質量(kg)5.7高さ(mm)460奥行(mm)220電源(V)単相100
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
ランスA BLUECLEAN BC250用アノービリバベリー翌々日出荷
機体本体と各種ノズルの間に装着する ことで、軒下や高い場所を洗浄するのが楽になります。
トラスコ品番536-2122適合機種BLUECLEAN BC250質量(g)120
吸水ホース BLUECLEAN BC250用アノービリバベリー翌々日出荷
自吸用ストレーナーと接続することで水道がない場所でもバケツからの自吸で洗浄可能です。
トラスコ品番536-2124適合機種BLUECLEAN BC250質量(g)360
ランスB BLUECLEAN BC250用アノービリバベリー翌々日出荷
機体本体と各種ノズルの間に装着することで、軒下や高い場所を洗浄するのが楽になります。
トラスコ品番536-2146適合機種BLUECLEAN BC250質量(g)120
逆止弁コネクタアノービリバベリー翌々日出荷
吸水ホースに接続することで、水道を直結することが可能です。
トラスコ品番536-2120適合機種BLUECLEAN BC250質量(g)60
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01