マイクロメッシュバスケットマイクロテック当日出荷
棒物や小さいパーツ類を、小分け・洗浄できます。
ロッククリップ式で開閉が容易です。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エキスカベーターマイクロテック翌々日出荷
材質刃先/ステンレス(AISI-42p)、ハンドル/ステンレス(AISI-320)全長(mm)175医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000239医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘッドレストカバー 50枚×10箱入マイクロテック¥6,098税込¥6,708
1ケース(10箱×50枚)
11日以内出荷
歯科用チェアーのヘッドレストカバーとしてほぼ全てのブランドのヘッドレストに被せて使用出来ます。理美容チェアーのカバーとしても使用可能です。頭皮の油によるヘッドレスト汚れを防ぎます。また、患者毎に替える事で衛生的です。ヘッドキャップとしても使用出来ます。使い捨てタイプ。
材質不織布色ホワイトサイズフリー(開口部最長幅約39cm)アズワン品番64-8905-95
充填器マイクロテック10日以内出荷
材質ステンレス(AISI420)全長(mm)175医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000163医薬品医療機器等法一般医療機器
ナイトプロテクター 2個入マイクロテック当日出荷
お湯に浸して歯形をとるだけで容易に作ることができます。歯ぎしり・顎関節症・ホワイトニング治療・いびき防止に有効です。
付属品保管ケース材質EVA樹脂(エチレン酢酸ビニル)厚さ(mm)3~4(咬合面:3)寸法(mm)132×70×135高さ(mm)臼歯部頬側/13、前歯部唇側/10、 臼歯部舌側/8、前歯部舌側/6アズワン品番7-8255-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001039医薬品医療機器等法一般医療機器
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
エキスプローラーマイクロテック10日以内出荷
仕様#9種別#9材質刃先/ステンレス(AISI-42p)、ハンドル/ステンレス(AISI-320)全長(mm)160アズワン品番7-4549-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000228医薬品医療機器等法一般医療機器
HO ブレードホルダー HOシリーズマイクロテック6日以内出荷
シリコン先端にフィンガーレスト部があり力を伝えやすくしています。
仕様直サイズ全長144×ハンドル幅13×ハンドル厚8mm質量(g)18材質(ハンドル)シリコンアズワン品番67-3046-34
マイクロカメラ CU-0.5 口腔内撮影用カメラ 本体マイクロテック8日以内出荷
Wi-FiR接続でiPhoneやiPad専用アプリによる撮影が可能です。静止画及び動画を撮影できます。接写レンズ使用で狭いスペースでも被写体に近づけて撮影可能です。
仕様本体セット内容本体、USBケーブル(80cm)、充電台、ACアダプター、ディスポーザブルカバー(20枚)サイズ本体/全長212mm(ハンドル部径/Φ28mm)、充電器/78×53×25mm質量(g)本体/61、充電台/21電源1000mAhリチウム充電池対応OSiOS、iPadOS最大解像度カメラ:1920×1080ピクセルアズワン品番66-0014-66先端径(Φmm)カメラレンズ部:10焦点距離5~10mmピクセルセンサー:200万画素
Newフェイスシールド フレーム+シールドマイクロテック13日以内出荷
眼鏡双眼ルーペを装着したまま使用可能です。唾液飛沫から顔を保護します。シールド交換式です。
仕様フレーム+シールド材質フレーム/ABS樹脂、シールド/PET(ポリエチレンテレフタレート)質量(g)40シールド縦224×横310mmアズワン品番7-9162-01
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
ライトミラー 交換用ミラートップ 12本入マイクロテック10日以内出荷
仕様交換用ミラートップアズワン品番7-8257-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001065医薬品医療機器等法一般医療機器
ライトミラーマイクロテック翌々日出荷
検診、往診に便利なライト付きのガラス製ミラー(歯鏡)です。トップミラーは交換可能です。
仕様ライトミラー付属品ミラートップ×1本材質ハンドル/真鍮、ミラー(柄)/ステンレス、ミラー(鏡)/ガラス全長(mm)180電源単4乾電池×2本(テスト用付属)ミラー径(Φmm)20.6ランプ寿命LED:約10000時間アズワン品番7-8257-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089001065医薬品医療機器等法一般医療機器
マイクロカーバイドバーGM 100本入 niシリーズマイクロテック¥28,980税込¥31,878
1セット(100本)
6日以内出荷
天然歯及び金属クラウン切削用です。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000628医薬品医療機器等法一般医療機器
Lクリップオンシールド Lクリップオンシールドマイクロテック翌々日出荷
診療中の飛沫や技工作業時の粉塵から顔全体を守る防護用フェイスカバーです。眼鏡タイプルーペに使用可能です。シールドは交換可能です。
セット内容クリップ×2個・Lフェイスシールド×5枚材質クリップ/ポリアミド、Lフェイスシールド/PET(ポリエチレンテレフタレート)品名Lクリップオンシールドアズワン品番7-8215-01
マイクロルーペ レンズレスタイプ nnシリーズマイクロテック17日以内出荷から33日以内出荷
メガネをしたまま装着可能なガリレオ式双眼ルーペです。
品番:nn000060は軽量で、3箇所のレンズ角度調節機能付きです。
中央のノブを回すことで、瞳孔間距離の調整が可能です。
作業距離(mm)420医薬品医療機器等法一般医療機器
オコクリーナー 5本入マイクロテック8日以内出荷
歯牙エナメル質を傷つけることなく、プロフェッショナルな仕上げが可能です。研削によりレジン基質を使い切った時、14ミクロンのジルコンを豊富に含んだ新しいファイバーグラス部分が露出し、研削効率を持続させます。
用途歯牙表面の着色除去、余剰セメント除去、コンポジット充填物の研削、ブラケット除去後のボンディング材除去仕様アソート5本入セット内容No.1、2、3、4、5×各1本アズワン品番7-8165-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000636医薬品医療機器等法一般医療機器
マイクロカーバイドバーFG 100本入 niシリーズマイクロテック¥22,980税込¥25,278
1セット(100本)
6日以内出荷
天然歯切削用2ピースカーバイドバーです。
材質刃部/タングステン、シャンク部/ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000625医薬品医療機器等法一般医療機器
抜歯鉗子 ROBAマイクロテック8日以内出荷から17日以内出荷
★優しく容易な抜歯を基本理念として開発されたシリーズです。★洗練された先端部・細く深いグリップは、的確に歯牙を支えます。精巧な先端部は、上下顎各歯の様々な形状・状況に対応できます。通常の抜歯鉗子とは違い、先端ではなく面で把持するよう設定されています。把持面積を増やしている為、軽い力で使用可能です。
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000808医薬品医療機器等法一般医療機器
抜歯鉗子マイクロテック6日以内出荷から8日以内出荷
先端の窪みで歯牙側面を確実に把持し、軽い力で抜歯できます。
材質ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000107医薬品医療機器等法一般医療機器
残根鉗子 上顎用/下顎用マイクロテック8日以内出荷から17日以内出荷
シャープな先端と高いグリップ力で、的確に歯牙を支えます。ギザ付刃先面で把持する為、軽い力で使用可能です。
材質ステンレス全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10089000107医薬品医療機器等法一般医療機器