ガラスファイルマルト長谷川工作所当日出荷
水洗いができるガラス製のヤスリです。特殊加工により爪の断面を滑らかに整えます。
付属品ビニールサック厚さ(mm)2全長(mm)135質量(g)7.5素材ガラス
ネイルファイルⅢマルト長谷川工作所当日出荷
一方向に引くことで爪に負担をかけず効率的に整えることができます。
仕上げ面はきめ細やかなエッチング加工で爪を滑らかに仕上げることができます。
サイドエッジに面取りを施してありますので皮膚を傷つけずやさしい使い心地です。
薄さ0.8mmで先端部分まで目立てをしていますので巻き爪などの狭い部分に差し込んで使うことができます。
ステンレス製で錆びにくく衛生的です。
付属品ビニールサック全長(mm)125素材ステンレス鋼
ネイルニッパーマルト長谷川工作所当日出荷から翌々日出荷
グリップは滑りづらいビニールコーティング仕様です。
ストレート刃クリアケース付き。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
フットファイルマルト長谷川工作所翌々日出荷
踵の角質をケアするためのガラス製のヤスリです。絶妙な粗さで踵を美しく心地よく整えることができます。扱いやすい厚さと幅広形状水洗いでき衛生的です。
付属品ビニールサック厚さ(mm)6全長(mm)135質量(g)52素材ガラス
ネイルニッパー ネイルプロⅡマルト長谷川工作所当日出荷
ネイルプロのバージョンアップ版。耐久性の高いダブルリーフスプリングを採用し、グリップはより手にフィットする設計になっております。ストレート刃による自由度の高いお手入れが可能です。
切刃形状ストレート刃全長(mm)115刃長(mm)14質量(g)58材質特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリングアズワン品番64-3882-89
ネイルファイルマルト長谷川工作所10日以内出荷
両面使用できるステンレス製の爪ヤスリです。両面で粗削りと仕上げ用の2種類をお使いいただけます。
付属品ビニールサック材質ステンレス鋼全長(mm)125質量(g)5アズワン品番64-3882-93
グルーミングキット チタン耳かきマルト長谷川工作所翌々日出荷
人にやさしい素材純チタンを使い持ち手の先端にツボ押しを設けた新しいタイプの耳かきです。
付属品ビニールサック材質純チタン全長(mm)95質量(g)2.5アズワン品番64-3882-98
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
マイクロニッパー KEIBAマルト長谷川工作所当日出荷
連続切断回数10万回以上です(Φ0.8mmエナメル銅線切断時)。連続作業に最適なスプリング付きです。必要以上に開かないサイドストッパー付きです。
トゥイザー ベント・ニードルマルト長谷川工作所10日以内出荷
グルーを寄せ付けないフッ素加工で装飾加工等の接着作業も安心です。
幅(mm)10全長(mm)120質量(g)18アズワン品番64-3883-10
グルーミングキット ネイルファイルマルト長谷川工作所10日以内出荷
爪切り後の断面を滑らかに整える爪ヤスリです。両面で異なる加工を行っており粗削り用と仕上げ用の2種類をお使いいただけます。
付属品ビニールサック材質ステンレス鋼全長(mm)122質量(g)3.5アズワン品番64-3883-03
グルーミングキット 毛抜ピンセットマルト長谷川工作所61日以内出荷
先端の精密加工が決め手の毛抜き用ピンセットです。わずかなカーブと刃先の角度がデザインのポイントです。
付属品ビニールサック材質ステンレス鋼全長(mm)90質量(g)10アズワン品番64-3883-02
グルーミングキット 手鏡マルト長谷川工作所13日以内出荷
ステンレス素材を磨き上げたミラーです。落としても割れることはありません。
材質ステンレス鋼全長(mm)102質量(g)21アズワン品番64-3883-01
グルーミングキット チタン爪楊枝マルト長谷川工作所10日以内出荷
人にやさしい素材純チタンを使った自分専用のつまようじです。手にフィットするカーブラインになっています。
付属品ビニールサック材質純チタン全長(mm)95質量(g)2.5アズワン品番64-3882-99
グルーミングキット 鼻毛切はさみマルト長谷川工作所8日以内出荷
美容はさみにヒントを得た全く新しい発想の鼻毛カット用ハサミです。小指を指かけに乗せてカットします。
付属品ビニールサック材質ステンレス鋼全長(mm)98質量(g)13アズワン品番64-3882-97
グルーミングキット 眉毛切はさみマルト長谷川工作所8日以内出荷
眉毛などを整える美粧用ハサミです。薬指と親指をリングに入れ小指を指かけに乗せてカットします。
付属品ビニールサック材質ステンレス鋼全長(mm)98質量(g)13アズワン品番64-3882-96
ネイルニッパー クリスタルマルト長谷川工作所41日以内出荷
手足兼用のニッパー型爪切りです。平面を多用したハンドルは美しさと使いやすさを両立しました。
付属品ステンレス製爪ヤスリ、クリアケース、爪飛びガード材質特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング全長(mm)130質量(g)65刃長(mm)15切刃形状ストレート刃アズワン品番64-3882-87
ネイルニッパー 美爪の達人マルト長谷川工作所9日以内出荷
柄が長くなっておりますので腰を曲げて屈みながら切る足爪処理の姿勢において抜群の操作性を発揮します。足の厚い爪でもらくらくお手入れ可能です。水洗いができるガラス製の爪ヤスリが付いています。
付属品ガラス製爪ヤスリ、本革ケース、爪飛びガード材質特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング全長(mm)155質量(g)88刃長(mm)17切刃形状ストレート刃アズワン品番64-3882-86
本革ケースマルト長谷川工作所翌々日出荷
なめらかな手触りのベロア生地でつくられた本革製で、ネイルニッパーの刃先を保護し、安全に収納できます
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09