反復利用型輪木「輪木王」サンユー(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~
1箱(24本)ほか
翌々日出荷
資材設置時の手指挟み込み防止の為の取っ手付。重ねてコンパクトに収納。軽くて持ち運びに便利。
材質ポリプロピレン質量(g)460寸法(長さ)590寸法(幅)100寸法(高さ)100安全荷重(t)3
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック20サンユー当日出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)1013、(平行方向)1064、(垂直方向)2291締付トルク(N・m)4~7
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ20サンユー4日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 mm以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6416、(垂直方向)7315締付トルク(N・m)7
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
壁無溶接金具スペーサーぱっちんサンユー12日以内出荷
スペーサーをスタッドに楽に取付けする工具、75形以下のスペーサー取付けに適応
用途スペーサー取付工具材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)300幅(mm)45板厚(mm)2.3
壁無溶接金具MWジョイントサンユー¥22,980~税込¥25,278~
1箱(150個)ほか
7日以内出荷
振れ止めを直行、端部及びT字、十字で固定
用途壁下地材の振れ止め固定金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)0.8
壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ60サンユー7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 40~60mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6110、(垂直方向)6975締付トルク(N・m)7
壁無溶接金具MWハリシタピースロックZ40サンユー7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用( t = 2.3 mm以上を使用)、適用フランジ厚 20 ~40mmまで
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交方向に強固に固定する金具、フランジ厚別に選択(全サイズC100が取付け可能)材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 50最大荷重(N)(直交方向)6534、(垂直方向)6533締付トルク(N・m)7
壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック60サンユー7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 40~60 mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 55最大荷重(N)(直交方向)819、(平行方向)1108、(垂直方向)2137締付トルク(N・m)6~9
壁無溶接金具MWニューハリシタピースロック40サンユー¥21,980~税込¥24,178~特価
1箱(50個)
当日出荷から7日以内出荷
C60 ~ 100までの形鋼に適用、適用フランジ厚 20~40mm 以下
用途H形鋼にC形鋼(先行ピース)を直交・平行方向に固定する金具材質電気亜鉛メッキ4.5mm取付ボルトW3/8 55最大荷重(N)(直交方向)812、(平行方向)1382、(垂直方向)2297締付トルク(N・m)6~9
天井耐震補強無溶接金具MCクリップガードサンユー7日以内出荷
野縁受けと野縁を強固に固定。野縁受け同士の直交固定が可能。
用途ブレース周辺のクリップ補強等材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)1.6耐力(N/mm2)(許容)517
天井耐震補強無溶接金具MCWクリップサンユー¥29,980~税込¥32,978~
1箱(500個)
7日以内出荷
野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ材質溶融亜鉛メッキ鋼板
天井耐震補強無溶接金具MCSクリップサンユー¥49,980~税込¥54,978~
1箱(1000個)
7日以内出荷
野縁受けと野縁がずれないズレ防止ねじ穴付きクリップ
用途天井下地材の耐震・耐風圧クリップ材質溶融亜鉛メッキ鋼板
天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング40サンユー7日以内出荷
ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C40×20用)材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)2.3耐力(N/mm2)(許容)2835
天井耐震補強無溶接金具MCクロス・ストロング38サンユー7日以内出荷
ブレース下部受け材の固定とハンガーの補強を同時に出来る。ブレース下部受け材を2本取付可能で ハンガーの向きに左右されない
用途天井下地材のブレース下部受け材の固定金具(C38×12用)材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)2.3耐力(N/mm2)(許容)2835
天井耐震補強無溶接金具MCクロスサンユー7日以内出荷
C38と直交材の固定
用途天井下地材のブレース下部受け材(野縁受け直交材)の固定金具材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)1.2耐力(N/mm2)(許容)963
天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロングLサンユー7日以内出荷
ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。60、65型補強材用材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3耐力(N/mm2)(許容)4890
天井耐震補強無溶接金具MCブレース・ストロングサンユー7日以内出荷
ブレース補強金具です。ピンポイント、ワンタッチ取付。可動域25~65°
用途天井下地材のブレース上部金具。40、45、50型補強材用材質溶融亜鉛メッキ鋼板板厚(mm)(固定片)3.2、(その他)2.3耐力(N/mm2)(許容)4890