オフィスサプライ (21) オフィス家具/照明/清掃用品 (3) 自動車用品 (3) 自転車用品 (3) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (4) ブランド: 秀和システムブランド: RAMASU(ラマス)すべて解除
ミニ冷温庫 4L 保冷/保温 5~50度 RAMASU(ラマス) 当日出荷
スイッチひとつで冷/温の切替が可能。家と車で使える2電源対応。化粧品などのコスメ用冷蔵庫として使える。LEDライト搭載のミラー付きでメイクもできる。デスク置きにちょうどいい4Lサイズ。
用途 冷蔵庫、保温庫として。小型冷温庫 コンパクト 軽量 車 保冷庫 アウトドア 車中泊 寝室 ポータブル AC電源 車載 メイク コスメ 化粧品冷蔵庫 コスメ冷蔵庫 サブ冷蔵庫 ミニサイズ 小さい 軽い 4L ビール ジュース 缶 ペットボトル クール ホット パーソナル 質量(kg) 1.55 容量(L) 4 電源 AC100V/DC12V(50/60Hz) コード長さ(m) AC電源コード約1.2、DC電源コード約1.5 定格消費電力(W) 24 保冷温度 5-25度 保温温度 20-50度 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 17.4×24.4×24.6 収納の目安 350ml缶×6本
高輝度マイクロプロジェクター RAMASU(ラマス) 当日出荷
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。
高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。
HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途 資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。 解像度 640×360 明るさ(Lm) 63 ANSI 主な用途 家庭用 投影方式 DLP アスペクト比 16:9 コントラスト比 1100:1 設置方式 ポータブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 9.8×7.5×1.3 質量(g) 92 投影サイズ(対角) 10-80インチ 投影距離(m) 約0.5~4 フォーカス マニュアル 光源寿命 LED/約20,000時間 運転音(dB) 30 スピーカー 内蔵(4Ω1W) インターフェース 3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート セット内容 本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書 色 ブラック 入力端子 HDMI
ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス) 3日以内出荷
【ミニLCDプロジェクター RA-PB600のおすすめポイント】角度調整で天井投影もカンタン!三脚なしでも天井に向けて投影ができるので、寝ながら鑑賞も可能HDMI入力で投影 スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応USBメモリーで直接投影動画/音楽/静止画ファイル対応USB接続 ミラーリングiPhone/iPad(USBケーブル使用 ※別売)電動フォーカスリモコンで簡単操作台座補正機能搭載リモコン付き
用途 プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアター セット内容 プロジェクター、本体電源アダプタ(100V50/60Hz・ケーブル長:110cm)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書、保証書 質量(g) 630 消費電力(W) 36 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×115×160 光源 LED(投影方式:LCD) コントラスト比 1000:1 解像度 1280×720(HD) 主な用途 家庭用 光源寿命 20000時間以上 投影サイズ(対角) 30~150インチ スピーカー 3W×1 端子 USB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm) インターフェイス USB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm) 明るさ(Lm) 【ANSI(国内検査済)】130 対応解像度 1920×1080(フルHD) アスペクト比 16:9/4:3 投影距離(m) 0.86~4.2 投影方式 LCD
折りたためる足先専用パネルヒーター TSUMAKOTA(ツマコタ) RAMASU(ラマス) 3日以内出荷
軽量で折りたためば薄くなるから収納・持ち運びがしやすいオフィスのデスク下にも使いやすい省スペースサイズ3段階の温度切替でお好みの温かさで使える自動電源オフ機能(4時間)で消し忘れ防止安全性、断熱性、防湿性の高い「XPEフォーム」採用過昇温防止 温度ヒューズ・定温コントロールシステム搭載
用途 リビング、ソファ前、書斎や勉強机の下に。場所をとらない、ヒーター、パネルヒーター、家電、季節家電、暖房、暖房器具、暖房用品、コンパクト、薄型 セット内容 本体、リモコン(テスト電池CR2025付)、電源コード、取扱説明書(保証書付) 材質 不織布、ポリエステル、XPE、発熱シート、アルミニウム 定格電圧(V) AC100 本体質量(g) 約560 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (使用時)約450×200×340/ (折りたたみ時)約550×30×340 機能 温度切替3段階、サーモスタット 電源コード(cm) 約142
ダストLEDライト 緑色ライトでほこりを可視化 RAMASU(ラマス) 3日以内出荷
【ダストLEDライト RA-CLED23のおすすめポイント】緑の光でホコリがはっきり見える:今まで見逃していたホコリ・チリ・髪の毛を可視化!掃除機ヘッドに貼るだけ:付属の両面シールで貼るだけの簡単装着。乾電池(23A-12V)使用:テスト電池付属
用途 掃除機 ライト 後付け ランプアタッチメント ダストLEDライト クリーナーヘッドライト ダスト ゴミ ホコリ 可視化 付属品 ライト本体、テスト電池、両面シール、取付ガイド、取扱説明書、保証書 材質 ABS樹脂 質量(g) 19 電源 乾電池(23A-12V)※テスト電池付属 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17×61×30
スーパーカーチャージャー RAMASU(ラマス) 当日出荷
アルミニウム合金を使用した質感の高いデザイン
Type-C・USBType-Aの2ポート搭載(同時充電可能)
Type-C最大65W出力/Type-A最大18W出力
iPhone/スマートフォン/ノートPC等対応
DC12V/24V車対応
車の出力電圧表示〈LEDディスプレイ搭載〉
過電圧・過電流・ショートを保護
用途 カーチャージャー シガーソケット 65W 超急速充電 USB 2ポート Type-C Type-A 12V 24V カー用品 カーアクセサリー 充電器 付属品 本体、取扱説明書/保証書 セット内容 カーチャージャー本体、取扱説明書/保証書 ※充電用ケーブルは付属しておりません 材質 アルミニウム合金、ABS樹脂、ポリカーボネート 色 ブラック 質量(g) 約54 定格入力電圧(V) DC12/24 定格出力 USB Type-A:5V/3A、9V/2A 、12V/1.5A(最大出力18W) USB Type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大出力65W) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約36×36×87 保証期間 6ヶ月 保護機能 過電圧、過電流、ショート、過熱、過放電、過充電 適合車種 日本車種(DC12V/24V車対応) RoHS指令(10物質対応) 対応
DVDプレイヤー一体型プロジェクター RAMASU(ラマス) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。
仕様 台形補正:マニュアル セット内容 本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書 質量(g) 1035 インターフェース Audio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×160×95 運転音(dB) 29 解像度 800×480、サポート1920×1080 主な用途 家庭用 設置方式 ポータブル 投影サイズ(対角) 30~150 スピーカー 2W×2 明るさ(Lm) 54ANSI RoHS指令(10物質対応) 対応 対応ファイル 映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEG アスペクト比 4:3、16:9 投影距離(m) 1~4.2
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
センサー式自動開閉ゴミ箱4L RAMASU(ラマス) 6日以内出荷
センサーでフタが自動開閉触れずに使えるから衛生的で便利片手で捨てられて車内でも便利卓上ゴミ箱・小物収納としても空間に馴染むシンプルなデザインフタで中を隠せるから生活感が出なくてスッキリ単4電池 2本使用(別売)
用途 ゴミ箱 自動開閉式 自動蓋開閉式 自動ゴミ箱 ごみ箱 フタ付き センサー搭載 ダストボックス 小型 車用 車載 電池式 付属品 面ファスナー(車載時用) 材質 ABS(フタ)、PP(本体容器) 形状 角 質量(kg) カートン重量:(約)4.3 色 ブラック 質量(g) パッケージ重量:(約)600 容量(L) 4 電源 単4形乾電池2本(別売) 本体質量(g) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×170×200 サイズ(mm) パッケージサイズ:(約)W177×D177×H215、カートンサイズ:(約)W545×D366×H235 感知距離(mm) 200
LEDプロジェクター RAMASU(ラマス) 5日以内出荷
レザー調のハンドルがアクセントのシンプルデザインのホームプロジェクター。
小さくても150インチの大画面投影、観たい時に見たい場所でお楽しみいただけます。
MicroSDカード、USBメモリーを直接挿せるのでPCレスで即楽しい。
もちろんPC、スマホ、タブレット、ゲーム機等対応機器も充実。
スピーカー内蔵&ヘッドフォンにも対応だから大きな音が出せない場面でもOK。
用途 持ち運びしやすく家中どこでもホームシアター セット内容 プロジェクター本体、レンズカバー、電源アダプタ100V 50/60Hz(ケーブル長:約150cm)、HDMIケーブル(ケーブル長:約100cm)、AVケーブル(ケーブル長:約100cm/入力1ピン・出力3ピン)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書/保証書 色 グレー 質量(g) 約855 消費電力(W) 48 サイズ(inch) 投影サイズ:30~150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 130×120×158 インターフェース microSDカード、USB2.0、HDMI、AV、audio-out コントラスト比 1000:1 ズーム マニュアル 運転音(dB) 52 解像度 800×480、サポート1920×1080 主な用途 家庭用 保証期間 ご購入日より6ヶ月(但し、メーカー保証規定に基づきます。) 設置方式 ポータブル スピーカー 内蔵(5W×1) フォーカス マニュアル LED寿命(時間) 約30000 明るさ(Lm) 74ANS(国内検査済) 対応ファイル 映像:MOV/AVI/MPEG/TS/MKV/DAT/MP4、音楽:MP3/AAC/WMA、写真:JPEG/BMP/TIFF/PNG、テキスト:TXT アスペクト比 4:3、16:9 投影距離(m) 約0.93~3.9
デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 RAMASU(ラマス) 3日以内出荷
【デジタルルームミラー型ドライブレコーダー RA-DM119Gのおすすめポイント】2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)高解像度4K録画(3840×2160)/829万画素カラーCMOS ※フロントカメラリアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶 ※フロントカメラ広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示)※フロントカメラGPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能)※フロントカメラWDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能)※フロントカメラLED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ)※フロントカメラGセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護)※フロントカメラマイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生)※フロントカメラエンジンスタート時連動録画ループ録画(古いファイルの自動更新)フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)
用途 ドライブレコーダー ドラレコ ミラー型 4K 2カメラ 高画質 デジタルミラー 前後同時録画 セット内容 ドライブレコーダー(フロントカメラ) リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m) GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.6m) 取付用バンド×2個 DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m) 取扱説明書(保証書付) 録画中シール ※microSDカード別売 サイズ スクリーン:11.26インチ(IPS液晶) 質量(g) 384、リアカメラ:120(ケーブル含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) リアカメラ:58.5×28×37 記録媒体 microSDカード32~256GB対応(Class10以上推奨 カードは別売です) インターフェース USB TYPE-Cポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口 本体サイズ(mm) W273×H71×D38(取付部含まず) 解像度 ●フロント/4K(3840×2160) ●リアカメラ/Full HD(1920×1080) ※動画・静止画共通 視野角 フロント/対角140°、水平116°、垂直61° 、リアカメラ/対角137°、水平115°、垂直63° フレームレート ●フロント/27.5fps ●リアカメラ/30fps イメージセンサー ●フロント/約829万画素カラーCMOS ●リアカメラ/約200万画素カラーCMOS
ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き RAMASU(ラマス) 3日以内出荷
【ミニLCDプロジェクター RA-B1のおすすめポイント】HDMI入力で投影(スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応)USBメモリーで直接投影(動画/音楽/静止画ファイル対応)明るさ150ANSIルーメン)30~150インチ大画面投影フォーカス手動調整(微調整がしやすい手動タイプ)スピーカー搭載リモコン付き三脚取り付け穴付き(三脚は別売りとなります)
用途 プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアター セット内容 プロジェクター本体 レンズカバー 電源コード 100V 50/60Hz(ケーブル長:140cm) リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売) 取扱説明書/保証書 質量(kg) 1 消費電力(W) 40 電源 AC100V (50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 122×144×165 光源 LED(投影方式:LCD) 解像度 1280×720(HD) 光源寿命 20000時間以上 投影サイズ(対角) 30~150インチ スピーカー 3W×1 インターフェイス USB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm) 明るさ(Lm) 【ANSI(国内検査済)】150 対応解像度 1920×1080(フルHD) 投影距離(m) 0.9~4
保冷剤付きクーラーボックス4.8L GR-CB48シリーズ RAMASU(ラマス) 4日以内出荷
専用保冷剤をフタの内側に取り付けられるから、庫内スペースをムダなく使える!衝撃に強いポリエチレン製(本体外側・フタ)断熱材に保冷力の高い発泡ウレタンを使用持ち運びに便利なハンドル付き
用途 保冷剤付き クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 小型 軽量 4.8リットル キャンプ アウトドア レジャー セット内容 本体、専用保冷剤 質量(kg) 1.15(専用保冷剤含む) 材質(本体) ポリエチレン(本体外側、フタ)、ポリプロピレン(本体内側、ハンドル) 容量(L) 4.8 耐荷重(kg) 80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【本体】300×280×187(ハンドル含む)、【庫内】243×155×147 断熱材 発泡ウレタン 収納の目安 350ml缶6本/500mLペットボトル4本(形状により異なる)
紛失防止タグ付き 自転車ベル TAG BELL(タグベル) RAMASU(ラマス) 4日以内出荷
iPhone・iPadの「探す」アプリで大切な自転車(あるいは荷物)の位置をマップ上に表示して探せる。タグから離れると通知が届く。内蔵スピーカーで音を鳴らして探せる。(アプリとタグが10m以内にある場合)「探す」ネットワークとのすべての通信は匿名で行われ、情報を暗号化してプライバシーを保護。雨の時も安心。水の侵入を防ぐ防水設計。(防水規格IP67)自転車への取付けは簡単。(直径22.2mmのハンドルに対応)プラスドライバー使用連続使用時間は約1年で、ユーザー自身で電池交換が可能。
用途 紛失防止、自転車ベル、音が鳴る、iPhone、iPad、Apple、探す、紛失防止タグ、タグベル、自転車、盗難、紛失 セット内容 紛失防止タグ、自転車用ベル、テスト電池(CR2032)、取扱説明書/保証書 材質 【タグ】ABS樹脂【ベル】アルミ合金/ABS樹脂 質量(g) 【タグ】8【ベル】26 径(Φmm) (ハンドルバー)約22.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【タグ】約32×32×9.6【ベル】約40×40×60 (突起部除く) 連続使用時間 約1年目安 (使用状況による) 通信方式 Bluetooth5.0 電池 CR2032 コイン型リチウム電池 測定距離 限定なし スピーカー 内蔵 (アラーム再生) 互換性 iOS14.5以降/iPadOS14.5以降 防水性 防水 (IP67) 音量(dB) (アラーム)50~55 アプリケーション Apple「探す」 動作温度範囲(℃) -20~60 感知距離(m) (Bluetooth)10以内
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
折りたためるクーラーボックス RAMASU(ラマス) 4日以内出荷
組み立て簡単な折りたたみ式クーラーボックス軽くて頑丈・高断熱の発泡ポリプロピレン製水漏れ対策の『防水バッグ』付き持ち運び・収納に便利な『収納バッグ』付き
用途 折りたたみ クーラーボックス クーラーBOX 保冷ボックス 軽量 キャンプ アウトドア セット内容 本体、フタ、防水バッグ、収納バッグ 材質 本体:発泡ポリプロピレン / 防水バッグ:PEVA / 収納バッグ:PE 色 ブラック 耐荷重(kg) 20
急速缶クーラー 極缶 RAMASU(ラマス) 4日以内出荷
缶・瓶を自動回転させて急速冷却本器に氷と塩を入れて、缶や瓶を回転させることで急速冷却します。(単3形乾電池2本使用 ※別売)マイナス1.5℃まで冷却※氷と塩を入れて5分回転させた場合の目安350ml缶、500ml缶、小瓶などに対応市販されている様々な容器に対応
用途 缶クーラー 急速冷却 電動 缶 ビン 冷やす 350ml 500ml アウトドア キャンプ セット内容 本体一式、吸盤×2(予備含む) 材質 ABS 色 ブラウン 質量(g) 460(乾電池含まず) 電源 単3形乾電池2本使用(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×140×105 対応 350mL缶、500mL缶、小瓶など
自転車用ドライブレコーダー FHDモデル RAMASU(ラマス) 4日以内出荷
専用アプリでスマホと連携リアルタイム映像表示、データ管理などWDR搭載夜間でも鮮明に撮影スライド式マウント工具不要で脱着簡単なスライド式マウントIP65防水・防塵雨でも安心して走行可能Gセンサー搭載衝撃を感知し、自動でファイルをロックループ録画古いデータから上書き保存録音機能音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様 バックアップ電源:ボタン電池 材質 ABS+PC 本体質量(g) 105(付属品一式取付時/約213) センサー Gセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH) 機能 夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF) 解像度 画像:1920×1080P 保証期間 6ヶ月 視野角 対角125°、水平120°、垂直64° 防塵防水性能 IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約35×117×27 入力電源 USB 記録ファイル形式 動画/TS 録画時間 ループ録画:1分/3分 フレームレート 30fps 動作温度範囲(℃) -20~70 カメラ仕様 207万画素CMOS 対応microSDカード 容量8~128GB対応(Class10以上)
自転車用ドライブレコーダー 2Kモデル RAMASU(ラマス) 4日以内出荷
専用アプリでスマホと連携リアルタイム映像表示、データ管理などWDR搭載夜間でも鮮明に撮影スライド式マウント工具不要で脱着簡単なスライド式マウントIP65防水・防塵雨でも安心して走行可能Gセンサー搭載衝撃を感知し、自動でファイルをロックループ録画古いデータから上書き保存録音機能音声を録音可能(オン・オフ切替対応)
仕様 バックアップ電源:スーパーキャパシタ内蔵+ボタン電池 材質 ABS+PC 本体質量(g) 105(付属品一式取付時/約213) センサー Gセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH) 機能 夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF) 解像度 画像:2560×1440P/1920×1080P/1280×720P 保証期間 6ヶ月 視野角 対角130°、水平120°、垂直64° 防塵防水性能 IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約35×117×27 入力電源 USB 記録ファイル形式 動画/MP4 録画時間 ループ録画:1分/3分 フレームレート 30fps 動作温度範囲(℃) -20~70 カメラ仕様 368万画素CMOS 対応microSDカード 容量8~128GB対応(Class10以上)
ヘッドアップディスプレイ スマホ連動 RAMASU(ラマス) 4日以内出荷
Apple CarPlay/Android Auto 対応
ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応
ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能
シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能
FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます
ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要
取り付け簡単:粘着シート式
用途 ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品 色 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×162×111(設置時※台座・突起部含む) セット内容 本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください 質量(g) 約330 消費電力(W) 5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【スクリーン】約150×3×76 電源電圧(V) 11.5~16.5 消費電流(A) 0.45 出力電流(mA) 【USB】500 解像度 【スクリーン】480×240 Bluetooth バージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル) 通信距離(m) 約10、【マイク】約0.5~2 動作温度範囲(℃) 0~75
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
LEDホームプロジェクター RAMASU(ラマス) (2件のレビュー) 当日出荷
驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース
質量(g) 約1810 明るさ(Lm) 104 解像度 800×480(サポート1920×1080) 仕様 5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカー セット内容 プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約270×105×220 インターフェース HDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2 コントラスト比 1000:1 保証期間 6ヶ月 LED 100W 画面サイズ (投影)30~120インチ LED寿命(時間) 30000 対応ファイル 映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG