カテゴリ

  • オフィスサプライ(15)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(3)
  • 医療・介護用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • イワキ
  • モノタロウ(5,913)
  • ホンダ(316,288)
  • MAZDA(マツダ)(217,153)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,399)
  • ミツビシ(138,056)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,922)
  • ニッサン(88,114)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,609)
  • スズキ(68,859)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,771)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,584)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,310)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(12)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ホースタイプイワキ(32件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
チャッキバルブ イワキチャッキバルブイワキ(6件のレビュー)
4,999税込5,499
1個
当日出荷
吐出側ホースに取り付けて使用します。 オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ設定圧力(MPa)0.17±0.04材質(本体)PVC材質(スプリング)ハステロイ適合ポンプB11・16・21・C16・21
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ イワキマグネットポンプMDシリーズ ネジタイプイワキ(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1台ほか
当日出荷から27日以内出荷
高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプ MD イワキマグネットポンプ MDイワキ
14,980税込16,478
1個(1個)
当日出荷から120日以内出荷
マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。
電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。
ダイアフラム式エアーポンプ APN イワキダイアフラム式エアーポンプ APNイワキ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
吸気側は真空ポンプ、送気側はコンプレッサー・ブロワーとして使用できるダイアフラム式のエアーポンプです。 高効率モーター・特殊ダイアフラムの採用や、ベアリングのクリープ防止対策・コネクティングロッドの強度アップなどにより、高い真空性能・始動特性・耐久性が得られます。 モーター直結のダイアフラムポンプのため、カーボン・油などの混入がなく、外部との気密が保たれているので、清浄なエアーを必要とする用途に最適です。
材質(ダイアフラム)フッ素ゴム(FKM)流体空気電源(V)AC100(電源プラグの付属なし)
ユニオン継手(MD用) イワキユニオン継手(MD用)イワキ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2個)
7日以内出荷
材質(Oリング)FKM
電磁定量ポンプ EHN イワキ電磁定量ポンプ EHNイワキ
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
●デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。●エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。●BN11VCMR-NAEは、自動エアー抜き機構を装備しており、ポンプ室に混入したエアーは自動的に排出します。長時間運転停止した後の再運転時でもガスロックしません。●BN11VCMR-NAEは、次亜塩素酸ナトリウムなどの発泡性薬液でもガスロックすることなくスムーズに注入できます。
ストローク数(spm)1~360
小型マグネットポンプ MD-F型 イワキ小型マグネットポンプ MD-F型イワキ
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から27日以内出荷
強酸などの高比重液の取扱いが可能な小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 インペラは比重に応じ3種類を標準化し取扱い液に応じ自由に選択することができる。 ポンプ部の液洩れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス接続方法ネジ駆動方式モーター材質(ケーシング)CFRETFE粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
マグネットポンプ ホースタイプ本体セット イワキマグネットポンプ ホースタイプ本体セットイワキ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から18日以内出荷
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
マグネットポンプ ネジタイプ本体セット イワキマグネットポンプ ネジタイプ本体セットイワキ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高性能小型マグネットポンプMDシリーズ(標準仕様)の内部交換パーツになります。フロントケーシング・スピンドル・インペラ・Oリング・リアケーシングのセットになります。
エアーポンプ(電磁式) イワキエアーポンプ(電磁式)イワキ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
電磁石と永久磁石の吸引・反発による往復運動によりダイアフラムを駆動する、電磁式エアーポンプです。 小型・軽量・低騒音設計により、医療機・分析機をはじめとする各種装置の組込み用としてご利用いただけます。
寸法(mm)78×144.5×64質量(g)640流体空気到達圧力(kPa)81.3絶対最大吐出量(L/min)6接続口外径Φ5mm
小型マグネットポンプ MD型 イワキ小型マグネットポンプ MD型イワキ(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
3日以内出荷から27日以内出荷
信頼性の高い小型マグネットドライブ式シールレスポンプ。 医療装置・分析装置・恒温槽・表面処理などの装置組込みをはじめ各種薬液移送に使用されている。 ポンプ部の液漏れがなくシール交換の手間も追放。コンパクト設計と相まって装置組込みに最適なポンプ。
仕様軸封方式:シールレス温度(℃)使用液:0~80駆動方式モーター材質(ケーシング)GFRPP粘度(mPa・s)30(比重1の場合)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
チャッキバルブ イワキチャッキバルブイワキ
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
吐出側ホースに取り付けて使用します。オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
用途オーバーフィード防止、サイフォン防止、薬液逆流防止
自吸タンク(MD用) イワキ自吸タンク(MD用)イワキ
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(Oリング)FKM
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ユニオン継手 イワキユニオン継手イワキ
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
デジタルカフ圧計 イワキデジタルカフ圧計イワキ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
測定範囲Tモード/0~63H2O、Lモード・Fモード/0~126H2O電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定モードTモード/気管内チューブ使用時、Lモード/ラリンゲルマスク使用使用時、Fモード/制限無しアズワン品番8-8378-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10017000025医薬品医療機器等法一般医療機器
成人用テスト肺 C-Lung 1000 10個入 イワキ成人用テスト肺 C-Lung 1000 10個入イワキ
15,980税込17,578
1箱(10個)
15日以内出荷
人工呼吸器の使用前点検や機能試験に使用できるディスポーザブルタイプの成人用テスト肺です。単回使用の製品で衛生的です。病院内、研究施設、在宅環境で臨床使用する前に人工呼吸器や呼吸回路に取り付けテストできます。軽量でコンパクトです。従量式(VCV)、従圧式(PCV)でもコンプライアンス20ml/cmH2Oをターゲットに設計開発しています。
仕様コンプライアンス:20mL/cmH2O材質バルーン/ポリエチレン、コネクタ(OD5)/ポリカーボネート、バンド/ナイロン寸法(mm)176×126×65容量(mL)500質量(g)61抵抗20cmH2O/L/secアズワン品番65-8640-21
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
ステンレス製白金線・白金耳 SOシリーズ イワキステンレス製白金線・白金耳 SOシリーズイワキ
43,980税込48,378
1箱(100本)
8日以内出荷から31日以内出荷
滅菌処理後、繰り返し利用でき経済的
材質ステンレス持ち手扁平型
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ電磁定量ポンプEHNシリーズイワキ
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷
付属品チャッキバルブ (CAN-2-L)、ブレードホース (Φ4×Φ9 または Φ8×Φ13 PVC製 3m)材質(Oリング)EPDM、(ガスケット)PTFE、(ダイヤフラム)PTFE+EPDM (EPDMは非接液)、(バルブガイド)PVC、 (バルブシート)EPDM、(ボール)SUS316、(ポンプヘッド)PVC表示LCD 4桁 運転状態、設定値等入力パルス/STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz 単相ホース口径(Φmm)8×12 or 9×12最大吐出圧力(MPa)0.2防塵防水性能IP66相当ストローク数(spm)1~360運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm継手マルチ継手材質記号VHコントローラー型式Rタイプコントローラ種類標準型