図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
計量ガンノズル(オイル) NEXT/2 w/rigid BSP(K600PIUSI4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
手元で楽々、簡単操作
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G3/4メス質量(kg)2.9最大吐出量(L/min)8~60吐出圧力(MPa)7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)壁掛け式 CUBE 56/33 100-110V 60HZ 壁掛式PIUSI8日以内出荷
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガンが標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)10(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)46ホース内径(Φmm)19(吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.15計量方式機械式定格時間(分)連続運転可能設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
バッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24VPIUSI4日以内出荷
AdBlueR(アドブルー)の小分けに
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
キャリー式で運びやすい
重機や車のバッテリーから電力供給が可能
小型ながら毎分30Lの吐出量
貨物車、建設機械、農業用機械等の大型車両の給油に最適
ポンプセットが1BOXに収まったアドブルーポンプセット
付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)16電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)10ホース長さ(m)2(吸入)6(吐出)ノズルATNH-20Ad定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24VPIUSI4日以内出荷
アドブルー用
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。
ホースニップル付でホースを差し込むだけ
樹脂製で軽量、コンパクト
サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
アクアシステム アドブルー用ポンプ AC12V SUZZARABLUE DCPUMP 12VPIUSI4日以内出荷
アドブルー用
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。
ホースニップル付でホースを差し込むだけ
サーマルプロテクタ内蔵で安全
付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)12揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー
定量プリセット可能タイプ PRESET METER K500nozzlePIUSI4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
オイルの管理でコスト管理 計る・量る・止める定量プリセット可能タイプ
手元で楽々、簡単操作
満タンになれば自動ストップ
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
先端のノズルはオートマチックノズルタイプ
電池ユニットは完全にシール分離構造で安心
材質AL、PP、FRP、鉄、SUS接続口径G1/2メス質量(kg)1.7最大吐出量(L/min)1~30吐出圧力(MPa)0.21~7使用可能液体オイル適合粘度(C・P)2,000以下継手スイベルパイプ外径(Φmm)27
計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325_XPIUSI4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
満タンになれば自動でストップするガンノズル
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
手元で楽々、簡単操作
満タンになれば自動ストップ
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
材質本体:SUS、PP パッキン:FKM質量(kg)0.7最大吐出量(L/min)15~45吐出圧力(MPa)0.35使用可能液体アドブルー・水継手ホースニップル(外すとG1)パイプ外径(Φmm)19
計量ノズル 水・アドブルー用タイプ AUTOMATIC NOZZLES SB325 METERPIUSI4日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利
満タンになれば自動でストップするガンノズル
アドブルー・水用
電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。
液体の管理でコスト削減
握れば吐出、離せば止まる
レバー引っ掛け付
流量計付
材質本体:PP、SUS パッキン:FKM質量(kg)1最大吐出量(L/min)15~45吐出圧力(MPa)0.15~0.35使用可能液体アドブルー・水継手ホースニップル(Φ20)外すとG1パイプ外径(Φmm)19
簡易機械式流量計 K33 METER VER.D LTR/BSPPIUSI4日以内出荷
液体の管理に最適
吐出量を計る機械式流量計
大型なので、遠くからも見やすい表示になっています
機械式の為、引火や爆発の心配なし
4方向に移動自由自在
キャリブレーション(校正)が可能
レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 :6桁(999999)材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)最大吐出量(L/min)20~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)1計量方式機械使用可能液体灯油・軽油繰返し精度(%)0.2
簡易機械式流量計 K33 OIL METER VER.DPIUSI4日以内出荷
液体の管理に最適
吐出量を計る機械式流量計
大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。
機械式の為、引火や爆発の心配なし
4方向に移動自由自在
キャリブレーション(校正)が可能
レバーを回してリセット簡単
仕様トータル精算 3桁:(999.9/右目盛0.1)材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)最大吐出量(L/min)20~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)1計量方式機械使用可能液体オイル適合粘度(C・P)1,000以下繰返し精度(%)0.2
計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 CUBE 70MC 100-110V 50/60Hz 壁掛式PIUSI8日以内出荷
ポンプと流量計を組み合わせた便利なシステム
CUBE-70K(灯油・軽油用/壁掛)
灯油・軽油の計量給油
ガソリンスタンドのイメージで灯油・軽油を汲み出します。
ポンプと流量計がひとつのボックス
今まで置場に困っていたガンノズルをコンパクトに収納できます。
量を管理することにより、省エネにもつながります。
取り出した量が一目でわかる
使用量の管理ができる
小分け容器が満タン時、自動ストップで溢れる心配なし
連続運転可能
流量計やオートストップガン標準装備
ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる
付属品吐出ホース、耐油ゴムホース(Φ20×4m)材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式CUBE-70K質量(kg)25電流(A)5.5電源(V)100揚程(m)8(押上)2(吸込)最大吐出量(L/min)70ホース内径(Φmm)25(吸入・吐出)電源コード(m)2ホース長さ(m)2(吸入)4(吐出)吐出圧力(MPa)0.13計量方式プリセット式設置方式壁掛式使用可能液体灯油・軽油ノズルタイプオートストップガン
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 PIUSIポンプPIUSI3日以内出荷
PIUSI製オートストップガンノズルが作動する、自吸式ダイヤフラムポンプです。※イタリア製
用途IBCコンテナの上方(天板や側面)に配置し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で給水します。材質本体部/ポリプロピレン、他PTFE質量(kg)7電源(V)100最大吐出量(L/min)34
アドブルー用ドラムセット SZARABLUE DRUM 100V/50-60PIUSI4日以内出荷
AdBlueR(アドブルー)の小分けに
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
樹脂製ドラム缶に取付が可能なドラム缶専用ポンプ
ドラム缶上部に確実に固定する為安全に使用できます。
オプションでトロリー付の移動型にも変更可能です。
ドラム缶上面に確実に固定をすることで、移動時や給油時の安全を確保
手動ガンノズル付で小分けしやすい
付属品電源コード適合200L樹脂製ドラム缶用材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラムポンプ式電源(V)100揚程(m)6(押上)適合規格電気用品安全法最大吐出量(L/min)20ホース内径(Φmm)20電源コード(m)2ホース長さ(m)4ノズルGN-PPS25-Ad使用可能液体アドブルー