ダイヤモンドペースト(油溶性)旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷
高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。
優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。
錆びやすい材料の加工。
高い加工能率性。
広い面積の材料に有効。
用途一般加工用
超硬合金・工具鋼等・その他金属
ダイヤモンド・貴石
金属顕微鏡試料
軟質金属・その他仕様油性適合材各種金属、貴石
シルバーⅡ《乾式、エンジン用》旭ダイヤモンド工業(7件のレビュー)当日出荷
コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝チップ厚さ(mm)2.8穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材コンクリート、モルタル、U字溝外径(mm)302
メリット《湿式、一般工事用》旭ダイヤモンド工業(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用適合材アスファルト・コンクリート
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ダイヤモンド希釈液(油溶性)旭ダイヤモンド工業当日出荷
錆びやすい材料の加工
高い加工能率性広い面積の材料に有効
用途ダイヤモンドペーストの希釈液仕様油溶性トラスコ品番297-9527
ゴールド旭ダイヤモンド工業5日以内出荷から6日以内出荷
切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品
用途コンクリート、タイル、レンガ適合材コンクリート、タイル、レンガ
サーフェイス旭ダイヤモンド工業当日出荷
チップ間を樹脂で埋め、加工時の振動が少なくチッピングに効果的
用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)M10ネジ適合材花崗岩全般、コンクリート
ブルー《オフセット》旭ダイヤモンド工業当日出荷から32日以内出荷
安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ特許・実用新案申請中(保護カバー)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
マーブル旭ダイヤモンド工業当日出荷から7日以内出荷
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦チップ厚さ(mm)1.8適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ライトグリーン《Uカッタ》旭ダイヤモンド工業5日以内出荷
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタルチップ厚さ(mm)10.0穴径(Φmm)10.0形状5R適合材コンクリート、モルタル
ライトグリーン《Vカッタ》旭ダイヤモンド工業7日以内出荷
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタルチップ厚さ(mm)10.0穴径(Φmm)10.0形状90度V適合材コンクリート、モルタル
ライトグリーン《ダブルカップ》旭ダイヤモンド工業6日以内出荷
各種コンクロートの平面、曲面、コーナー部の研削作業に最適な普及品
用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)10.0適合材コンクリート
ライトグリーン《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業6日以内出荷
高能率研削が可能な優れた切れ味を発揮するコンクリート専用の普及品
用途コンクリートチップ厚さ(mm)7.0穴径(Φmm)20.0適合材コンクリート
プライムカップ《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業6日以内出荷
切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール
用途花崗岩全般チップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般
ブルー《ダブルカップ》旭ダイヤモンド工業5日以内出荷から6日以内出荷
各種石材のコーナー部分の研削作業に最適
用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般、コンクリート
ブルー《シングルカップ》旭ダイヤモンド工業6日以内出荷から9日以内出荷
各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適
用途花崗岩全般、コンクリートチップ厚さ(mm)7.0適合材花崗岩全般、コンクリート
ニューゴールド旭ダイヤモンド工業6日以内出荷から7日以内出荷
チッピング軽減と切れ粉の排除、刃先の空冷効果に優れたウェーブタイプ
用途コンクリート、タイル、レンガ適合材コンクリート、タイル、レンガ
ダイヤモンド ボンド ドレッサー旭ダイヤモンド工業当日出荷から5日以内出荷
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用全長(mm)50外径(Φmm)11
ダイヤモンド ボンド ドレッサー旭ダイヤモンド工業当日出荷から5日以内出荷
超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。
廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。粒度M(中目)全長(mm)50外径(Φmm)11径(Φ)×全長(mm)50×11