6kg洗濯機MAXZEN(2件のレビュー)4日以内出荷
付属品給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm質量(kg)30種類縦型洗濯機寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835RoHS指令(10物質対応)対応
全自動洗濯機MAXZEN(6件のレビュー)3日以内出荷
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。
洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。
衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、
洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個)質量(kg)30種類縦型洗濯機定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60共用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
1ドア冷蔵庫MAXZEN(6件のレビュー)3日以内出荷
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111
138L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN(1件のレビュー)3日以内出荷
コンパクトながらも大容量。省エネ&静音設計。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、冷蔵室ポケット:小×2、冷蔵室ポケット:大、冷凍室ポケット、フリーケース、仕切り棚(冷凍室用)、仕切り棚:大×2、仕切り棚:小、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)34定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:49(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8騒音値(dB)27dB冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応定格内容積(L)138(冷凍室:40 冷蔵室:98
モニターMAXZEN3日以内出荷
仕事も遊びも、100Hzでスムーズ&快適。スピーカー搭載でデスクまわりもすっきり。1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。モニターにスピーカーを内蔵しているので、ゲームや映画なども、快適に楽しめます。
付属品スタンドアーム×1、スタンドベース×1、スタンド固定ネジ×1、ACアダプター×1、HDMIケーブル×1、取扱説明書×1部表面処理非光沢対応フリッカーフリー機能Adaptive-Sync、DCR、ブルーライト軽減、MPRT、各種モード設定、オーバードライブ、色設定、オフタイマー表示色1670万色解像度1920×1080使用環境【温度】5~35℃【湿度】80%以下応答速度6ms(GtoG)入力端子HDMI 1.4×1、VGA(D-Sub15ピン)×1視野角(左右:上下)約178°: 約178°VESAマウント(mm)75×75スピーカー2×1.5W端子【ヘッドホン】×1保管環境【温度】-15~45℃【湿度】90%以下RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)【標準】250【最小】230可動範囲(°)【チルト】-7~14 (±2)
85L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN3日以内出荷
★ コンパクト&シンプルで使いやすい一人暮らしの方はもちろん、2台目の冷凍冷蔵庫としてもおすすめのコンパクト設計。インテリアの邪魔にならないシンプルデザイン。★ コンパクトながらも大容量コンパクトな見た目でありながらも満足の大容量!購入した様々な食品をしっかり保存できます。★ 仕切り棚丈夫で傷つきにくい。手前に引くだけで簡単に取り外しできるので、庫内の整理に便利です。★ フリーケースかさばる野菜や果物などをまるごと収納できます。透明だから、中身の確認もラクラク!★ 冷蔵室ポケット(小)調味料などの小さな容器の収納におすすめ。卵も付属のケースで安全に保管できます。★ 冷蔵室ポケット(大)2Lペットボトルや1L紙パックなど、高さのある容器が余裕で収納できます。★ 家計にやさしい省エネ設計毎日使うものだから、省エネ性能にもこだわりました。★ 静音設計で快適ファンを使わない冷却方式を採用!生活空間に置いても音が気にならない★ 8段階の温度調節機能庫内に入れる食品の量や周辺環境に合わせて自由に温度調節ができます。★ 耐熱性の天板を使用冷蔵庫の上は耐熱板になっていて、電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 内部を明るく見やすくドアを開けるとライトが自動で点灯。庫内が明るくなり、食品が見やすくなります。★ 製氷皿付きで便利付属の製氷皿で一度に12個の氷を作ることができます。
112L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN3日以内出荷
★ コンパクトながらも大容量・冷凍室 25Lドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい・冷蔵室 87L3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納★ たっぷり入る冷蔵室高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。
液晶モニターMAXZEN3日以内出荷
★ FULL HDのクリアな画質1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま映し出します。★ 視野角178°を実現のIPSパネル搭載視野角による色変化や輝度変化が少ないIPSパネル搭載で、どの角度から見ても色の再現が崩れず快適に映像を楽しめます。★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかな美しい画質99%sRGBと1670万色でより一層こまやかな色合いの表示を実現し鮮やかで美しい映像を楽しむことができます。★ 目に優しい快適設計ノングレア(非光沢)モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーフリー機能目の負担の原因となるフリッカーを抑え、長時間の使用にもおすすめです。★ Adaptive-Sync対応画面のカクツキや遅延を抑えることができるためゲームのプレイにもおすすめ★ 目にやさしいブルーライト軽減目の疲れの原因にもなるブルーライトの量を軽減。長時間の使用でも快適に使用することができます。★ 見やすい角度に調節可能画面を前後に傾けて見やすい角度に調節できます。※液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。★ 壁掛けやアームの取り付けが可能VESAマウント対応のため市販の壁掛け金具やアームに取り付けて使用できます。★ 3辺フレームレス採用省スペースでマルチモニターにも最適
コントラスト比1500:1解像度1920×1080入力端子HDMI 2.0×1、DisplayPort1.4×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS
31L 1ドア冷凍庫MAXZEN3日以内出荷
2台目冷凍庫に!コンパクトで冷蔵に切り替えも!!!
付属品取扱説明書(保証書)、霜取りヘラ、製氷皿質量(kg)16外形寸法(mm)W474×D450×H496電源(V)AC100~ 50/60Hz定格消費電力(W)60電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なし)アース線の長さ(m)約2.0冷媒ノンフロン R600a運転音28dBRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)111h/年定格内容積(L)31
87L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN3日以内出荷
★ スマートで使い勝手抜群1人暮らしの方はもちろん、セカンド冷蔵庫としてもおすすめ!★ コンパクトながらも大容量コンパクト設計ながらも満足の大容量でたくさん買い物をしてしっかり保存できます。★ 冷凍室26L冷凍食品やアイスの箱など、かさばる食品も楽々収納!★ 冷蔵室61L見た目以上にたっぷり収納が可能です。★ 8段階の温度調節が可能内容量に合わせて温度調整することでさらに省エネに!★ 耐熱版冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます。
130L 2ドア冷凍冷蔵庫MAXZEN3日以内出荷
置きやすいから暮らしが変わる、大容量・静音・省エネで幅44cmのスリム冷蔵庫。
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、フリーケース、冷蔵室ポケット×2、冷蔵室ポケット(大)、冷凍室棚(冷凍室用)、冷蔵室仕切り棚(大)×2、冷蔵室仕切り棚(小)質量(kg)27電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約2定格消費電力(W)70(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×490×1285冷却方式直冷式(庫内温度調節ダイヤル付き)運転音(dB)26使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロンR600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)244/年(50/60Hz共通)定格内容積(L)130(冷凍室37/冷蔵室93)
47L冷蔵庫(ペルチェ式)MAXZEN3日以内出荷
★ 静音・低振動のペルチェ式運転音約38dB 図書館・市内の深夜ほどの静けさ★ 使いやすいサイズ感コンパクトな見た目でもしっかり入る45L製氷室がついていないので広々使えます。★ 整理しやすいドアポケット2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物と細かい小物を分けて収納できる便利なポケット。★ 取り外せる仕切り棚入れるものに合わせて自由自在に調節可能!仕切り棚は2つ付属しています。★ 温度調節ダイヤル庫内上部の温度調節ダイヤルを回し、庫内の内容量に合わせて温度調節を設定することができます。温度は1(弱冷)~3(強冷)の3段階で右に回すほどよく冷えます。0でスイッチが切れます。★ 耐熱仕様の天面冷蔵庫の上は耐熱板になっているため電子レンジ等を置くことができます★ 調節脚本体は水平になるよう高さを調節できます。★ 庫内灯ドアを開けると自動でライトが点灯庫内が明るくなり食品が見やすくなります
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
プロジェクターMAXZEN3日以内出荷
★ 連続再生時間コードレス 約2時間AC接続時 約8時間コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!締め切ったブラインドカーテン家にロールカーテンを設置キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影★ おすすめアプリ搭載済みWi-Fiに接続してすぐに楽しめるYoutube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!★ Android11搭載その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPadAndroid※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属★ 大画面で地デジや録画も楽しめる付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影10インチ~100インチまで対応★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
プロジェクターMAXZEN3日以内出荷
★ 連続再生時間コードレス 約1.5時間AC接続時 約8時間コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!締め切ったブラインドカーテン家にロールカーテンを設置キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影★ おすすめアプリ搭載済みWi-Fiに接続してすぐに楽しめるYoutube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!★ Android11搭載その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPadAndroid※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属★ 大画面で地デジや録画も楽しめる付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影10インチ~100インチまで対応★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
プロジェクターMAXZEN3日以内出荷
★ 連続再生時間コードレス 約1.5時間AC接続時 約8時間コンパクトサイズだから、リビングや寝室など設置場所を選ばずスッキリ設置でき、使いたいときにすぐ取り出せます。さらに、内蔵バッテリー搭載でコードレスで持ち運びも可能!自宅でも外出先でも、大画面の映像を手軽に楽しめます。★ 壁が無くても工夫すると投影場所は作れます!締め切ったブラインドカーテン家にロールカーテンを設置キャンプ中のテントにもホワイトボードに投影★ おすすめアプリ搭載済みWi-Fiに接続してすぐに楽しめるYoutube 、Netflixなどのアプリは既にインストール済み!★ Android11搭載その他アプリもGoogle Playストアからインストールが可能です。※ほかのアプリをダウンロードすることも可能ですが、互換性の問題により、完全に動作しない可能性があります。★ ミラーリング対応スマートフォンの画面をワイヤレスで投影。動画や写真なども大画面で楽しめます。★ iPhone/iPadAndroid※一部スマートフォンやコンテンツには対応していない場合があります。またアプリの追加ダウンロードが必要な場合があります。★ 有線でも接続可能プロジェクターとスマートフォンを優先で接続することも可能です。USB Type-C付属★ 大画面で地デジや録画も楽しめる付属のHDMIケーブルで各種プレイヤーとつなぐだけで設定は簡単です。※地デジやBSCSの視聴などには別途チューナーが必要です。★ 大迫力の100インチ投影10インチ~100インチまで対応★ このプロジェクターなら、10インチの省スペース利用も、100インチのダイナミック体験もこれ1台。近距離投影OKなので、設置場所を選びません!
4K対応GoogleTVMAXZEN3日以内出荷
★ 動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。★ ネット動画を大画面で楽しみたい方へ「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメお手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ 美しい映像を実現豊かな色彩と鮮明な映像が実現、細部まで鮮やか。「DolbyVision」「HDR10」「HLG」規格に対応。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べて、より色の緻密さや広い明るさの幅を表現でき、立体感のある鮮明な映像を表現。★ DolbyAtmos for TV最新の立体音響技術で、あなたの周りを包み込み、映画やドラマ、音楽などを没入感たっぷりに楽しむことが可能です。★ 豊富な入出力端子★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
60L 前開き冷凍庫MAXZEN3日以内出荷
★ 3段階の温度調節ダイヤル付き!食品の量やお好みで温度の調節が可能。コインやマイナスドライバーで回すのので、誤操作による設定温度のズレを防ぎます。・メモリ強(約-24℃以下):食品の量が多い時、ドアの開閉が多い時・メモリ中(約-18~-24℃):食品の量が多い時、冷凍庫周辺の温度が高い時・メモリ弱(約-12~-18℃):食品の量が少ない時★ コンパクト設計カウンターキッチンの下などのちょっとした空間に収まります。※高さ約95cm以上のカウンターキッチンにすっきり収まるサイズです。★ シンプルデザインインテリアに馴染むシンプルなデザインだから、リビングなどに置いてもOK!★ 置く場所を選ばない静音設計・運転音27.9dB/30.1dB(50/60Hz)ファンを使用しない冷却方式のため運転音はとても静か。キッチンやダイニングでも音が気にならず快適に過ごせます。★ 食品をきれいに整理整頓!サイズの異なるクリアケースを様々な食品に合わせて使い分け、すっきり収納できます!前開き&クリアケースだから中の確認も一目でOK!★ 取っ手付きで使いやすいケース使い勝手を考え、ケースは取っ手付きを採用。簡単に食品の出し入れができるので、奥に入れた食品が眠ったままを防げます!★ コンパクトなのに大容量大容量60L
GoogleTVMAXZEN3日以内出荷
★ 動画配信サービスも地上波も見たいもの全てを楽しむスマートテレビNETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、GooglePlay搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。★ ネット動画を大画面で楽しみたい方へ「Chromecast(機能)」が搭載(built-in)されているため、スマホやタブレットを連携させることで今まで小さい画面で見ていた動画やゲームを大画面で楽しめます。★ ゲームがお好きな方にもオススメお手持ちのゲーム機などにもお使いいただけるため、ゲームの魅力を大画面かつ高画質でお届けいたします。★ Dolby Audio(TM)対応Dolby Audio(TM)搭載で、迫力のあるサウンドを演出します。★ 裏番組も同時に録画できるWチューナー搭載同時刻に見たい番組が重なっても見逃しの心配無し!大好きなアーティストもスポーツも楽しめます。★ 外付けHDD録画USB外付けHDD(別売)を接続することでレコーダーが無くても、かんたんに番組の録画ができます。★ 豊富な入出力端子★ 壁掛け対応ですっきりスタイリッシュ※市販の壁掛け金具を使用して取り付けることができます。★ 美しい映像を実現よりリアルに、圧倒的な色彩美High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)で明るさの幅が広がりより自然な色彩に。★ アプリへのダイレクトボタン付きで、簡単にコンテンツの検索やアプリの操作が可能。NETFLIXやYouTubeへすぐに繋げることができるダイレクトボタンを備えております。★ リモコンで音声操作が可能Googleアシスタント搭載で映画や番組を探したり、気分にあったオススメを尋ねたり、様々な音声操作ができます。
液晶モニターMAXZEN3日以内出荷
★ フルHD画質のクリアな画質★ 1920×1080の高画質でリアルな色彩を美しいまま再現★ 鮮やかな黒を表現 VAパネル搭載幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。★ 99%sRGBと1670万色で鮮やかで美しい画質99%sRGBと1670万色によってより細やかな色合いの表示を可能にし、鮮やかで美しい映像を楽しめます。★ 目に優しい快適設計ノングレア(非光沢)液晶モニターは反射や映り込みが少ないため、目に与える負担が少なく長時間の使用にもおすすめです。★ 画面のチラつきを抑えるフリッカーレス設計目の負担の原因となるフリッカーを抑え長時間の使用にもおすすめです。★ FreeSync対応画角の遅延やカクツキが無く、ゲーム好きの方も快適にプレイできます。★ 目に優しいブルーライトカット目の疲れとされるブルーライトの量を軽減することで、快適に視聴できます。★ 見やすい角度に調節可能前後に動かし見やすい角度に調節できます。※液晶パネルを強く押さないでください。破損や転倒の原因になります。★ 壁掛けやアームの取り付けが可能!VESAマウント対応のため壁掛けやアームに取り付けて使えます。★ ベゼルレスフレーム採用・超薄型フレームレスで大画面同じサイズの通常モニターと比較しても、より大画面の作業スペースを確保できます。映画・ゲーム・仕事でも画面により集中できます。・省スペースでマルチモニターにも最適超薄型フレームなのでディスプレイを並べて置いても画面と画面のつなぎ目が邪魔になりません。
コントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式VA
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09