カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(7)
  • 物流/保管/梱包用品/テープ(6)
  • オフィスサプライ(15)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(2)
  • 切削工具・研磨材(175)
  • 作業工具/電動・空圧工具(49)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(10)
  • 自動車用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • RELIEF
  • モノタロウ(5,921)
  • ホンダ(316,429)
  • MAZDA(マツダ)(217,176)
  • 三菱ふそう(209,582)
  • SMC(208,976)
  • トヨタ(140,410)
  • ミツビシ(138,065)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,919)
  • ニッサン(88,133)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,967)
  • スズキ(68,904)
  • BIGM(丸山製作所)(66,167)
  • スバル(61,782)
  • 日野自動車(47,263)
  • Kawasaki(43,598)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,311)
  • KTM(36,224)
  • メディアカバーマーケット(35,800)
商品レビュー
  • 以上(62)
  • 以上(85)
  • 以上(90)
  • 以上(94)
価格
  • 1,500円以下(162)
  • 1,500-10,000円(113)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF六角軸ショートドリル(チタンコーティング)RELIEF(98件のレビュー)
559税込615
1パック(2本)ほか
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線RELIEF(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.2軸径6.35材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材各種金属
六角軸コンクリートドリル RELIEF六角軸コンクリートドリルRELIEF(23件のレビュー)
569税込626
1本ほか
当日出荷
用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
トリマービットストレート RELIEFトリマービットストレートRELIEF(25件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
六角軸 ツイストブラシ ステンレス線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ ステンレス線RELIEF(6件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途ステンレスやアルミ、金属製品の表面処理やバリ取りに。ステンレスのパイプ内面研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13軸径6.35材質ステンレス線(SUS304)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材ステンレス、アルミなど
六角軸 ツイストブラシ 真鍮線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ 真鍮線RELIEF(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途真鍮や銅製品、木材の表面処理やバリ取りに。真鍮や銅パイプの内面の研磨や清掃に。ブラシ長(mm)60線径(Φmm)0.13材質真鍮線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材真鍮・銅、木材など
トリマービット12本組 RELIEFトリマービット12本組RELIEF(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(12本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
六角軸 ツイストブラシ ナイロン線 RELIEF六角軸 ツイストブラシ ナイロン線RELIEF(4件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
用途金属や非鉄金属、樹脂製品のツヤ出しや清掃に。ナイロンのパイプ内面研磨、清掃に。ブラシ長(mm)60軸径6.35材質ナイロン線(ナイロン66)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600適合材金属・非鉄金属、樹脂など
六角軸 ホイールブラシ(真鍮線) RELIEF六角軸 ホイールブラシ(真鍮線)RELIEF(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮線適合材金属
マジックバフ RELIEFマジックバフRELIEF(29件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
外径(Φmm)125
六角軸 ダイヤモンド砥石 RELIEF六角軸 ダイヤモンド砥石RELIEF(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。砥粒電着ダイヤモンド許容回転数(min-1[r.p.m])18000適合材一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など六角軸対辺(mm)6.35
トリマービットボーズ面 RELIEFトリマービットボーズ面RELIEF(13件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
ヒートガン RELIEFヒートガンRELIEF(14件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個質量(kg)0.7コード長さ(m)1.8本体寸法(mm)275×80×190定格使用時間(分)20風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
六角軸 軸付砥石 金属用(WA) RELIEF六角軸 軸付砥石 金属用(WA)RELIEF(1件のレビュー)
639税込703
1個ほか
当日出荷
用途金属用 一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に 金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に軸径(Φmm)6.35(六角軸)粒度#60使用可能機種電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト使用砥石WA材適合材金属最大許容回転速度(min-1[r.p.m])5000
細径ドリルセット RELIEF細径ドリルセットRELIEF(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(10本組)ほか
当日出荷
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
発泡スチロールカッター RELIEF発泡スチロールカッターRELIEF(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様直線カット・切り抜き・穴あけ用先端付属トラスコ品番859-2969
六角軸 座ぐりドリル RELIEF六角軸 座ぐりドリルRELIEF(6件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
薄型ダイヤモンドカッター RELIEF薄型ダイヤモンドカッターRELIEF(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
速い切断スピードと切断面の仕上がりの美しさをあわせもつ製品です。薄型タイプなので切断時の抵抗が減少し、素早くきれいに対象物を切断することができます。
用途磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品など切断ができます。外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)タイプ乾式適合材磁器タイル・カワラ・レンガ・コンクリート製品・御影石・建築用石材・塩ビパイプ・樹脂製品などダイヤ層幅(mm)6
六角軸ショートドリル組 RELIEF六角軸ショートドリル組RELIEF(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
材質母材:HSS鋼仕様10本組 六角軸ショートドリル組 鉄工用トラスコ品番859-2416セット内容2.0-2.3-2.5-3.0-3.2-3.5-4.0-4.5-4.8-5.0mm
アジャストピンレンチ RELIEFアジャストピンレンチRELIEF(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用範囲(mm)10~30
ダイヤモンドドレッサー GD-160用 RELIEFダイヤモンドドレッサー GD-160用RELIEF
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベンチグラインダーの研削砥石用の凸凹をきれいに修正できます。
用途ベンチグラインダー専門粒度#46
軸付切断砥石 RELIEF軸付切断砥石RELIEF(9件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5枚)
当日出荷
用途鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなどの精密切断加工に。切断対象鉄板、アルミ、銅、真鍮などの薄板、パイプなど適合30752軸径(Φmm)2.35砥材WA材穴径(Φmm)1.80砥石径(Φmm)22
サンディングネット RELIEFサンディングネットRELIEF(3件のレビュー)
639税込703
1セット(3枚)
当日出荷
網目状の特殊研磨材で目詰まりしません。裏表両面が使えて経済的です。電動サンダーに取付けての研磨や、手研磨としても使用できます。
用途木材、金属、樹脂などの研磨、サビ、ペンキ、汚れ落としなどに。基材ポリエステルクロス種別クランプ式寸法(mm)228×93砥材A材タイプ乾式/湿式兼用砥粒A材適合材木材、金属、樹脂
ダイヤモンドコーナーカッター RELIEFダイヤモンドコーナーカッターRELIEF(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。外径(Φmm)105刃厚(mm)2穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などチップ幅(mm)7
六角軸 ホイールブラシ(鋼線) RELIEF六角軸 ホイールブラシ(鋼線)RELIEF(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。六角軸対辺(mm)6.35軸長(mm)30線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)硬鋼線適合材金属
2本組 ダイヤモンドドリル RELIEF2本組 ダイヤモンドドリルRELIEF(4件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)
当日出荷
ガラス・セトモノの穴あけに最適です。
用途ガラス・セトモノの穴あけに軸径(Φmm)2.35全長(mm)42粒度#180無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット RELIEF10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセットRELIEF(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1組
当日出荷
ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。
用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂材質合金鋼(SUJ2)シャンク径(mm)6.35全長(mm)65溝長(mm)28トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm
トリマービット目地払い RELIEFトリマービット目地払いRELIEF(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)52刃長(mm)13形状目地払い刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7
六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用) RELIEF六角軸 回転ヤスリ カッター目(木工用)RELIEF(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途木材、アルミ、樹脂、軽金属などの研削、研磨作業に。許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状カッター目適合材木材、アルミ、樹脂、軽金属など六角軸対辺(mm)6.35
スポンジポリッシャー アーバー付 RELIEFスポンジポリッシャー アーバー付RELIEF(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
6mm幅/ラバーベース付きスポンジポリッシャー:Φ125mm 自動車のワックスのばし、ガラス、タイル、樹脂、金属の汚れ落としなどに! ボンネットを取り付けて、自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに!
外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
精密ミニドリルチャック RELIEF精密ミニドリルチャックRELIEF(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様正回転専用です。、先端工具つかみ範囲口径Φ0.3~Φ3.2mm用トラスコ品番859-2757材質チャック:スチー、六角軸:S45C外径(mm)12.85
発泡スチロールカッター RELIEF発泡スチロールカッターRELIEF(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
仕様約10秒のスピード加熱トラスコ品番859-2968
マイクロドリル刃セット RELIEFマイクロドリル刃セットRELIEF(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
六角軸 精密面取りカッター RELIEF六角軸 精密面取りカッターRELIEF(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。 鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。 刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。
用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング
電着ダイヤモンドカッター RELIEF電着ダイヤモンドカッターRELIEF(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)仕様乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
スピードコントローラー RELIEFスピードコントローラーRELIEF(25件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
MHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイール RELIEFMHG-075/MHG-130/MHG-001用ファイバーホイールRELIEF(11件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷
用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け適合MHG-075種別ファイバーホイール寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品 RELIEF六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品RELIEF
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。
用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。トラスコ品番403-5313セット内容2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティングシャンク径(mm)6.35
六角軸 木工・樹脂ドリル刃 RELIEF六角軸 木工・樹脂ドリル刃RELIEF
419税込461
1本
当日出荷
全長(mm)70