18Lフラット電子レンジアビテラックス当日出荷から7日以内出荷
最高出力900Wの実力
使いやすい縦開き扉
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
安心のヘルツフリー・インバーター
インテリアにも合わせやすい2色展開
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)10.5出力(W)900周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286庫内寸法(mm)W315×D318×H180庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)省エネ基準達成率(%)100
2ドア120L冷凍冷蔵庫アビテラックス6日以内出荷
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス高さ(mm)1060奥行(mm)535間口(mm)475定格電流(A)1.1/1.0本体質量(kg)約32.0内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510運転音(dB)24冷媒R600a/41g色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)192/190グリーン購入法適合定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
オーブントースターアビテラックス当日出荷
ガラス扉なので調理の確認ができます
15分タイマー方式(タイマーの終了はベル音でお知らせ)
本体の下部にお掃除が出来る引き出し式くず受け皿
調理は温度を目安
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)その他温度調整サーモ 80℃~230℃幅(mm)370高さ(mm)205奥行(mm)245消費電力(W)1000定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.0内容量(L)約8ヒーター(W)上 570 下430(切換なし)上下(同時)1000 石英管タイマー15分
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロンアビテラックス(2件のレビュー)3日以内出荷
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498付属品網棚、製氷皿、露受け皿質量(kg)15色ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9定格電流(A)1.1定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)55運転音(dB)24冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-01ドア右開き霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
100L上開き冷凍庫アビテラックス4日以内出荷
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon
キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm)848奥行(mm)563間口(mm)560定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:65/65本体質量(kg)約30運転音(dB)24冷媒R 600a 37 g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015: 165/165定格内容積(L)100
1ドア冷蔵庫46Lアビテラックス4日以内出荷
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)510奥行(mm)450間口(mm)450定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:60/55本体質量(kg)約14.5耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 12g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112定格内容積(L)46
コードレスアイロンアビテラックス7日以内出荷
360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロンかけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかにダイヤル式の温度調節が使いやすい360°回転する給電台がとっても便利給電台にスッキリ収納できる電源コードスチーム量も必要十分温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯
仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml)質量(kg)カートン:(約)10.6消費電力(W)1100定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2温度ヒューズ250V 15A 240℃温度調整範囲(℃)(約)110~190(ドライ・スチーム)色(本体)ホワイト(ブルータンク)入数カートン:6台入面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式)スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式
18Lフラット電子レンジアビテラックス6日以内出荷
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
横開き扉を採用
引っ越しにも安心のヘルツフリー
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)質量(kg)11.8出力(W)500/650(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー電源コード(m)約1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281色(本体)ホワイト庫内寸法(mm)W295×D325×H181庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)省エネ基準達成率(%)101
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
電気グリル鍋アビテラックス7日以内出荷
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理2色展開になってリニューアルアルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々深底設計で、料理の幅も広がります鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい温度は3段階切替可能中身が見えるクリアな蓋
仕様●ふた:強化ガラス●ヒ-タ-:シ-ズヒ-タ-(平面丸型)●鍋容量:(約)0.7リットル(満水容量1.0リットル)質量(kg)カートン:(約)13.5定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16電源コード(m)(約)1.0内径×深さ(mm)(約)鍋160 × 55、プレート:(約)鍋160 × 25温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210色(本体)レッド入数カートン:8台カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
前開き冷凍庫100Lアビテラックス4日以内出荷
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)845奥行(mm)545間口(mm)508定格電圧(V)100 (50/60Hz)耐荷重(kg)20コード長さ(m)約1.8 ビニルキャップタイヤ コート定格消費電力(W)電動機:70/65本体質量(kg)約30耐熱温度(℃)100運転音(dB)24冷媒R600a 35 g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:195/180定格内容積(L)100 (83)
アビテラックス 電気グリル鍋アビテラックス4日以内出荷
深型なので温かい煮込み料理や鍋料理に最適です。
鍋は脱着ができ、フッ素加工が施されているので後片付けが簡単です。
寸法(Φ)×深さ(mm)鍋:260×70容量(L)3.0電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200温度調節無段階温度調節(サーモスタット210℃)コード長さ(m)約1.4質量(kg)約2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×360×180TKG品番9-1017-0901
電気グリル鍋アビテラックス7日以内出荷
「煮る・焼く」1台2役で簡単調理2色展開になってリニューアルアルミ鍋&焼きプレートは脱着式で、お掃除楽々深底設計で、料理の幅も広がります鍋表面は、フッ素加工を施し焦げ付きにくい温度は3段階切替可能中身が見えるクリアな蓋
仕様カートン入数:8台、カートン質量(kg):(約)13.5、梱包寸法(mm):W220 × D220 × H165、梱包質量(kg):(約)1.53、鍋容量(リットル):(約)0.7リットル(満水容量1.0)、電源コード長(m):(約)1.0色ブラック定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W245 × D200 × H170定格消費電力(W)500本体質量(kg)(約)1.16プレート(約)鍋内径160 × 深さ25ヒーターシ-ズヒ-タ-(平面丸型)フタ強化ガラス温度調節範囲(℃)切~弱・中・強(約210ナベ(約)鍋内径160 × 深さ55カートン寸法(mm)W445 × D445 × H350
60L上開き冷凍庫アビテラックス4日以内出荷
収納自在な上開き冷凍庫 60L
Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用
便利なアミカゴ式バスケット
省スペースな空間で調理をサポート
霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き
キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)高さ(mm)825奥行(mm)575間口(mm)405定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:65/70本体質量(kg)約23運転音(dB)24冷媒R 600a 35 g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145定格内容積(L)60
フィッシュロースターアビテラックス(1件のレビュー)6日以内出荷
上下ヒーター両面焼き( 各550W)
こびりつきにくいフッ素コーティング加工
焼き網の高さ調整可能
食材に合わせて使える30 分タイマー
煙や臭いを抑えるセラミックフィルター
幅(mm)452質量(kg)約3.4高さ(mm)180奥行(mm)265消費電力(W)1100定格電圧(V)100 (50/60Hz)加工下皿:ホーロー加工、焼き網:フッ素コーティング電源コード(m)1.5ヒーター上下2本(各550W)タイマー30分
オーブントースターアビテラックス当日出荷
ガラス扉で調理 の 確認 も 楽々 庫内 大き目 な ワイド 仕様 で 一般 食パン 4 枚 焼 き も OK
15分タイマー方式 (タイマーの終了はベル音でお知らせ
調理は 設定 80 か ら 230 温度 を 目安 に 4 本 上下 各 2 本) の 石英管 ヒータ ー を 調整 明暗動 作)
メーカー AT-100 機種 の ワイド タイプ
本体の下部にお掃除が出来る
引出し式 くず受け皿
仕様くず受け:引き出し式(本体の底面)その他温度調整サーモ 80℃~230℃幅(mm)380高さ(mm)205奥行(mm)322消費電力(W)1200定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約1.0内容量(L)約12ヒーター(W)上 300×2本 下 300×2本(切換なし) 上下(同時)1200 温度調節タイプ 石英管タイマー15分
電気グリルパンアビテラックス9日以内出荷
定格消費電力(W)680容量(L)(鍋)1.5満水容量(L)1.8L本体質量(kg)約1.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×240×190
45L冷蔵庫 ガラスドアアビテラックス3日以内出荷
おしゃれなガラスドア採用
パーソナルユースに最適サイズ
定格内容積(L)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×477×498付属品製氷皿、露受皿、網棚、扉用枠棚(白色)2種類質量(kg)約16色ホワイトストライプ定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)冷却方式直冷式運転音(dB)約24冷媒R600a(15g)年間消費電力量(kWh/年)138省エネ基準達成率(%)112
ドリップ式コーヒーメーカーアビテラックス4日以内出荷
仕様カップ杯数:4cup(1cup 150ml)定格電圧(V)100定格消費電力(W)600本体質量(kg)0.95電源コード(m)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×145×260最大容量(L)0.65
142L上開き冷凍庫アビテラックス4日以内出荷
スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon
キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器高さ(mm)848奥行(mm)563間口(mm)775定格電圧(V)100 (50/60Hz)コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード定格消費電力(W)電動機:70/75本体質量(kg)約33運転音(dB)24冷媒R600a49g年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213定格内容積(L)142
45L冷蔵庫 左開きアビテラックス(1件のレビュー)4日以内出荷
1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498定格内容積(L)45付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済)色ホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)15冷却方式冷気自然対流式運転音(dB)24温度調節ダイヤル:切・1~7定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55冷媒R600a冷媒封入量(g)15アズワン品番64-1124-02ドア左開き霜取方法手動開始・手動終了定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
アビテラックス 電気たこ焼き器 着脱式24個穴 ADT241アビテラックス6日以内出荷
家族みんなでワイワイたこ焼きパーティープレート面は、二重フッ素加工でこびり付きを防止こびり付きにくく、たこ焼きをクルクル返せますプレートを外して、丸洗いができる800Wの強力ヒーター温度サーモと温度ヒューズで安全も確保ON/OFF操作はスイッチ「ポン」の簡単操作直径約43mmのちょっと大玉サイズ
ハンドブレンダーアビテラックス6日以内出荷
ひと手間を楽にするハンドブレンダー。2段階スピード切替。持ちやすいスリムデザイン。
付属品ビーターフードプロセッサーカップ寸法(mm)383×65×65容量(mL)600消費電力(W)200本体質量(g)595容器プラスチックスピード調節有アタッチメントビーターフードプロセッサー
アビテラックス 電気ホットプレートアビテラックス5日以内出荷
1度にたくさんの調理が可能なホットプレートです。
プレートにフッ素加工が施されているので、こびりつきにくいです。
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300プレート寸法(mm)Φ320×18温度調節範囲(℃)保温~230コード長さ(m)1.4質量(kg)2.49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×380×135TKG品番9-1017-0801
アビテラックス 固定式電気たこ焼器アビテラックス翌々日出荷
1度に18個のたこ焼きを作ることが出来ます。
プレートには、フッ素加工が施されているのでこびりつきにくいです。
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)1.4質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×75質量(kg)0.8TKG品番9-1001-0701
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志