タイヤ溝デジタルデプスゲージIZUMI当日出荷
測定単位(インチ/ミリ)の変更や都度ゼロ位置を合わせられるデプスゲージです。デジタル表示で自動的に電源の切れる省エネ設計。
用途タイヤ溝の深さを測るツール測定範囲(mm)0~25.40使用温度範囲(℃)0~40電源コイン電池(SR44/LR44)本体寸法(mm)約60×113×15最小目盛(mm)0.01
鉛製貼付ウエイト超薄型(ブラック塗装)IZUMI当日出荷
ブラックホイールに最適な艶を半分消した黒塗装の貼付けバランスウェイトです。通常の薄型よりも更に薄いタイプの3.3mm厚で、インチダウン等でキャリパーとの隙間に余裕がない場合等にご使用頂けます。また厚みが薄いことにより、ウエイト鉛が曲がりやすいのでホイール曲面となじみやすくなっております。品質は自動車メーカー採用の国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格値を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用。
用途乗用車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×5個×40本材質鉛幅(mm)20厚さ(mm)3.3(※テープ含む)色ブラック塗装タイプ5/10g刻み
リフトパットIZUMI(16件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~
1セット(4個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。
軽量かつ耐久性に優れています。
材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
貼付ウエイトリムーバブルツールIZUMI当日出荷
面倒だった貼付け鉄製ウエイトも簡単に剥がせます。ヘラ状のものでは剥がしにくかった作業も簡単に行えます。先端部分が薄く設計されている為、作業もスピーディに行えます。耐久性も抜群。
用途バランスウェイトはがし全長(mm)155質量(g)165刃幅(mm)28材質(刃)焼き入れ特殊鋼
エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)IZUMI(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。
バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)IZUMI(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。
バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。
一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
鉛製 貼付ウエイト 厚型バイク用(黒テープ) 5/10g刻みタイプIZUMI当日出荷
二輪用で粘着力の強い厚型の貼り付けウエイトです。国内で洗練された鉛に、バランスウェイトの規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しております。
用途二輪用バランスウエイト仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容5+10g×6個×16本材質鉛幅(mm)13厚さ(mm)5(※テープ含む)色ブラック塗装タイプ5/10g刻み
リフトパット ロングタイプIZUMI(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。
お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
鉄製 貼付ロールウエイト(高粘着タイプ)IZUMI(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ポリウレタンフォームを基材とした両面テープで、柔軟性と接着特性を併せ持っています。
バランスウェイトの規格値を大幅に上回る強力な接着力が特徴です。
鉛製のウェイトは、主にこちらのテープを採用しております。
材質鉄(鉛レス)厚さ(mm)4(両面テープ含)幅(mm)20仕様強力接着(寒冷地等にも)色(テープ)黒
2輪用接着式ウェイトIZUMI(9件のレビュー)当日出荷
2輪車用の接着式ウェイトです。
セット内容90g×16本材質鉛幅(mm)13厚さ(mm)5質量(g)5+10(×6個刻み)タイプ5/10g刻みテープ白テープ表面仕上げシルバー塗装(ラッカー塗装)
エアーチャック(オープンタイプ/ノーマル両口ヘッド)IZUMI4日以内出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
リフトパット ショートタイプIZUMI(8件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
高密度な材質により、耐久性/強度が非常に優れています。
幅(mm)150寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10材質ポリエチレン
鉛製 貼付ウエイト 厚型25g刻みタイプIZUMI当日出荷
四駆・中型車用で粘着力の強い厚型の接着式バランスウエイトです。国内で洗練された鉛に、規格を大幅に上回る粘着力をもつ強力両面テープを使用しており、特に寒冷地にもおすすめです。自動車メーカーからも採用される安心品質です。
用途4WD車・中型車用仕様強力接着(寒冷地等にも)セット内容25g×12個×21本材質鉛幅(mm)20厚さ(mm)6(※テープ含む)色シルバー塗装タイプ25g刻み
鉛製 打ち込みウエイトスチールホイール用IZUMI¥1,998~税込¥2,198~特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
リフトパット エコノミータイプIZUMI(6件のレビュー)当日出荷
セッティングする場所を自由に選べるショートタイプです。
コストを抑えたエコノミーパットです。性能的には十分な強度、耐久性があります。
材質ポリエチレン長さ(mm)330幅(mm)160厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅:20、深さ:10
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド)IZUMI当日出荷から4日以内出荷
シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL6シリーズ(純正厚型フランジ用)IZUMI¥2,998~税込¥3,298~
1箱(50個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。
厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。
防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)6.5塗装防錆コーティング
カッティングツールセットIZUMI(1件のレビュー)当日出荷
インナーナットが破損して取り外せない場合に、ガス溶接で切断するような作業を必要とせずに、簡単に短時間で取り外すことができる工具です。
出張作業に携帯すると便利
単品貼り付けウエイトIZUMI¥1,998税込¥2,198
1箱(50g×14個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
材質鉛厚さ(mm)3.8(テープ含む)幅(mm)20
エアーチャック(自転車用/丸型)IZUMI4日以内出荷
ヘッドのバルブ口金とパイプが直角になってますので、自転車に最適です。
接続方式Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)タイプ片口、グリップ無丸型
バッファソリューション(スプレー)IZUMI5日以内出荷
接着式バランスウェイトを貼り付ける際の脱着・洗浄用としてお使い頂けます。その他タイヤ修理及びチューブ修理の前処理にもお使い頂けます。
用途脱脂・洗浄用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12