図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
テトラ・ケイン αラージベース 青墨田辺プレス5日以内出荷
脚部が太く、大きく、より安定した構造
材質ハンドル・脚部:マグネシウム合金グリップ:エラストマー樹脂脚ゴム:エラストマー樹脂インサートロックピン:真ちゅう・樹脂スライドロックナット:アルミニウム色青墨寸法高さ約74~84cm○前後奥行:約33cm○左右幅:約23cm○垂直耐加重:75kg以内
テトラ・ケイン スモールベース フレックス TCSF田辺プレス6日以内出荷
マグネシウム合金製で驚きの超軽量杖!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力。フレックス機能で4点接地が楽々。支柱が前後に可動するので、2点の脚で接地しても支柱と脚部にフレックス機能が働き坂道でも四点接地が可能です。支柱の湾曲部には、倒れた際のキズ防止や夜間時すぐに杖の場所がわかるように畜光リングが付いています。1cm単位16段階で高さ調整ができる。身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができる。持ち替えるだけで右用・左用の切替ができます。グリップには特殊な塗装を施し滑りにくい(ストラップ付き)。
材質本体/マグネシウム合金、グリップ・石突ゴム/エラストマー樹脂、ストラップ/合成皮革色青墨耐荷重(kg)75
MgウォーカーⅡ型 キャスター付田辺プレス3日以内出荷
1cm単位14段階で高さ調節ができる身長に合わせて細かくサイズ調節ができ自分に合った高さで使用することができる。
仕様青墨 M材質本体/マグネシウム合金、グリップ・キャスター/エラストマー樹脂質量(kg)約2.5色青墨サイズ幅58.0×奥行48.0×高さ74.5~87.5cm(1cm単位14段階調節)耐荷重(kg)垂直耐荷重:約200アズワン品番63-1273-81
MgウォーカーⅡ型 キャスター付田辺プレス3日以内出荷
●マグネシウム合金製で超軽量!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力。●1cm単位8段階で高さ調節ができる。身長に合わせて細かくサイズ調節ができ、自分に合った高さで使用することができる。●キャスター付で動きも軽やか。超軽量のマグネシウム合金製で非常に小まわりがきき、体重をかけたときは2点でブレーキがかかって安定します。●横枠は折りたたみ可能で立て掛け収納ができます。●グリップには特殊な塗装を施し滑りにくい。
仕様青墨 S材質本体/マグネシウム合金、グリップ・キャスター/エラストマー樹脂質量(kg)約2.35色青墨サイズ幅50.0×奥行46.0×高さ68.0~75.0cm(1cm単位8段階調節)耐荷重(kg)垂直耐荷重:約200アズワン品番63-1273-80
Mgウォーカー Ⅱ型田辺プレス6日以内出荷
軽さが最大の魅力。マグネシウム合金製で超軽量脚部が太く、大きく、より安定した構造です。
テトラ・ケインα田辺プレス4日以内出荷から6日以内出荷
マグネシウム合金製で驚きの超軽量杖!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力です。堅牢性に優れています。1cm単位で高さ調整ができます。身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができます。1本で右用・左用の切替ができます。グリップには特殊な塗装を施し滑りにくい(ストラップ付き)。
材質本体/マグネシウム合金、グリップ・先ゴム/エラストマー樹脂内径(Φmm)【先ゴム】14ベース寸法(mm)160×220
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
MgクラッチⅡ型 オープンカフ田辺プレス6日以内出荷から8日以内出荷
右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
品名オープンカフ材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)高さ(mm)グリップまで:約685~880(10mm間隔)/カフ~グリップまで:約220~280(10mm間隔)先端径(Φmm)脚:18耐荷重(kg)120質量(g)約550
MgクラッチⅡ型 クローズドカフ田辺プレス6日以内出荷から8日以内出荷
右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
品名クローズドカフ材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ・先端ゴム/エラストマー樹脂、カフ/PP(ポリプロピレン)高さ(mm)グリップまで:約685~880(10mm間隔)/カフ~グリップまで:約220~280(10mm間隔)先端径(Φmm)脚:18耐荷重(kg)120質量(g)約550
Mgクラッチ オープンカフ田辺プレス¥14,980~税込¥14,980~非課税商品
1個
6日以内出荷
リハビリの負担を軽減する超軽量タイプ右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。★マグネシウム合金製で超軽量!!体に負担がかからない軽さが最大の魅力。★1cm単位でグリップ~石突ゴム(21段階)、カフ~グリップ(6段階)の高さ調節ができる。身長に合わせて細かくサイズ調節ができ、自分に合った高さで使用することができる。
Mgクラッチ クローズドカフ田辺プレス6日以内出荷から13日以内出荷
リハビリの負担を軽減する超軽量タイプ右手用、左手用、左右兼用の3タイプから選べます。滑りにくい特殊グリップで、右手・左手用は手にしっかりかかる形状です。
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
かるケイン田辺プレス6日以内出荷から8日以内出荷
マグネシウム合金製で軽量のため、体に負担がかかりにくいです。5mm単位21段階で高さ調整ができるため、身長に合わせて細かくサイズ調整ができ、自分に合った高さで使用することができます。
材質シャフト/マグネシウム合金、グリップ/ABS、先端ゴム/エラストマー樹脂、ストラップ/合成皮革高さ調節5mm単位(21段階調節)