サニトラックスNOTRAX3日以内出荷
裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。
希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。
トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。
トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。
出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。
ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。
洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。
労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など材質天然ゴム厚さ(mm)19色黒RoHS指令(10物質対応)対応
玄関マット エッセンスNOTRAX当日出荷
厚さ(mm)6材質表面:ポリアミド100%、裏面:ビニール(DOPフリー)長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)1.5
疲労軽減マット バブルソフトレッド ブラック&イエローNOTRAX当日出荷
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途工場などでの立ち作業に。トラスコ品番511-7009材質微孔質ビニル長さ(mm)1800幅(mm)600厚さ(mm)12.7色ブラック&イエロー
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
疲労軽減マット クッショントラックスNOTRAX当日出荷
厚さ(mm)14色ブラック材質PVC、微孔質ビニルトラスコ品番103-0192長さ(mm)3000幅(mm)910質量(kg)15.8
消毒マット サニマスターNOTRAX翌日出荷
連結可能な消毒マット1枚とドライマット1枚がセットになっています。消毒マット表面は微細且つ柔軟なフィンガーに覆われており、摩擦運動により靴底の汚れを除去します。消毒マットは周囲の縁部分がフィンガー部よりも高くなっており、消毒液を貯めておく事が出来ます。人の体重で靴がフィンガー部に僅かに沈み込む事で靴底を消毒します。ドライマットが消毒液で濡れた靴底を拭き取ります。
用途感染、汚染等の拡散防止に。食品、薬品、化粧品工場などでの衛生管理に。トラスコ品番251-1404セット内容消毒マット1枚、ドライマット1枚材質消毒マット:天然ゴム、ドライマット:ポリプロピレン繊維長さ(mm)1050幅(mm)914厚さ(mm)19質量(kg)11.4色チャコール/ブラック
疲労軽減マット(難焼性) ダイヤモンドフレックスNOTRAX当日出荷から翌々日出荷
耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1材質ニトリルゴム長さ(mm)1630幅(mm)1020厚さ(mm)18.7抵抗値すべり(DIN51130):R10
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
耐油疲労軽減マット セーフティスタンスNOTRAX当日出荷
厚さ(mm)22色ブラック&オレンジ材質ニトリルゴム100%トラスコ品番103-0069長さ(mm)1020幅(mm)660質量(kg)8.8
ソーブスタンス用吸油シートNOTRAX当日出荷
NOTRAX社製疲労軽減マット用吸油シートです。油やその他溶剤を吸着します。
トラスコ品番567-1916材質ポリプロピレン長さ(mm)3000幅(mm)80厚さ(mm)0.33色グレー
マットコネクター セーフティスタンス用NOTRAX当日出荷
Notrax社製マット「セーフティスタンス」用コネクターです。マットを2枚つなげて使用する際にマットのつなぎ目部分に取り付け、ずれを防止します。
適合マット:549S、649Sトラスコ品番560-2597材質天然ゴム長さ(mm)30幅(mm)3色ブラック
吸油シート用疲労軽減マット ソーブスタンスNOTRAX翌日出荷
吸油シートと一緒に使用する疲労軽減マットです。表面の凹凸により吸油シートが外れずらくなっています。四辺が傾斜になっており、台車での乗揚げが容易です。
用途製造現場など油の多い場所に。トラスコ品番552-9758材質ニトリルゴム長さ(mm)714幅(mm)924厚さ(mm)16色ブラック&オレンジ
吸油シート用疲労軽減マット エコスタンスNOTRAX当日出荷
吸油シートと一緒に使用する疲労軽減マットです。表面の凹凸により吸油シートが外れずらくなっています。四辺が傾斜になっており、台車での乗揚げが容易です。
用途製造現場など油の多い場所に。トラスコ品番552-9759長さ(mm)157幅(mm)87厚さ(mm)12.7色ブラック
疲労軽減サージカルマット 使い捨て・個包装タイプ 8枚入NOTRAX翌々日出荷
端面は斜めになっており、躓きにくい仕様です。ビニールで個包装されており、必要な分だけ使うことができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)約9.5寸法(mm)610×610色グレー質量(g)約240/枚アズワン品番8-450-01
持ち運び疲労軽減マット ポスチャー 52X70NOTRAX当日出荷
スタンディングデスクや立ち作業時の疲労軽減マットです。表面は生地で覆われておりオフィスや商業スペースで違和感のないデザインです。ハンドル付きで持ち運びやデスク横に吊り下げて収納ができるなど便利です。端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途オフィスや受付・サービスカウンター・レジなど商業スペースに。トラスコ品番217-8419材質表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、基台:マイクロセルラービニール、裏面:クラムラバー長さ(mm)520幅(mm)700厚さ(mm)18色グレー
ESD疲労軽減マット・スカイステップNOTRAX当日出荷
バブル模様が施されており、それぞれの下にエアポケットがあります。
4辺に角度がついており、転倒のリスクを軽減します。
材質天然ゴム(静電気拡散性)厚さ(mm)13寸法(mm)600×900抵抗(Ω)(点間)10^5~10^7アズワン品番4-4824-01
疲労軽減マット・スカイステップニトリルNOTRAX当日出荷
バブル模様が施されており、それぞれの下にエアポケットがあります。
4辺に角度がついており、転倒のリスクを軽減します。
ニトリル製のため、耐油性に優れます。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)13寸法(mm)600×900アズワン品番4-4823-01
疲労軽減マットNOTRAX翌々日出荷
食品産業向けの疲労軽減マットで、オイル・グリースに耐性があります。
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。
表面は滑り止め仕様になっています。
端部分が傾斜しており、つまずきにくい作りになっています。
用途食品加工工場、キッチン・調理ラインなどでの立ち作業にトラスコ品番217-8421材質ニトリルゴム100%長さ(mm)910幅(mm)610厚さ(mm)12.7質量(kg)5.6色ブルー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)610×910×12.7
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09