シールド(防災面)JUTEC当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)4寸法(mm)100×220耐熱温度(℃)放射熱0~1000
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
耐熱保護服 耐熱フードJUTEC当日出荷
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業できます。
ヘルメットを被ったまま着脱可能です。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。トラスコ品番116-3665材質アルミナイズドプレオックスアラミド質量(kg)0.23色シルバーサイズフリー機能耐熱性、軽量耐熱温度(℃)放射熱:0~1000生地厚(mm)約0.5
耐熱手袋アルミナイズドシリコンJUTEC当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格4X4X(2003)、433444(2016)
耐熱保護服ジャケットJUTEC当日出荷
色シルバー材質アルミナイズドプレオックスアラミド耐熱温度(℃)放射熱0~1000
耐熱保護服 足カバーJUTEC当日出荷
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
用途炉前などの作業現場に。厚さ(mm)1.0材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド色シルバー質量(g)400丈(cm)35足まわり(cm)37
耐熱手袋アルミナイズドレザーJUTEC当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38EN388規格4244(2003)、423444(2016)材質Kozane(R)材質(裏)G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)材質(インナー)Protex[[TM上]](ポリウレタン)
耐熱保護服 袖付きエプロンJUTEC当日出荷
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
着脱しやすいエプロンタイプです。
用途炉前などの作業現場に。材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド色シルバー
耐熱保護服コートJUTEC当日出荷
色シルバー材質アルミナイズドプレオックスアラミド耐熱温度(℃)放射熱0~1000
耐熱保護服ズボンJUTEC当日出荷から翌々日出荷
色シルバー材質アルミナイズドプレオックスアラミド耐熱温度(℃)放射熱0~1000
耐熱ジャケット HSJ080KAシリーズJUTEC当日出荷
柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ)色シルバー規格ISO 11612適合品耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
耐熱アルミズボン HSH100KAシリーズJUTEC当日出荷
柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業ができます。
仕様ズボン材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ)色シルバー規格ISO 11612適合品耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
耐熱手袋アルミナイズドプレオックスJUTEC当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格3433(2003)、423444(2016)
耐熱保護服 ジャケットJUTEC当日出荷
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
生地は軽く快適に作業できます。
用途炉前などの作業現場に。材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド色シルバー
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
耐熱保護服 コート KAー2(飛散防護割増仕様)JUTEC当日出荷
ドイツで製造された高品質な超耐熱保護服です。耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。機械的耐性に優れるため生地同士の摩擦が生じる作業におすすめです。生地が比較的厚いので熱源付近での継続作業にお勧めです。表面のコーティングは鉄や重金属類の飛散に対する耐性に優れています。約6cmのハイカラ―襟、手首ファスナーにより飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。足元のスリット部が階段の上り下りなどでスペースを確保します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの飛散リスクのある作業現場に。材質アルミナイズドプレオックスアラミド厚さ(mm)0.9色シルバー耐熱温度(℃)放射熱0~1000
耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー ゴールド 150mm×250mmJUTEC当日出荷
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。サイズが大きく視界を広く確保できます。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。トラスコ品番694-6416材質ポリカーボネート厚さ(mm)1寸法(mm)150×250色ゴールド温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
耐熱保護服 フード フリーサイズ用 ポリカーボネートバイザー ゴールド 100mm×220mmJUTEC翌々日出荷
JUTEC製耐熱フード用のポリカーボネート製バイザーです。ポリカーボネート製で非常に軽量です。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。トラスコ品番694-6415材質ポリカーボネート厚さ(mm)1寸法(mm)100×220色ゴールド温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~135
耐熱保護服 フード フリーサイズ(ロングタイプ・大開口タイプ)JUTEC当日出荷
ドイツで製造された超耐熱保護服です。耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。生地は非常に軽く快適に作業できます。開口部が大きく視界を確保できます。首下部分が長く飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。トラスコ品番694-6414材質アルミナイズドプレオックスアラミド色シルバーサイズフリー温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000長さ(cm)67開口寸法(mm)150×250
耐熱保護服 フード用ガラスバイザー クリアJUTEC当日出荷
JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。耐熱性能が非常に優れています。サイズが大きく視界を広く確保できます。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。トラスコ品番694-6418材質耐熱ガラス厚さ(mm)4寸法(mm)150×250色クリア温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
耐熱保護服 フード用ガラスバイザーJUTEC当日出荷
JUTEC製耐熱フード用のガラスバイザーです。耐熱性能が非常に優れています。サイズが大きく視界を広く確保できます。ゴールドコーティングにより、直視すると目を傷める可能性のある1000℃以上の熱源から目を保護します。
用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。トラスコ品番694-6417材質耐熱ガラス厚さ(mm)4寸法(mm)150×250色ゴールド温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000
耐熱コート HSM120KAシリーズJUTEC当日出荷
柔軟性がある生地のため、着心地が良好です。
耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
材質Preox-アラミド生地(アルミニウム加工)厚さ(mm)0.5(コート・ズボンのみ)色シルバー規格ISO 11612適合品耐熱温度(℃)(最大)放射熱:1000(素材の耐熱温度)
耐熱シールド 0100シリーズJUTEC当日出荷
フードとシールドを併用することで、頭から首までを熱さから保護可能です。
耐熱性に優れ、放射熱や溶解したアルミニウムの飛散などから作業者を守ります。
生地は非常に軽く快適に作業が可能です。
耐熱手袋アルミナイズドアラミドJUTEC当日出荷
ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。
質量(g)260全長(cm)38材質(裏)SEBATAN[[R上]]レザー材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格1542(2003)、423444(2016)
耐熱保護服 コートJUTEC当日出荷から翌々日出荷
ドイツで製造された超耐熱保護服です。
耐熱性に優れ、放射熱、溶解した鉄の飛散などから作業者を守ります。
生地は軽く快適に作業できます。
用途炉前などの作業現場に。材質/仕上アルミナイズドプレオックスアラミド色シルバー
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09